- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ポリエチレンチューブのおすすめ人気ランキング
ポリエチレンチューブのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新749件の「ポリエチレンチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「筒ビニール」、「PEチューブ」、「ポリチューブ」などの商品も取り扱っております。
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
長さ(m)
1
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。
色
半透明
紙管内径(mm)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
PE
長さ(m)
10
耐熱温度(℃)
60(無負荷)
チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。
用途袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。
適合機種
20L20AS
材質/仕上
樹脂/半透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐寒性に優れています。軽量です。
用途研究分野や工業用に。
材質
ポリエチレン
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
0~50
使用流体
酢酸/グリセリン
特性
耐寒
耐寒性に優れ、軽量な軟質ポリエチレン管。
用途工業用
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-10~60
特性
耐寒性
軟質ポリエチレン製の細管です。 広範囲な用途に対応します。
材質
PE
長さ(m)
5
耐熱温度(℃)
60以下
ダイオキシン類の発生を抑制する対策が採られています。
耐寒性・耐熱性・耐オゾン性に優れています。
フタル酸エステル系を含みません。
柔軟性に富み、配管が容易です。
半透明のため、流体物が確認できます。
長さ(m)
10
材質
スチレン系エラストマー
仕様
オートクレーブ可
色
半透明
耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質
軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)
10
耐熱温度(℃)
-20~60
材質
PP(ポリプロピレン)
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。
曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。
純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
半透明
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色
透明
種類
ポリ袋
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。長尺材料の保管・保護・出荷用に。簡易送風機ダクト用に
2018年トラスコ掲載ページ
6 1803
・長物の梱包に最適
・0.03から0.08まで幅広いラインナップ
材質
LDPE
長さ(m)
5
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
色
半透明(有色含む)
長さ(m)
1
最高使用温度(℃)
260