ポリエチレン保温材のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
198件の「ポリエチレン保温材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリスチレン フィルム」、「ポリエチレンフィルム」、「ポリエチレンフォーム保温材」などの商品も取り扱っております。

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類 塩ビ管 材質 断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m) 2 厚さ(mm) 10
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm) 10 タイプ ワンタッチタイプ 長さ(m) 1 規格 JIS A 9511 使用温度(℃) (連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。 断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材 ガラス・陶磁器の包装、緩衝材 家具・インテリアなどの表面保護材 ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用 建築用の断熱材・養生シート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質 ポリエチレン 質量(g/本) 2400 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤヨイ化学ポリチューブ
壁紙や資材などを包装して汚れを防ぐのに使いやすいポリエチレン製のチューブです。 筒状になっていますので、資材をスッポリと入れ込むことができます。
厚さ(mm) 0.05
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地状態が確認できる透明の養生材です。 使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
透明 材質 ポリエチレン 加工 シングル シート厚さ(mm) 0.1
1巻
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温 材質 断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 厚さ(mm) 10 タイプ ワンタッチテープ付きタイプ 長さ(m) 2 使用温度(℃) 断続:70、継続:60 引張強度(N/cm2) 14以上 熱伝導率(W/mk) 0.043以下(平均23℃以下) 圧縮率(%) 厚さ:7以下(70℃±5℃) 吸水量(g/100cm2) 2.0以下
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。 種類 塩ビ管 材質 断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m) 2
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本紐釦貿易ポリテープ
おしゃれなカラー全22色展開。軽くて耐久性のあるしっかりしたテープでバッグの持ち手に最適です。 トートバッグのレシピ(REC387)付きなので、本商品と帆布50cmですぐにトートバッグ(小)を作ることができます。
材質 ポリプロピレン100% 厚さ(mm) 1.6
1巻(1.6m)ほか
299 税込329
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

エコキュートなどの屋外配管の時、継手を保温するときに使用します。 耐候仕様の保温材を使用しています。
内径(Φmm) 26.5 長さ(mm) 150 適合 ドライフレックスパイプ、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管 トラスコ品番 812-7976
1セット(4個)
999 税込1,099
当日出荷

断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ 材質 軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレン アズワン品番 64-5157-64
1セット(10個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷


耐候性・耐水性・耐久性に優れジョイナーに差し込むだけで施工が可能です。
用途保温・保冷用直管カバー。 シート厚さ(mm) 0.5 保温材厚(mm) 20 材質 塩化ビニール(PVC) アイボリー 長さ(mm) 1015 難燃性 V-0相当 仕様 防炎性2級適合
1セット(5枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに シート長さ(m) 50 透明 材質 ポリエチレンL-LDPE(新料 100%) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)