- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
- ポリッシャーパッドのおすすめ人気ランキング
ポリッシャーパッドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新164件の「ポリッシャーパッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリッシャー パッド 研磨」、「ポリッシャー ベースパッド」、「ポリッシャー ブラシ」などの商品も取り扱っております。
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
水だけで強力な表面洗浄ができます。作業時間が短縮できます。
樹脂ワックス除去後の床表面がなめらかに仕上がるので、再塗布時に光沢が素早く復元します。
汚水の処理が簡単です。
材質
ナイロン繊維
厚さ(mm)
約10
色
茶
ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。
水または、洗浄剤を併用し樹脂ワックスの洗浄作業に使用します。
材質
ナイロン繊維
厚さ(mm)
約23
色
緑
ポリシャーにパッドを装着するための台で、別売ポリシャー用プレートをつけて使用します。
用途パッド取付用。
主成分
ポリエステル・ナイロン繊維、合成砥粒(酸化アルミニウム)、合成樹脂系接着剤
仕上がり相当番手
#120
どのメーカーの床洗浄機・ポリッシャーにもご使用いただけます。
用途樹脂ワックス表面洗浄用。(樹脂ワックス表面の軽い汚れの洗浄および艶出し)
主成分
ポリエステル繊維、天然鉱物粒子、合成樹脂系接着剤
仕上がり相当番手
#320
国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド
寸法(Φmm)
150
材質
ゴム
色
黒
ねじピッチ
2.0
接続サイズ(mm)
16
危険物の類別
非危険物
1枚
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
コンドルポリッシャー用パッドです。
用途はく離・洗浄・艶出し用。
寸法(inch)
13
面ファスナータイプで簡単装着!
用途EP-900SCA用のベースパッドです。
寸法(Φmm)
150
取付ねじ
M16
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
極太ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。
剥離作業、特にストリッピングパッドでは取りきれない古いワックスや厚塗りされたワックスの剥離用(タイル表面を削りすぎることがあります)。
樹脂ワックスの剥離作業に使用します。コンクリート面のバリ取り、表面のクリーニング用にも。
材質
ナイロン繊維
厚さ(mm)
約12
色
黒
主成分
ポリエステル・ナイロン繊維、合成砥粒(酸化アルミニウム)、合成樹脂系接着剤
仕上がり相当番手
#80
ポリエステル不織布に鉱物粒子を塗布したフロアパッドです。
樹脂ワックス表面の軽い洗浄および磨き作業に使用します。
材質
ポリエステル繊維
厚さ(mm)
約28
色
赤
ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。
樹脂ワックスの剥離作業に使用します。
材質
ナイロン繊維
厚さ(mm)
約25
色
黒
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。
一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
用途はく離作業用
材質
ナイロン、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒
水だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。
作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的に行えます。
空隙のあるオープンな構造で、目づまりしにくく、広い面積を効率よく作業するのに適しています。
廃液処理コストの大幅な削減に貢献します。
材質
ナイロン繊維
厚さ(mm)
約20
色
茶
ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット。マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm)
6
サイズ(mm)
125