ポリビニルアルコールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
161件の「ポリビニルアルコール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PVAのり」、「スーパーグルー」、「pva」などの商品も取り扱っております。
1個
429 税込472
当日出荷

1個(750g)
360 税込396
当日出荷

特殊スポンジキャップ付でなめらかな塗りあじです。 乾きが速く、接着力が抜群です。 ソフトタッチでムラなく塗れて詰め替えも簡単です。
用途紙、セロハン、布の接着等に最適です。 摘要 液状 エコマーク認定 認定 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 17 112 213
1本(50mL)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1プッシュでトイレまるごと瞬間消臭
危険等級 使用場所 トイレ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 14mL 危険物の性状 水溶性
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g) 約200 吸収量 自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合) 粒径(μm) 150~710
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

一般的によく使用される離型剤で製品を作る時の離型剤として使用します。PVA(石膏用)よりも薄いブルーの皮膜で表面が覆われます。使用後、水で洗い流すことができます。新しい型の場合は塗る前に別途のワックスまたはケムリースを塗ってから使用してください。
用途FRP製品などの離型に最適 使用方法 スポンジにPVAを染み込ませ一方向に塗ってください。20~30分で乾くと表面に薄い膜ができます。ガラス・ステンレス板の上にFRPの積層板を作成するときも上記と同様に作業を行ってください。 ブルー 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
1個(750mL)
219 税込241
当日出荷

名称 カルボキシメチルセルロースナトリウム 等級 化学用 CP 化学式 C6H9O5・CH2COONa)n 濃度(%) 80以上 アズワン品番 89-0063-63 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 9004-32-4 別称 CMC
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

原材料は天然の恵みトウモロコシ(コーンスターチ)とPVAを使用、100%自然に優しい商品です。 燃焼時のカロリーは、4090cal/gと低く有害ガス、ダイオキシン等は出ません。 耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用できます。緩衝性にも優れ、色々な種類の商材、様々な用途にも使用可能です。
用途段ボール内の緩衝材として 内容量(L) 約400 包装形態 バラ大袋詰め 粒サイズ(mm) 40 生分解性プラマーク 認定 生分解性プラスチック使用率(%) 100 生分解性プラスチック種別 PVA 生分解性プラマーク登録番号 1124
1パック
6,598 税込7,258
4日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。 アズワン品番 5-3281-01 形状 白色粉末 温度範囲(℃) 15~35 粘度範囲(mPa・s) 1000~50000 pH 中性 濃度(%) 0.69~2.22wt 主成分 CMC(カルボキシメチルセルローズ) 危険物の類別 非危険物
1本(250g)
4,490 税込4,939
当日出荷

スライムが簡単に作れるようにセットにまとめました。そのまま遊ぶのはもちろん、絵の具などで2種類の色をつけたスライムをゆっくり混ぜ合わせて模様をつけたりすることで、より楽しく遊ぶことができます。
セット内容 PVAのり750gホウ砂20g
1セット
780 税込858
当日出荷

1袋(5kg)
9,898 税込10,888
当日出荷

特殊合成樹脂を主成分としたノロ湿潤タイプです。接着ノロは、新旧接着面にセメントと同質化した強靭な層を形成し、密着させます。モルタルの保水性が良く、作業性にすぐれ、乾燥による収縮亀裂を防ぎます。
用途コンクリート打継ぎ部、タイル圧着下地、人造石、石材の貼り付け。各種モルタルの打継ぎなど 緑色液体 主成分 ポリビニルアルコール 比重 1.01 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

とにかく安くてよく付く、これが自慢の液状のりです。糊がムラなくピタリと貼れる新考案の糊出し口。ノビがよく、つきは抜群。クリスタル調の斬新なデザイン。オフィスや家庭、学童用として一般紙、セロファン、布などの接着にお使いください。
用途紙、セロファン、布などの接着にご使用ください。 タイプ 補充用 仕様 ゾルヤマト補充用 主成分 PVAL(ポリビニルアルコール) アズワン品番 64-8926-39
1本(500mL)
799 税込879
当日出荷

一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。 容器全部品・再生ポリプロピレン。 最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。
用途一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。 材質 (容器全部品)再生ポリプロピレン エコマーク認定 認定 タイプ 速乾、強力 エコマーク認定番号 17 112 004
1個(10g)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 液体のり 付属品 交換用スポンジキャップ6個付 容量(mL) 500 エコマーク認定 認定 寸法(Φ×mm) (最大)64×210 主成分 ポリビニルアルコール(PVA) グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 17 112 090
1個
899 税込989
当日出荷

アロンアルフア専用の前処理剤です。 ポリプロピレン、ポリエチレンなどの難接着材料を処理することにより秒単位で強力に接着することを可能にします。
用途ポリプロピレン、ポリエチレンなどのオレフィン系エラストマー 主な用途 ポリプロピレン、ポリエチレンなどのオレフィン系エラストマー 成分 n-ヘプタン トラスコ品番 121-9791 比重 0.68d20-4 引火点(℃) -4 沸点(℃) 98.4 外観 淡黄色透明 危険等級 アズワン品番 1-6193-01 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 水溶性 被着材の素材 PP・PE
1本(100mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

有効成分のヒドロキシプロピルデンプンは、様々な食品に使用されている加工でんぷんの1種です。そのため、作業者や人畜への安全性はきわめて高いといえます。 本剤の作用性は物理的効果です。そのため、すでに抵抗性のついた害虫にも有効です。また、本剤散布による抵抗性の発達のおそれもほとんどありません。 本剤は散布後、10分から20分(露地条件)の短時間で散布薬液が乾きます。薬液の十分かかった害虫はかわくまでにすでに死亡しています。 本剤はごく小型の節足動物に直接かかってはじめて効果を発揮するため、天敵類やミツバチなどの有益な昆虫への影響は、非常に小さいといえます。また、有効成分が食品であることから、その他環境への負荷も小さい環境保全型の薬剤です。
有効成分 ヒドロキシプロピルデンプン5.0% 性状 類白色水溶性粘稠液体 農林水産省登録第(号) 20388 適合病害虫 ミカンハダニ、アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、カンザワハダニ 毒劇区分 普通物 剤形 液剤
1本(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
液性 弱酸性 成分 ポリビニールアルコール
1個(750g)
239 税込263
当日出荷