- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- ポリプロピレン 結束バンドのおすすめ人気ランキング
ポリプロピレン 結束バンドのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新232件の「ポリプロピレン 結束バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ppバンド 耐熱」、「結束バンド 耐久性」、「結束バンド 屋外用」などの商品も取り扱っております。
ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。
材質
ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
特性
耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
用途電線、ケーブル固定、結束。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
緑
使用温度範囲(℃)
-59~115
特性
耐薬品
「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。
材質
耐候性ポリプロピレン
耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
用途電線、ケーブル固定、結束。
色
黒
材質
耐候性ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)
-59~115
特性
耐候、耐薬品、耐紫外線
ストッパー使用の手締め用タイプです。
用途手締め用の結束、梱包
材質
ポリプロピレン
破断伸度(%)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
3.6
全長(mm)
150
使用温度範囲(℃)
0~80
最大径(Φmm)
36
アズワン品番
64-7859-43
入数
100本
1パック(100本)
¥490
税込¥539
当日出荷
耐薬品性に優れた結束バンドです。
用途ケーブルの結束
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
7.6
厚さ(mm)
1.9
色
薄緑
使用温度範囲(℃)
-60~115
引張強度(N)
222
使用場所
屋内
ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。
またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。
製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
材質
ふっ素樹脂(ETFE)
色
青
使用温度範囲(℃)
-80~+170
難燃性
UL94V-0
特性
耐候、耐熱、難燃、耐薬品
ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。
仕様
屋外用
材質
テフゼル(フッ素系樹脂)
規格
UL規格品
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上
材質:ポリプロピレン
質量(kg)
4
破断伸度(%)
20
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。
色
黒
仕様
屋外用
材質
耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
"インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。"
材質
66ナイロン
色
乳白色
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
透明感があり、従来の結束バンドよりも柔らかい素材で出来ています。
全長(mm)
150
最大結束内径(Φmm)
約38
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
3.4
使用温度範囲(℃)
-40~+85
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質
66ナイロン
色
黒
種類
耐候
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。
屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。
耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
仕様
耐候・耐熱グレード
材質
66ナイロン
色
グレー
種類
耐候・耐熱
使用温度(℃)
-40~+110
難燃性
UL94V-2
適合工具
EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F
特性
耐候、耐熱、難燃
ポリエステルの特性を生かした、強靭、かつ、低伸度のバンドです。引締め保持力に優れています。耐候性・耐薬品性・耐水性に優れ、温度差の影響の少ないバンドです。
材質
ポリエステル
紙管内径(mm)
200
破断伸度(%)
15
耐薬品性、絶縁性、低摩擦性を持っています。
用途耐薬品が求められる産業、工作機械等に
色
青
材質
ふっ素樹脂(ETFE)
使用温度範囲(℃)
-60~+170
RoHS指令対応
(0.2MB)
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
従来品と比べ耐候性がさらに向上しています。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
色
黒
材質
66ナイロン
種類
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~85
特性
耐候
国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。
安定した品質のPPバンドです。
用途手締め、ストッパー用
種別
ストッパー用PPバンド
幅(mm)
約15
厚さ(mm)
約0.5
長さ(m)
1000
材質
ポリプロピレン100%
内径(Φmm)
150
引張強度(N)
980以上
RoHS指令対応
(0.2MB)