- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- セメント/アスファルト
- ポリプロピレン繊維のおすすめ人気ランキング
ポリプロピレン繊維のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新685件の「ポリプロピレン繊維」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリプロピレン 布」、「ポリプロピレン糸」、「繊維 モルタル」などの商品も取り扱っております。
左官材料のひび割れ抑制繊維です。
セメント1袋にこの繊維1袋混ぜるだけで、簡単にひび割れを抑えられます。
用途セメントなどの湿式材料のひび割れ抑制用短繊維。
(合成樹脂性スサ材)
材質
ポリプロピレン
繊維径(μm)
Φ36
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)
対応
界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過
材質(フィルター)
PP
最高使用温度(℃)
80
差圧(kPa[psi])
490
材質(コア)
PP
軽くて作業がしやすく、低価格。
ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。
使用目的
防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布
目付(g/m2)
20
透光率(%)
約58
ホコリや繊維が付着しにくい不織布ウエス。
材質がやわらかいため、あらゆる形状の拭き取りに活躍します。
オイルや水などの汚れの吸収ができ、薬品性(酸やアルカリ)にも優れています。※溶剤・薬品を塗布させて使用できます。
強度、耐久性があり、破れにくいです。
用途オイル・水、薬品等の汚れの拭き取り。溶剤・薬品を塗布させて使用できます。
ホコリや繊維付着が困る作業や場所に最適。油水分離槽や機械油の吸着に最適。
色
白
材質
ポリプロピレン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×300×20
グリーストラップに溜まった油が、浮かべておくだけでラクラクとれます。簡単作業で、ニオイも抑える。
ポリプロピレン(PP)製で、水を吸わずに油脂類をしっかり吸着。(カット品1枚(50cm×50cm)で約1kgの油脂を吸着)
PP不織布の表裏にPP綿を埋め込んで製造しています。親油性の高いPP綿を使用し、特殊製法でPP綿を嵩高くして埋め込み、吸油性を良くしています。
材質
ポリプロピレン繊維100%
インスタントセメント等に混和する事により薄塗りが可能になりヒビ割れしにくくなります。
用途モルタル・コンクリート用混和剤
仕様
エチレン酢ビ系セメント混和剤
成分
エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他
材質
エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
100×70×13
使用量
セメント10~12kgにつき1個
危険物の類別
非危険物
バージンペレットの強くて鮮やかな色。
水に濡れても強度は変わりません。
用途基礎工事、一般測量用。
長さ(m)
100
糸の太さ(mm)
約0.8
仕様
細・100m
寸法(mm)
H157×W90×D20
質量(g)
33
規格
細
1巻(100m)
¥77
税込¥85
当日出荷
繊維はポリプロピレン100%(比重約0.91)
自重の約10倍以上の油吸着力があります。
疎水性があります。
色
緑
吸着量
(1g当たり)A重油/9g、B重油/11g、C重油/11g、機械油/11g、灯油/9g、軽油/10g。(この値は実測値であり、保証値ではありません。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
素材
ポリプロピレン
材質
不織布
幅(m)
1
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別
オイル専用
材質
ポリプロピレン不織布
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
ガラス繊維とビニロンを混ぜて製作したメッシュです。
耐蝕性、耐候性があり伸び縮みも少なくアルカリ性に強い性質を持ちます。
この特性を活かしてコンクリートやモルタル等を作る際にメッシュを中に入れてクラック(ひび割れ)防止の補強材として用いられます。
幅(mm)
1020
長さ(mm)
1000
メッシュ
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
目開き(μm)
4000
1枚
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
セメント系に見られない微弾性
絶妙の吸水コントロール
カーボンファイバー配合による耐ひび割れ性
上塗材を選ばない中性下地
塗りやすい作業性の良さ
微粒子配合により実現した平滑性
速やかな乾燥速度
けいそう土配合による呼吸性
各種下地に対する優れた付着性
アク止め剤、サビ止め剤配合
用途内外装用微弾性下地調整材
特性
速乾、サビ止め
仕様
標準加水量:4L
使用方法
不陸を取るように「フィラーカーボン」を塗り付けます。2~3mm程度の不陸がある場合は一度に厚塗りせず、標準加水量の6~7割程度の水量で硬練りしたものを塗り重ねてください。さらに不陸が大きい場合は、予めモルタル等で不陸を取ってください。1回目が乾燥してから更に「フィラーカーボン」を塗り重ね、不陸を取り、波を消します。水が引いてから薄手のコテで軽く押えますと、滑らかな仕上がりになります。またサンディング性能は良いので、必要な場合は、乾燥後#240~#400程度のペーパーでサンディングしてください。※薄塗りの仕上材を施工する場合は、下地を丁寧に作ってください。
塗布厚さ
約0.8mm
主な用途
【内装】石膏ボード、石膏プラスター、モルタル、軽量モルタル、中塗土、コンクリート、ALCパネル、PCパネル、合板、凹凸の少ない仕上材(しっくい、吹付材各種、砂壁、聚楽壁、繊維壁、水性塗料等)。。【外装】モルタル、軽量モルタル、中塗土、コンクリート、ALCパネル、PCパネル、凹凸の少ない仕上材(しっくい、吹付材各種、水性塗料等)
標準使用量
10~12m2/4.5kg
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
1ケース(4.5kg×2袋)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
モルタル接着増強剤
危険物の類別
非危険物
航空・宇宙産業、自動車等の先端技術分野で使用されている炭素繊維の、チョップ素材です。
用途特殊紙の材料として、プラスチック強化材として
材質
炭素繊維
質量(kg)
5
本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。
使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。
仕様
アクリル樹脂系エマルジョン
成分
アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料
色
黄色
使用の目安
1回の塗布につき1m2当り180g~200g
乾燥時間(時間)
夏:1、冬:3
危険物の類別
非危険物
適応下地
モルタル、コンクリート面