- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- ポリベラのおすすめ人気ランキング
ポリベラのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新119件の「ポリベラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウレタン防水ポリベラ」、「冷凍庫 霜取り ヘラ」、「ポリヘラ」などの商品も取り扱っております。
特殊加工で先端部分が柔軟性に富んでおり作業効率が上がります。PE発泡体の為、軽量で作業性が向上します。カッター等で必要な長さにカット可能です。コーナーや立ち上がりの仕上げ作業に適しています。
用途屋上・ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ。
幅(mm)
50
仕様
ゴムなし、テープなし
材質
ポリエチレン
全長
330mm
コーナー部分、立ち上がりの仕上げに最適!!屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ
柔軟性:特殊加工により、先端部分が柔軟性に富んでいます
加工性良好:PE発泡体のため、カッターで好きな大きさに容易にカット出来ます
軽量化:PE発泡体のため、軽く、作業性が向上します
用途屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラです。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
15×130×500
刃幅(mm)
130
材質
ナイロン樹脂
耐熱温度(℃)
180
材質
ナイロン
立ち上がり用ウレタン塗膜仕上げに!塗膜防水用ナラシ作業に最適
材質
独立気泡ポリエチレン発泡体
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
900×130
アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。製品はカットしやすく現場での作業効率が上がります。テープ付きの為竹ヘラ、金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。
仕様
ゴム付、テープ付
材質
ポリエチレン、アメゴム
厚さ(mm)
(ゴム部)1、(ウレタン部)8
奥行(mm)
50
硬度
(スポンジ)ソフト
刃幅(mm)
250
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
材質
ナイロン
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
約60
ウレタン防水のネタを流しに!!
1.5mm厚、2.0mm厚仕上げに適した二種類をご用意!!
カットすることで狭い箇所や狭い溝でもご使用可能です。
ならし作業に!
ならしバッカーを斜めにカットし、へら状にしました。
旧名称「ウレタンカットベラ」
白色(硬め)・灰色(やや柔らかめ)に加え、白色に黄色ゴム(2mm)を付けたタイプ(白色より硬め)もご用意しました。
長さ(mm)
500
奥行(mm)
120(60)
角度(°)
カット:約27
刃幅(mm)
500
層厚(mm)
バッカー(最大):30
斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。サイディング等の目地の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。
仕様
ゴム付、テープ付
材質
ポリエチレン、ゴム
厚さ(mm)
(ゴム部)2、(ウレタン部)8
奥行(mm)
50
硬度
(スポンジ)ミドル
刃幅(mm)
250
耐摩耗性・耐溶剤性に富んだウレタンスキージー。
スキージーのエッジがシャープで滑らかで耐摩擦性。
柄の部分が木製なので手に馴染みやすい。
用途防水材の塗り広げ用やシルクスクリーン印刷用などに。
材質
柄/木製、スキージー部/ウレタン
色
青
硬度
70~75
ゴム厚(mm)
9
防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に
用途建築・防水用
幅(mm)
225
全長(mm)
140
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
耐久性・耐薬品性をアップ
用途容器等のこびりつきのカキ集め・落とし、車両のフィルム張り・パテ等、珪藻土等の塗付、木の目止等にご利用ください。
材質
エラストマー樹脂
刃幅(mm)
200
水抜き・エアー抜きに。
ブレードに硬めのウレタンを使用しています。
全長(mm)
120
色
黄
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
タイル等の凹凸面の目地の仕上げに適しています。
作業時間短縮:製品がナナメにカットされているため現場でカットする手間が省けます。
安定した品質:どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。
簡単装着:テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラ等に簡単に装着出来ます。
用途シーリング施工後の表面仕上げ用ヘラです。
寸法(幅W×長さL)(mm)
50×500
材質
ポリエチレン+ゴム
タイプ
ゴム付き
刃幅(mm)
500
材質
シリコンラバー
耐熱温度(℃)
-20~230