- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- ポンチ部品のおすすめ人気ランキング
ポンチ部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新129件の「ポンチ部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリングポンチ」、「ポンチ」、「オートポンチ」などの商品も取り扱っております。
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
オートポンチ(180)付属の取替用先端チップです。耐摩耗性、耐衝撃性に優れたSK材を使用しています。
用途目印作業・ケガキ作業・ドリルの位置決めなどに。
直径(Φmm)
6
質量(g)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
全長(mm)
135
最大打力(N)
294
グリップ最大径(Φmm)
18
ポンチ軸径(Φmm)
4.5
パームプロテクター径(Φmm)
-
材質(先端)
超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途190専用パーツ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
用途オートポンチ・ネイルポンチ専用取替え部品。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。
連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。
ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。
ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)
160
適合
自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。
トラスコ品番
373-9023
質量(g)
160
寸法D1(mm)
28
寸法D2(mm)
34
寸法l1(mm)
90
寸法l2(mm)
70
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
用途オートポンチ・ネイルポンチ専用取替え部品。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
オートポンチ(185)付属の取替用先端チップです。耐摩耗性、耐衝撃性に優れ、かけにくい超硬材を使用しています。
用途目印作業・ケガキ作業・ドリルの位置決めなどに。
直径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途トップ工業製 ハンドパンチ用交換部品
適合本体
PU-105
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。
セット内容
3、4、5、6、7、8、9、10、12mm
材質
S45C
硬度HRC
42~48
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷