ポンデのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
682件の「ポンデ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボンデ」、「タカチ ボックス」、「鋼板」などの商品も取り扱っております。
電気亜鉛メッキ鋼板 久宝金属製作所ランキング1位
1枚ほか
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所ランキング2位
1枚
229税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(210種類の商品があります)

シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所ランキング3位
1枚
2,998税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板 TETSUKOランキング5位
SECC(SEHC)電気亜鉛メッキ鋼板は、電気メッキによって鋼板の表面に亜鉛をつけたもの。 鋼板に亜鉛メッキをつけることで、鋼の大きな弱点でもあった錆や腐食等を軽減することができるようになり、亜鉛メッキ鋼板が普及することになりました。 鋼板の耐食性を向上させるためのメッキには、亜鉛メッキ以外にもありますが、加工性が優れている点、廉価である点、条件が整えば大量生産が可能等の理由から、広く産業・工業用途に使われるようになっています。 また、錆に対する強さや耐食性だけでなく、各メーカーが製造・販売している電気亜鉛メッキには、様々な付加価値が付与されたものが多く見受けられます。 例えば、プレス成形性のよさや溶接性のよさに加え、気がつきにくい耐疵付き性、熱反射性、耐熱性、燃料透過遮断性、指紋がつきにくくする耐指紋性や防汚性能といった具合です。 ボンデ鋼板、シルバートップ、ジンクライト、エクセライト、ジンコートなどの各社の商品名でも知られます。 なお、電気亜鉛めっき鋼板は下記の元素材の板厚によってSECCかSEHCかが決まります。 SECC:SPCC冷間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの SEHC:SPHC熱間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
質量(kg)0.1~45.22サービス分類オーダー・加工
1枚
2,560税込2,816
5日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状平板・平プレート穴数0寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000サービス分類オーダー・加工
1個
1,014税込1,115
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1枚
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚
379税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
1枚
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

SGCC(SGHC)-Z 溶融亜鉛めっき鋼板(非合金化) SGCC(SGHC)溶融亜鉛めっき鋼板は、両面に等厚で溶融亜鉛めっきしたもの。 非合金化処理されたものがSGCC(SGHC) -Zになります。 非合金化処理(ゼロスパングル) "これは亜鉛皮膜がほとんど純亜鉛層であって,きびしい曲げ加工にも耐え,均一な種々 の化成処理によって耐食性も優れており,銀白色の美しい外観が得られ,無塗装の用途, 例えば施設園芸ハウス用骨材,建築用各種部材,家電製品などのケーシング材等広い分野 に使用されている。" "塗装やメッキをせずに、そのまま使用することが多い。"
用途空調設備、シャッター、サッシ、デッキプレート、ダクト、屋根や壁のトタン板、雨どい、バケツ、じょうろ、ちりとり、自動車の下回り部品。一般的なプレス加工も可能です。質量(kg)0.1~45.22板厚(mm)0.3~6.0サービス分類オーダー・加工
1枚
2,440税込2,684
5日以内出荷

1個
7,598税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
1枚
899税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(924種類の商品があります)

小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用種類自吸ポンプ電動機防滴保護形取扱液清水液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS403電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
1台
36,980税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

久宝金属製作所平板 ガルバリウム鋼板
長期耐久性、熱反射率、耐熱性に優れた画期的な鋼板のガルバリウム鋼板製で出来ています。あらゆる用途にご使用いただけます。
1枚
2,498税込2,748
当日出荷

ホットケーキミックスで手軽に作ることができるシリコン製プチ型。 人気の高いミニドーナツ型のポンデ・波・ハート型がひとつに。
材質シリコーンゴム寸法(cm)縦25.5×横18×高2
1個(1個)
1,798税込1,978
4日以内出荷

カッター本体を低速で回転させながら軽く地面に打ち当ててコードを伸ばすタイプです。 任意で作業中のコードの長さを調整できます。 薄型設計で作業性がよく、低い草も刈りやすくおすすめです。 丸穴取付式でほとんどの機種に対応しています。
直径(inch)5質量(g)338コード径(Φmm)2.4(MAX/適合)排気量(cc)26~35コード長さ(m)5(MAX/適合)
1個
2,898税込3,188
当日出荷

さまざまな用途にご使用いただけるトタン板です。鉄板に亜鉛メッキを施しています。
用途トタン屋根などに使用してください。材質カラートタン厚さ(mm)0.27ホワイト
1枚
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)