- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ドラム缶用ポンプ
- ポンプ 手動式のおすすめ人気ランキング
ポンプ 手動式のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新935件の「ポンプ 手動式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「灯油ポンプ 延長」、「ガソリン ポンプ 手動」、「灯油ポンプ 手動ポンプ」などの商品も取り扱っております。
バレルが大きいので吐出流量が大きいです。耐薬品性に優れています。
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
605
アズワン品番
3-5948-01
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
適合容器内径(Φmm)
50
使用方法
給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
約550
吐出し量
約6.5L/分
使用液
灯油
ホース長さ(mm)
約550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
吐出ホース・バンド
種別
手動ドラムポンプ
材質
羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
オールプラスチック製ですので軽量で扱いやすい商品です。
全長(mm)
1190
色
赤
使用温度範囲(℃)
35以下
吐出口径(Φmm)
22.5
吸入管径(mm)
25.5
主材質
PE、PP
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質
ポリエチレン
実用性を備えた手押しポンプです。構造はシンプルで設置・メンテナンスは簡単です。打込みタイプです。電源のいらない手動式です。電気や水道の使用できなくなった非常時でも使用できます。
用途手押し井戸用ポンプ。
材質
鋳鉄製
使用温度(℃)
1~40
使用液
井戸水
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。
危険物の類別
非危険物
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様
品名:ビッグオート。ISO9001認証取得工場製。ドラム缶用
トラスコ品番
111-4336
材質
本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)
1194
質量(g)
400
パイプ長(mm)
878
関連資料
製品図面(0.09MB)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1回転で1Lの最大吐出量があるため、スピーディーかつ簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。ハンドルを逆回転させればホースから油を吸い上げる事が出来ます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。
付属品
給油ホース、ホースバンド、ストレーナー
材質
本体/アルミダイキャスト、吸入パイプ/鉄、給油ホース/PE
全長(mm)
1365
パイプ径(Φmm)
31.8
吐出ホース(mm)
1320
ストレーナー
60メッシュ(ポリエチレン)
吸入パイプ
1080
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
吐出ホース・バンド
トラスコ品番
112-2282
種別
手動ドラムポンプ
吐出口径(Φmm)
32
吐出ホース(mm)
32×1275
ストレーナー
60メッシュ(ポリエチレン)
吸入パイプ
32mm×1.6t
アズワン品番
64-6358-26
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
アズワン品番
1-670-01
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
515
吐出量(L/min)
約6.5
ホース長さ(mm)
560
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。
弁シートは取替可能にして交換は簡単です。
プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。
支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)
22
ストローク(mm)
35
吸水量(cc/1回)
13
吐出口径
R1/4
軽く、使いやすい
灯油・軽油など低粘度油や水に使用できます。
2段階に伸縮します。
用途打込み井戸用
方式
プラ玉方式ピストン方式
使用液
井戸水
地上部分が完全に密閉式になっていますので、外部からの異物混入を防ぐ事ができます。
構造はいたってシンプル。そのため、機械的なトラブルが極めて少なく、どなたにも安心してご使用いただけます。
吐出口の上部に、バケツを引っかけることができるフック付。両手でハンドル操作が可能でラクに給水できます。
用途掘抜・打込井戸からの給水、一般家庭用、災害時の水の確保
材質
(本体)SCS、(弁)ゴム
取扱液
清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度500mg/L以下、固形物径0.3mm以下
液温(℃)
0~40(凍結なきこと)
手押し型だから楽々。
昔ながらの井戸汲み方式。
55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。
直径55mmのドラム缶口に対応。
高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。
2mの吐出ホース付き。
全長(mm)
1000~1290
使用温度範囲(℃)
約-5~+45
ホース径(Φmm)
(内径/外径)16/19
吸入パイプ
吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm
吐出ホース長(m)
2
主材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ベーシックなドラム缶用ポンプです。
手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。
付属品
給油ホース、ホースバンド
材質
本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE
全長(mm)
1350
タイプ
パイプ組立式
パイプ径(Φmm)
31.8
吐出ホース(mm)
1280
吸入パイプ
1150
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷