- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ポンプ 架台のおすすめ人気ランキング
ポンプ 架台のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新129件の「ポンプ 架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポンプ防振架台」、「真空ポンプ架台」、「重量物 架台」などの商品も取り扱っております。
天板には10mm厚のスポンジゴムを貼り付け、振動による騒音を低レベルに抑えます。
実験台の足元付近に収納できるコンパクトサイズです。
幅(mm)
550
寸法(mm)
550×250×303
高さ(mm)
303
材質(本体)
スチール鋼板メラミン樹脂焼付塗装
奥行(mm)
250
キャスター
Φ40mmPA(ナイロン)製(ストッパー付)
材質(スポンジ)
CRスポンジゴム
アズワン品番
1-5871-01
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌々日出荷
スラブ内のボックス取付に使用します。アジャスト型で、中四角、大四角兼用です。
ヘッダーを壁、床へ固定する場合に使用します。
ヘッダーを架台に直付する場合の電飾対策が不要です。
適合
スタンダードヘッダー
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌々日出荷
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ
M10タイプ
仕様
ロックレール付き
材質(レール)
アルミ/アルマイト加工
ワイヤー附属
高さ調整可能
仕様
高さ調整可能
付属品
ワイヤー
適合
5.0kW、4500kcal級以下
種別
アクリル塗装
最大積載量(kg)
75×2
取付寸法(mm)
脚幅/156~763、奥行/193~393
1台
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
日本工業規格(JISB8313)に適合した最も汎用性の高いポンプです。
4極電動機駆動ですので低騒音です。
全閉外扇屋内形電動機を採用しています。
軸封からの液漏れがないメカニカルシール方式を採用しています。
水量範囲が広くとれ、仕様範囲内で安定した運転ができます。
簡略化された構造で、その上B.P.O.(バックプルアウト)方式としておりますので、分解・点検が容易です。
真上噴き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に強い構造です。
合理設計に基づきシンプル且つ剛性に富んだ構造で、コストの低減を図り、使い易く、安定した運転をします。
付属品
電動機、共通ベッド、呼水栓、カップリング、カップリングカバー
寸法B(mm)
360
接続
JIS10K並形(相フランジ別売)
寸法Q(mm)
3
塗装色
(電動機)7.5BG5/1.5
取扱液
液質/清水。液温/0~80℃
電動機形式
全閉外扇屋内形
構造(羽根車)
クローズ
構造(軸封)
メカニカルシール(セラミック~カーボン)
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
FC200
材質(主軸)
SUS403
構造(軸受)
密封玉軸受
許容押込圧力(MPa)
1.1-(締切全揚程)/102
同期回転速度(min-1[r.p.m])
(電動機)1500
防水工事の際のエアコン室外機移動作業を省力化。
先端が極細に加工された脚部が、施工面への影響を最小限に抑えます。
積載荷重(kg)
100
質量(kg)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×200×150~200
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
対応機種
SH-GTHC2410AD-2 BL、SH-GTC2410A-2 BL、SH-GTC2420A-2 BL、SH-Q0700 BL
関連資料
商品仕様図(0.05MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
付属品
取付ねじ付
材質
鋼板
表面処理
溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
油回転真空ポンプ専用のキャスター付き架台です。設置場所から簡単に引き出し、重さを気にせずオイルの交換を行うことができます。 ポンプ自体を傾けた状態で保持できるストッパーを採用。オイルが排出し終わるまで装置を支える必要がありません。
寸法(mm)
246×378(533)×361
対応機種
GLD-051/051X(M10) GLD-137CN/202BN/202AN(M12) GCD-136XN(100V)/201XN(100V)(M12) GCD-136XN(200V)/201XN(200V)(M12)
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質
プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材
厚さ(mm)
30
表面処理
磨き仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。
レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質
鉄
塗装色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐震荷重
兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg
許容静荷重(kg)
800
平地置き用