- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- ポンプフィルターのおすすめ人気ランキング
ポンプフィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新678件の「ポンプフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴミよけ」、「ホース用フィルター」、「ポンプ ストレーナ」などの商品も取り扱っております。
潅水ポンプ用のストレーナーです。
鉄ストレーナー、ステンレスパンチングアミ。
樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。
種類
動力式噴霧器パーツ
一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。
用途一般作動油用に。
ろ過材の種類
ノッチワイヤ
タンク内装のサクションフィルタです。
ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。
一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
網はステンレス製、杉綾織40メッシュです。
外径(Φmm)
128
スポンジ状のろ材と金網で構成されたエレメントです。
通気抵抗-風量:1m3/minあたり、平均して19.6~29.4Pa程度です。(通気抵抗は、風量の2乗に比例して増大します。)
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。
材質
鉄製
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。(鉄板入り)
材質
プラスチック製
金属製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。
材質
金属
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ソルダークリーナー HS-801用交換ポンプフィルター
1パック(10枚)
¥329
税込¥362
当日出荷
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状
Y形
種類
ストレーナ
メッシュ
標準40
流体温度(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスポンプの交換用フィルターです。
サンヨー製以外の東芝・日立・三菱・パナソニック製の適合サイズに切って使用。
材質
ポリ塩化ビニリデン、ポリエーテル系ウレタンフォーム
寸法(mm)
Φ50×10
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
エンジンポンプ用吸入ストレーナーエンジンポンプ使用時に必須の異物混入防止機能機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途エンジンポンプ使用時の異物混入防止に
スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。25mm32mmどちらにも対応。
適合
AKY385
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様
ドレインバルブ付
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径(Φmm)
25