ポンプ式ジャッキのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
114件の「ポンプ式ジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧ポンプセット」、「パワージャッキ」、「油圧シリンダー手動」などの商品も取り扱っております。
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別 手動油圧ポンプ 適合ジャッキ 単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa) 70 最高使用圧力(低圧) (MPa) 2 吐出口径Rc 3/8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプボディは特殊材の使用で耐久性に優れています。 高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。
適合ジャッキ S・G・Aタイプ 吐出口径Rc 3/8
1台
139,800 税込153,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジm NTP3/8 付属カップラ B-6JG ロッド飛出長さt(mm) 1
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所手動ポンプ
種別 手動油圧ポンプ 適合ジャッキ 複動(油圧戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa) 72 最高使用圧力(低圧) (MPa) 3
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様 スプリング戻りタイプ、単動式
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。 押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質 スチール
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単動スプリング戻り型シリンダです。 他のシリンダでは対応できない狭い場所でも使用できるようにシリンダの最短全長が極力小さくデザインされている軽量なシリンダです。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 鋼製プランジャにメッキが施されています。 メスカプラCR-400がシリンダに標準装備されています。(RSM-50Nを除く。)
最高使用圧力(MPa) 70
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別 油圧ジャッキ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。 高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
種別 手動油圧ポンプ 接続口径(Rc) 3/8 適合ジャッキ 単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa) 72 最高使用圧力(低圧) (MPa) 3
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品 ROC-13Rワンタッチカップラ付 接続口径(Rc) 3/8 受圧面積(cm2) 14.52 最大出力(kN) 100 外径B(Φmm) 58 ピストン径C(Φmm) 38 ピストンねじ長E(mm) 32 カラーねじ径F M58×P2 カラーねじ長G(mm) 25 ベースねじ径H M28×P2 ベースねじ深さI(mm) 31 ねじにがし長J(mm) 6 カプラー突出長K(mm) 約42 ピストン突出長M(mm) 38
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーツール油圧シリンダ(単動式)
単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。
用途単動式油圧シリンダ 仕様 カップリング(雌):HCF付 材質 本体:スチール 接続口径(Rc) (カップリング)3/8
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)油圧ポンプ
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
付属品 操作弁:SMVT-43 トラスコ品番 467-6939 種別 手動油圧ポンプ 概略質量(kg) 15.5 適合ジャッキ 複動(油圧戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa) 70 最高使用圧力(低圧) (MPa) 2 タンク油量(mL) 2100 吐出量(mL/ストローク) 高圧時:3.1、低圧時31.0 吐出口径Rc 3/8 レバー荷重(kg) 47.0
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジm NPT3/8 付属カップラ B-6JG
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

油圧中空シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。 圧力計が付属しています。 商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
用途シリンダの中空部にシャフトを通して押し引きに使用できます 仕様 ISO9001認証取得工場製 セット内容 シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース 材質 シリンダ(スチール)、ポンプ(アルミ) ポンプ 【手動ポンプ】2段吐出 ホース長さ(mm) 1800
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単動式の油圧シリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルとハイフローメスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。(RC-50N、RC-101にはサドルが付いていません。)
最高使用圧力(MPa) 70
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。 付属品 ハンドル
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。 ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。 ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材 種別 油圧爪付きジャッキ、爪ロングタイプ
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全弁、空気弁操作バルブなどをすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されています。
付属品 操作弁:SMVT-43 トラスコ品番 467-6912 質量(kg) 9 材質(本体) スチール 最高使用圧力(MPa) 低圧:2、高圧:70 操作吐出量(mL) 低圧:13、高圧:2.3 吐出口径 3/8 適合シリンダ 複動
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品 ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm) 60.5 接続口径(Rc) 3/8 受圧面積(cm2) 28.74 最大出力(kN) 200 ボス長F(mm) 19 外径B(Φmm) 82 ピストン径C(Φmm) 38 ピストンホール径H(Φmm) 19 ピストンホール長I(mm) 35 ヘッドカバー長J(mm) 15 ヘッドカバー外径K(Φmm) 36 カプラー突出長L(mm) 約67 カラーねじ径F M82×P2 カラーねじ長G(mm) 50 ねじにがし長J(mm) 6 カプラー位置G(mm) 25
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)