- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- ポータブル コンベヤのおすすめ人気ランキング
ポータブル コンベヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新122件の「ポータブル コンベヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜 コンベア」、「ミニベルトコンベア」、「チップコンベヤ」などの商品も取り扱っております。
本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様
ベルト受方式/プレートキャリヤ
出力(kW)
1
電源(V)
三相220
駆動方式
モータープーリ
張力(N/mm)
100
ベルト受けは舟底型
フレームはスチール製とアルミ製
中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能)
モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適
ベルト幅(mm)
300
出力(W)
400
電源コード(m)
3
ベルト速度(m/min)
30/36
オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。
用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)
ベルト幅(mm)
350
仕様
2点キャリア式
質量(kg)
148
全幅(mm)
464
能力
最大運搬能力。(50Hz)21m3/h。(60Hz)25m3/h
機長(m)
5
ベルト速度(m/min)
(50Hz)37。(69Hz)45
強靭で運搬距離も飛躍的に向上します。
10cmきざみで希望の機長を制作できます。
バラ物搬送用です。
溶融亜鉛メッキフレーム・ステンレスフレームタイプも対応します。
仕様
ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製
材質
STK400Φ34xt2.3
機長(m)
7
機高(mm)
200
フレームは各ユニット式で、軽量でコンパクトに設計しています。本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆把プラントなどに最適です。
用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)
ベルト幅(mm)
350
仕様
プレートキャリア式
質量(kg)
257
能力
最大運搬能力。(50Hz)21m3/h。(60Hz)25m3/h
機長(m)
10
ベルト速度(m/min)
(50Hz)37。(62Hz)45
オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。
出力(kW)
1
電源(V)
三相220
駆動方式
モータープーリ
張力(N/mm)
100
バラ物搬送用に最適です。
ベルト幅(mm)
600
トラスコ品番
463-5558
質量(kg)
310
能力
最大運搬能力。(50Hz)68m3/h。(60Hz)82m3/h
機長(m)
7
ベルト速度(m/min)
(50Hz)43。(60Hz)52
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
15日以内出荷
モータローラを駆動源した軽量搬送コンベヤです。
本体の機高が薄いので、狭い場所や機械装置内等に設置可能です。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)
250
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
10
材質(フレーム)
アルミ
機長(cm)
100
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
アルミ(アルマイト加工)
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38×1.6×8(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×3
コンベア機高H(mm)
67
バラ物搬送用に最適です。
ベルト幅(mm)
600
トラスコ品番
463-5566
質量(kg)
325
能力
最大運搬能力。(50Hz)64m3/h。(60Hz)77m3/h
機長(m)
7
ベルト速度(m/min)
(50Hz)43。(61Hz)52
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
15日以内出荷
ベルト受けは平型
フレームはスチール製とアルミ製
パッケージベルトで急傾斜運搬可能(平ベルト、中寄ベルト、食品ベルトも装着可)
モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途箱物、袋物、カサ物の運搬に最適
ベルト幅(mm)
300
出力(W)
400
電源コード(m)
3
ベルト速度(m/min)
30/36
オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。
用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)
ベルト幅(mm)
350
仕様
2点キャリア式
機長(m)
10
ベルト速度(m/min)
(50Hz)37。(66Hz)45
フレーム圧60mmタイプ。
駆動時に高速対応で低騒音、しかもわずらわしいメンテナンスの不要なタイミングベルトを使用。
変速モデルは低速から高速まで一定したトルクを発生し、しかも省エネ設計のDCブラシレスモータを標準装備。
オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。
出力(kW)
1
電源(V)
三相200
駆動方式
モータープーリ
張力(N/mm)
100
15Wの小型モータを採用したコンベヤ。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)
200
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
13
材質(フレーム)
アルミ
機長(cm)
100
手動の伸縮コンベヤです。
用途に合わせてコンベヤの機長を変えられます。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)
200
質量(kg)
21
材質(フレーム)
アルミ
搬送質量(kg/台)
(目安)4
機長(cm)
200
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
スチール
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×2.3
コンベア機高H(mm)
67
モーターでカウンターシャフトを回転させ、そこから各ローラーに丸ベルトを介して駆動力を伝達させる方式です。
最も経済的なコンベヤで構造的にもシンプル機種です。
モーターは搬送物の質量やコンベヤスピード及び、長さに応じて0.4kwから1.5kwまで取揃えています。適当なものを選択可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能
ローラー幅(mm)
387
材質
フレーム:スチール、ローラー:スチール
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
1.6
速度
定速
シャフト長さ(mm)
416
ローラー径(Φmm)
50.8
ローラー耐荷重(kg/本)
5
機長(cm)
150