ポータブルトイレ用消臭液 パナソニックのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
89件の「ポータブルトイレ用消臭液 パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仮設トイレ防虫剤」、「仮設トイレ洗剤」、「トイレ 洗浄液」などの商品も取り扱っております。
水を入れたバケツに入れ、溶かすだけで悪臭を分解。
有色・青 主成分 植物抽出物、非イオン界面活性剤、PH調整剤、香料 使用量 1回20mL
1本(400mL)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニックエイジフリー・ライフテックポータブルトイレ用消臭液
水を入れたバケツに入れ、溶かすだけでも悪臭を分解。 尿、便の色を確認できる無色タイプ。
使用量 1回20mL 主成分 植物抽出物、非イオン界面活性剤、PH調整剤、香料 無色
1本(400mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄成分配合でお手入れが容易です。浄化槽や水洗トイレにも使用できます。
主成分 非イオン界面活性剤・クエン酸・香料
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れと同時にニオイも防ぐ。 トイレまわりの洗浄・除菌・防臭に。
希釈倍率 原液または10倍 使用場所 トイレ
1個(3kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水に溶けやすい液状タイプ。
配合成分 ハーモナイズド香料
1本(400mL)ほか
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニオイの原因菌にアプローチ!強力消臭。入れ忘れを防止する有色タイプと排泄物の状態を確認できる無色タイプ。トイレ特有の悪臭を化学的に消臭・原因菌も抑制。ダブルの効果!。無色タイプはハーモナイズド効果(悪臭成分をよい香りの一部として取り込み、調和のとれた香りに変える)を加えたトリプル消臭効果。ポータブルトイレ使用時や仮設トイレ・キャンピングカーのトイレにもご使用いただけます。
1個(400mL)ほか
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クエン酸配合により臭いの原因のひとつであるアンモニアを中和して消臭します。除菌剤・防腐剤配合により、長期間効果が持続します。日本製 天然由来の華やかで清潔感のあるフローラルの香りが快適で清潔な仮設トイレや車両用トイレの環境を保持します。約100倍まで希釈可能。
種別 液体 容量(L) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×94×260 希釈倍率 100倍まで 液性 弱酸性 香り 華やかなフルーラル アズワン品番 64-8964-61 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 本体
1本(1L)
899 税込989
当日出荷

ポータブルトイレ用の消臭液です 使用前に入れておくと、排せつ物のニオイをしっかり消臭します アンモニア発生菌を除去し、放置臭を抑えます 排せつ物の状態を確認しやすい透明の液です 日本介護協会認定商品です クリーンミントの香りです
使用場所 トイレ 商品タイプ 液体
1個
599 税込659
当日出荷

仮設トイレの臭い解消!。抜群の速効性・持続性。独自の3ステップ消臭法による確実な消臭効果。ステップ1:抗菌作用。抗菌剤の働きにより、し尿の腐敗発酵を抑えて悪臭の発生を予防します。ステップ2:化学消臭作用。化学消臭成分の働きにより、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく消し去ります。ステップ3:マスキング効果。さわやかで、しかも長持ちする香りがトイレ空間を包みます。使用方法。簡易水洗式の場合:消臭液1Lの大半を便槽に投入し、残った液を洗浄水(清水)タンクに投入してください。貯留式の場合:トイレの設置時(使用時)に1L投入してください。この時5~10Lの水を一緒にいれてください。循環式の場合:トイレ設置時(使用時)に、初期水(張込水)とともに消臭液1Lを投入してください。※夏場や使用頻度の高い時、長期間にわたる使用の場合は消臭液を多めにご使用ください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。 液性 弱アルカリ性 成分 抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、色素など。
1本(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(2700mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

仮設トイレ用の消臭剤です。1袋で仮設トイレ1基分に使用で来ます(洗浄水タンク100Lに対して)。超高濃縮でコンパクト。除菌効果をプラスし悪臭の発生、菌の増殖を防ぎます。流すたびに便器を除菌・洗浄ができます。※全ての菌に効果があるわけではありません。環境に優しいスパウトパウチタイプ。従来品と比べ、プラスチックの使用量を重量比約50%削減。
用途仮設トイレの消臭に 成分 消臭成分、除菌成分、界面活性剤、香料、色素 香り アクアソープ
1個(250g)
1,198 税込1,318
当日出荷

バイオ(微生物)を利用した環境にやさしい消臭剤です。バイオ(微生物)が悪臭源を分解し無臭な物質に変化させます。 悪臭がなくなることでハエなどの害虫発生防止にも役立ちます。継続使用によって効果が維持します。 水に溶けるパック入りのため、便槽に投入するだけ。使用方法:初回3パックを便槽に投入します。 その後、週に1、2パックを定期的に投入すれば悪臭の発生を抑えます。即効性はありませんが、初回投入から約1週間で効果が現れます。
商品タイプ 粉末・錠剤型 成分 鉄・硅酸・微生物・培養基材 質量(g) 約20(総:約260) 寸法(cm) 約7×10×6 使用場所 トイレ
1セット(12個×20g)
1,198 税込1,318
当日出荷

植物由来のカテキンの働きにより、イヤなニオイを抑えて長時間消臭効果を発揮します。 トイレに汚れが付きにくく、大腸菌の発生をおさえ清潔に保ちます。
材質 発酵乳酸・植物由来カテキン・界面活性剤(ノニオン・カチオン)・アルコール・香料 使用量 水2L:本品40mL
1個(500mL)
799 税込879
当日出荷

オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
トラスコ品番 455-4426 材質 ポリプロピレン(PP) 幅(mm) 890 質量(kg) 14.2 高さ(mm) 1990 奥行(mm) 890
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。 室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。 広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。
シリーズ 消臭力 商品タイプ 業務用 タイプ クラッシュゲルタイプ 危険物の類別 非危険物
1箱(1.4kg)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

しっかり消臭 ずっと香る ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭 ※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。 消臭された空間に、香りがしっかり広がります。 香りや効果の強さが調節できます。 香りや効果は約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
用途トイレ用 成分 無機系消臭剤、植物精油、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン) 質量(g) 500 シリーズ 消臭力 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×167×62 応急処置 液が目に入った場合は充分流水で洗う。皮膚についた場合は石けんでよく洗う。異常のある時は医師に相談する。 使用場所 トイレ 使用期間(ヶ月/常温) 約2~3ヵ月間(季節や使用状況により異なります。) 商品タイプ 本体
1個(400mL)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仮設トイレの救世主!従来品をはるかにしのぐ防臭力!。防臭、消臭、芳香、防虫がこれ1本でOK。快適なトイレ空間を創造します。防臭効果:抗菌剤を強化、増量。し尿の腐敗発酵を抑え、臭気の発生を長期間予防。消臭効果:新配合の化学消臭成分が、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく除去。マスキング効果:さわやかなフローラルハーブの香り。持続性もあり、マスキング力も良好です。防虫効果:虫が嫌がる忌避剤を配合。よりトイレの衛生環境を守ります。使用方法:簡易水洗式の場合、便槽に500ml投入し、少量の水を流して下さい。水を入れた洗浄水(清水)タンクに、残りの500mlを投入してください。車載トイレの場合は250mlを便槽に投入し、洗浄水(清水)タンクにも少量(50mL程度)投入してください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。 成分 抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、防虫剤、色素など。 種別 液性 液性 弱酸性 アズワン品番 65-1331-94 商品タイプ 業務用
1本(1L)
3,998 税込4,398
当日出荷

マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。 使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。 爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉 -15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0> 混合比 (凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0% RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(20L)ほか
4,490 税込4,939
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易水洗用樹脂便器、ポンプセットを採用しています。 ドアは自閉式で左右開き、表裏の変更が可能です。 人感センサーライトを標準装備しています。 構造の変更により防臭効果が高まりました。
トラスコ品番 453-3372 セット内容 多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ 材質 本体・ドア:ポリエチレン(PE)、衛生器具:ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 99 高さ(mm) 2590 タイプ 簡易水洗式(和式) 奥行(mm) 1590 間口(mm) 850
1台
249,800 税込274,780
10日以内出荷

でっかいろ紙が強力消臭し大容量で長持ちする芳香消臭剤 大容量400mlで効果長持ち約3カ月 ろ紙の上げ下げで効果が調節できる
シリーズ 消臭元 使用場所 トイレ
1個(400mL)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)