ポータブルワイヤレスアンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
90件の「ポータブルワイヤレスアンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポータブル アンプ」、「ワイヤレスマイク セット」、「移動式 スピーカー」などの商品も取り扱っております。

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W) 17(定格出力) 周波数特性 100~10000Hz 仕様 エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ 質量(kg) 約5.6 使用温度範囲(℃) 5~45 最大出力(W) 12(ACアダプター/電池使用時) 入力インピーダンス(Ω) マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 364.3×283×240(ハンドル収納時) 通信距離 約50m(見通し時、妨害電波が無い場合) S/N比 65dB以上(外部入力端子) 音圧レベル(dB) 最大106(JEITA) 歪率(%) 定格2以下 再生周波数(Hz) 85~20000 アンテナ 内蔵アンテナ(ダイバーシティ) 無線通信方式 1.9GHz DECT準拠方式 受信チャンネル(ch) 1 使用周波数(MHz) 1895.616~1902.528
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B4サイズのコンパクト&軽量タイプ。キャリングハンドル装備で、イベント会場に、会議室に、どこへでも手軽に持運べます。別売のキャリングバッグを使用すればさらに持運びが簡単に。バッグを装着したままアンプの操作も可能です。本体内部のポケットには、ワイヤレスマイクを1本を収納可能。 シンプルかつスタイリッシュなデザインは、どんな空間にもフィットします。 キレのよい低音と力強い中音域を実現した高音質設計に加え、メーカー独自の新技術「話し上手モード」搭載。声の子音を強調することにより音の輪郭がくっきりし、同じ音量でも聴き取りやすさをアップ。聴いている人はもちろん、話している人も疲れません。 コンパクトながら最大出力25Wをキープ。パワフルでクリアな放送を可能にしました。 ビジネスのニーズに応じて選べる多彩なラインナップ。CDプレーヤー内蔵モデルなら、BGMの演出も手軽にでき、マイクとのミキシングも可能です。さらに、USBメモリに入れたMP3形式の音声ファイルもかんたん再生。ディスクを入れ換える手間なしに長時間再生ができます。CD/USBともに再生スピードコントロール機能付き(±10%)。パソコンで編集したアナウンスをイベントで流すなど、幅広く活用できます。
仕様 [CDプレーヤー部]CD/オーディオCD、データCD(MP3)、USB/MP3、再生スピードコントロール/-10%~+10%(CD・USB共に)。[ワイヤレスチューナー部]受信周波数/806.125MHz~809.750MHzのうち16チャンネル(WT-U85)、周波数持性/50Hz~15kHz(+3dB、-6dB、1kHz基準) 付属品 ワイヤレスマイク×1本、シングルチューナー、再生ユニット(CD、USBメモリ対応) 適合 有線マイク、ワイヤレスマイク、CD再生、USBメモリ、シングルチューナー組込 質量(g) 5.5~6.6 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 240×262×369 消費電力(W) 17~22 出力 (AUX)1系統 電源 AC100V(50/60Hz)または単2乾電池(アルカリ)×10個 最大出力(W) 25(AC電源) 定格出力(W) 22(AC電源) 入力 (マイク)1系統。(ワイヤレスチューナー)2系統。(AUX)1系統 周波数特性 50Hz~18kHz 連続使用可能時間 約4時間(アルカリ電池、CD・ワイヤレスチューナー「切」時)(JEITAに基づく) スピーカー 16cm ダブルコーン型
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなボディーにデジタルアンプとSDデジタルレコーダーを搭載できる多機能なワイヤレスアンプです。
仕様 CD:無 エスコ品番 EA763CF-25 質量(kg) 9.2(電池含まず) 出力(W) AC時:20(最大出力25)、DC時:8 電源 AC100V(50/60Hz)または単1アルカリ電池×8本または専用ニカド蓄電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 298×205×460 周波数特性 70kHz~12kHz(編差±3dB) 周波数(MHz) 300
1個
74,800 税込82,280
翌日出荷

講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。 簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2 持ち運びに便利なショルダーベルト付き。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き ※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ)) ※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド) 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 【有線マイク部】 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。
付属品 スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m) 型式 単一指向性ダイナミックマイク 【マイク】ブラック 電源 AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー 最大出力(W) 60 ケーブル長(m) 約4 連続使用時間(時間) マイク使用:約10~12程度、音楽再生時:約5~6程度(バッテリー駆動時/中間音量) 外部出力 3.5mmステレオミニジャック×1 周波数特性 65Hz~20KHz、【マイク】50Hz~13000Hz バッテリー電圧(V) 18.5 入力端子 Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1 充電時間(時間) 約6 寸法(inch) 【スピーカー】6.5(直径165mm)、【ツィーター】1.0(直径約25.4mm) スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) 外部入力 3.5mmステレオミニジャック×1 バッテリー容量(mAh) 4000 充電方式 AC電源(100~240V) 寸法(口径Φ×高さH)(mm) 50×183 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB) インピーダンス(Ω) 600 音圧感度(dB) -74±3
1個
72,980 税込80,278
当日出荷

チャンネル可変タイプ(0~9の合計10チャンネルから選択可)様々なシチュエーションに対応可能なワイヤレスポータブルPAシステム。電源アダプターでの使用はもちろん、内蔵バッテリーへ充電すれば約4~6時間の駆動が可能
付属品 アンプスピーカー、スピーカースタンド、スピーカー用ケース、ス。タンド用ケース、ワイヤレスマイク2本、アンテナ2本、電源アダプター、動。作確認用電池、日本語マニュアル(保証書)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

仕様 外部入力数/6.3mm:2 電源 AC駆動/電池駆動 最大出力(W) 20 周波数特性 180~15000Hz 寸法(inch) (スピーカー)3 スピーカー バスレフ式フルレンジ
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力端子 Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1 付属品 ワイヤレスマイク×2、収納用カバー×1、電源ケーブル×1 質量(g) 12800 電源 AC駆動/内蔵バッテリー駆動 最大出力(W) 実用/200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×568 周波数特性 65~20000Hz 寸法(inch) (スピーカー)10 スピーカー バスレフ式フルレンジ 外部入力 直径6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1 アズワン品番 64-0901-95 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.6MB) インピーダンス(Ω) 4
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤーを搭載。再生速度を調節できるスピードコントロール機能があり、SD/USBメモリーの再生にも対応しました。 コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスチューナーSU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg) 10.1 消費電力(W) 30 電源 AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 238×548×365 定格出力 AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー) 周波数特性 50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB) スピーカー (外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤー、SDレコーダーを追加で(別売)組み込む事が出来ます。 コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスチューナーSU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg) 9.1 消費電力(W) 30 電源 AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 238×548×365 定格出力 AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー) 周波数特性 50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB) スピーカー (外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤー、SDレコーダーを追加で(別売)組み込む事が出来ます。 コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。 ワイヤレスチューナーDU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg) 9.1 消費電力(W) 30 電源 AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 238×548×365 定格出力 AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー) 周波数特性 50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB) スピーカー (外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
消費電力(W) 27(定格出力時) 周波数特性 100~10000Hz 仕様 エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ20cmコーン型フルレンジ、Φ2.5cmドーム型ツイーター 質量(kg) 約6.5 使用温度範囲(℃) 5~45 最大出力(W) 18 入力インピーダンス(Ω) マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 422.5×277×271.6(ハンドル収納時) 通信距離 約50m(見通し時、妨害電波が無い場合) S/N比 65dB以上(外部入力端子) 音圧レベル(dB) 最大108(JEITA) 歪率(%) 定格2以下 再生周波数(Hz) 110~20000 アンテナ 内蔵アンテナ(ダイバーシティ) 無線通信方式 1.9GHz DECT準拠方式 受信チャンネル(ch) 2 使用周波数(MHz) 1895.616~1902.528
1台
97,900 税込107,690
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パワードスピーカー WS-66A
10 Wアンプ内蔵。 小型・軽量設計。持ち運びに便利なハンドル付き。 明瞭な拡声ができる12 cmコーン型フルレンジバスレフ形式。 AC電源100 Vのほか、DC IN(12V)端子付。
質量(kg) 3.5 使用温度範囲(℃) -10~50 消費電力(W) 18 電源 AC100V・50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×234×188 電源コード(m) 2.5 仕上 ABS発泡樹脂成形、塗装品 音圧 最大再生98dB(1m) 再生周波数帯域(Hz) 100~15k
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。 携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。 上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。 USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V) 10.8~18 スピーカー (ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) バッテリー スライド式リチウムイオン 付属品 ACアダプタ 電源 (スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz Bluetooth Ver4.0、(オーディオコーデック)SBC プロファイル A2DP(SCMS-T対応)、AVRCP 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時) 入力端子 AUX INΦ3.5mm 送信出力 Class2 通信距離(m) 最大10 最大出力(W) (実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W 質量(kg) 2.7(バッテリ除く)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト拡声器スピーカー
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。ワイヤレスマイクが2本同梱されており自由に移動しながらの使用が可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線マイク(別売り)も接続可能でワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することもできます。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200m2程度での使用に最適です。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。高音調整・低音調整機能付き。持ち運びに便利な大型ハンドルを搭載。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。音声外部出力ジャックも搭載しており、録音可能機器で録音することもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単1電池8本使用)の2WAYに対応。 【マイク部】 。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式 単一指向性ダイナミックマイク 電源 AC電源、電池駆動(単二電池×8本使用) 最大出力(W) 40 外形寸法 W210×D222×H300mm【ワイヤレスマイク】 感度 -76±3dB センサー 5インチ(直径130mm) 外部出力 6.3外部音声出力×1 周波数特性 200Hz~15000Hz 電波形式 F3E 入力端子 6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、RCAコネクタメス(赤白/入力用)×1 スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) アンテナ方式 内蔵アンテナ 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

様々なシチュエーションで活躍できるワイヤレス ポータブル PAアンプBWPA-30W (出力30W・1チャンネル) 小規模なスペース、様々なシチュエーションにマッチしたワイヤレス充電式アンプ。 片手で持ち運びができるコンパクトサイズながら、十分な音量を出力できます。
セット内容 本体、ワイヤレスマイク ×1、単3型アルカリ乾電池×2(動作確認用)、AC/DCアダプター×1、アンテナ×1、専用ケース、マニュアル×1、専用スピーカースタンド 質量(kg) 3.8 最大出力(W) 40 感度 最高:-90dBm、スケルチ:>80dB 定格出力(W) 30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210×240×225、Transmitter:260×55×55 周波数特性 90Hz~15kHz 入力感度 (マイク)8mV、(AUX)350mV コントロール WIRELESS、ECHO、TREBLE、BAS、MIC、AUXIN、BLUETOOTH、MASTER バッテリー リチウムイオン18.5V、2200mAh 周波数帯域(MHz) B帯806.125-809.750 連続使用可能時間 4~6時間 到達距離(m) 約50 送信出力 RF ≦10mW S/N比 >80dB 充電時間(時間) 約3 スピーカー 6.5インチダイナミックフルレンジ 定格電源電流 <100mA 動作温度範囲(℃) -10~50 周波数安定度 ±0.002% 電源アダプタ AC100~240V(50/60Hz)、DC24V1.2A オーディオ出力 95dB 入出力端子 3.5mmミニステレオ
1セット
43,980 税込48,378
当日出荷

ひとりでの練習にも、家族みんなでも楽めるカラオケシステム。デジタル方式のワイヤレスマイク2本付属。 カラオケボックスと同じようにコードが邪魔にならない。ハウリングにも強い設計。コード付きのマイクも使用可能(別売り)。 DVDカラオケソフトやCDの演奏が可能。歌った歌をカセットテープに録音、再生も可能。
用途ポータブルカラオケ、拡声器として。DVD、カラオケ、屋外、花見、ホームパーティ、忘年会、新年会、練習、家庭用に。 付属品 取扱説明書、ワイヤレスマイク×2、マイクホルダー×2、マイクホルダー取付けネジ×6、背面端子保護カバー、電源コード(長さ:1.8m)、リモコン、映像接続ケーブル(約3m) 質量(kg) 13.6 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 20 最大出力(W) 58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 383×650×250 ディスク 再生可能:DVDビデオ(リージョン2、ALL)・DVD-R/-RW・CD-G・CD-R/-RW・ビデオCD・音楽用CD 保証期間 お買い上げ日より1年 スピーカー 25cmウーハー、9.8cmツィーター アズワン品番 64-3283-68 テープ 使用可能:ノーマルテープ専用 待機電力(W) 5
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

ハンドル&車輪付きなので、どこでも持ち運べて便利♪ 会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能 Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能 FMラジオがきける! TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能 USBケーブルを使用してスマートフォンなどの充電が可能
仕様 ハンドキャリー:2段階調節 質量(kg) 約8.4 電源 AC100-240V 50/60Hz 最大出力(W) 40 周波数 50Hz~20KHz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約25×24×40.5 S/N比 ≧71dB 歪率(%) 全高調波歪率:≦0.7(1W) 周波数(MHz) 261.8、239.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 4 周波数帯域(FM)(MHz) 76~108
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー
【スピーカー部】 最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え広範囲に拡声ができる大型の拡声器スピーカーです。 屋内環境で約2,300~2,500m2程度での使用に最適です。 ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。) 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を1系統搭載。 USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵。マイクとの同時利用も可能です。 AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)※3 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※3本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。 移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。 充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)※1 充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※2 充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨。※3 耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
仕様 ツィーターユニットロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:200W(135W+65W) ウ-ファーユニットロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm) 送信周波数安定度:20ppm以下 最大周波数偏移:±35kHz 空中線電力:10mW 基準周波数偏移:±30kHz ワイヤレスマイク外形寸法:口径Φ36mm×H240mm トーン信号:35kHz ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm) 不要輻射:2.5μW以下 セット内容 スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用カバー、電源ケーブル×1、取扱説明書×1 型式 単一指向性ダイナミックマイク ブラック 電源 AC100V50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池(25.9V/2200mAh) 電源電圧 DC3V(単3形乾電池×2) 感度 -76±3dB 連続使用時間 マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量) 外部出力 Φ6.3mm標準ジャック(外部音声出力用)×1 周波数特性 65Hz~20KHz インピーダンス 220Ω 充電時間 約2時間 電波形式 F3E 入力端子 Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1 電池寿命 約6.5時間(アルカリ電池使用時) スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) 外部入力 3.5mmステレオミニジャック×1、RCA(赤白)ピンジャック×1 充電方式 AC電源(100V) アンテナ方式 内蔵アンテナ 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10W のポータブル型ワイヤレススピーカーです。 水晶制御PLL シンセサイザー方式の800MHz 帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。また、USB ポートを装備しており、パソコンからのデジタルデータを入力できますので、音質の高い音楽を流せます。
付属品 設定用ドライバー 対象パソコン USB ポートを有するDOS/V 機(PC/AT 互換機)、Macintosh 質量(kg) 3.7 消費電力(W) 37(定格出力時)、25(電気用品安全法による) 電源 AC100V 50/60Hz 最大出力(W) 15 対応OS Windows 98SE/Me/2000/XP, Mac OS 9.0.4以上 定格出力(W) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×236.6×208.5 入力 【ワイヤレスマイク】1 回路。【有線マイク】 1 回路 -50dB 2kΩ 不平衡、XLR-3-31 相当品/ ホーンジャック共用型、適合マイクインピーダンス:600Ω。【ライン入力】 -14dB 2kΩ 不平衡 モノラルホーンジャック、-10dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック(ミキシング) USB ポート 仕上 フロントケース:ABS 樹脂 ライトグレー(マンセルN8.0 近似色)、リアケース:ABS 樹脂 グレー(マンセルN6.0 近似色) 外部出力 -14dB 10kΩ 不平衡 ホーンジャック 周波数特性 100Hz~15kHz 音圧レベル(dB) 89(1W、1m) スピーカー 12cm フルレンジスピーカー 防磁型 受信周波数 806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択)
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷