ポータブル高圧洗浄機のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
102件の「ポータブル高圧洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー式 高圧洗浄機」、「ペットボトル 高圧」、「バケツ式高圧洗浄機」などの商品も取り扱っております。
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
水の力でおもしろいほど汚れが落ちる! スッキリ収納!ガンとノズル、高圧ホースが本体に収納できるので、保管のスペースをとりません。
用途各種車両、家やビルの外壁、玄関アプローチ、農機具など 吐出圧力(MPa) 7 吐出水量(L/min) 5 仕様 ガン高圧ホース5m トラスコ品番 409-7084 質量(kg) 6.2 電流(A) 12.5 電源(V) 単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 2.5 絶縁方式 二重絶縁 給水方式 水道 使用水温(℃) 40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 221×387×404
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄) 吐出圧力(MPa) 0.5~2.0 吐出水量(L/min) 0.5~1.2 仕様 許容水温/40℃以下(水道水のみ) タンク容量(L) 8 全長×全幅W×全高(mm) 302×254×473 給水方式 タンク給水/水道接続/溜め水給水
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

専用高圧ホースにホース用フィルター装着で給水!使用場所を選ばないのであらゆる場所で使用可能に。シャワー、直噴、拡散と3種類の噴射。充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯し残量の目安を示します。
吐出圧力(MPa) 2.2 吐出水量(L/min) 1.8 付属品 充電式リチウムイオン電池:IBL1820×1、充電器:IBLC18×1、専用高圧ホース×1、ホース用フィルター×1、拡散可変ランス×1、ガンコネクター×1、ノズルクリーニングピン×1 ホワイト 質量(g) 1800 使用温度範囲(℃) 0~40 定格電圧(V) DC18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 884×82×243 連続使用時間(分) 15(強運転)/40(弱運転) 充電器出力 DC20V 2A 充電器入力 AC100V50/60Hz 充電時間(分) 70 充電池タイプ 定格電圧:DC18V/容量:2000mAh/使用温度:0~40度
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに水道が(蛇口)がなくても使えるタンク式です。 フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。 工具不要で簡単に取り付けが可能です。 使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。 約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。 タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa) 約6.5 吐出水量(L/h) (常用)約220、(最大)約280 ホース長さ(m) 10 セット内容 本体、タンク、ふた、専用ガン、専用高圧ホース(10m)、拡散可変ランス、ターボランス、ガンコネクター、ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクター(ホース継ぎ手付)、ホースバンド 材質 ポリプロピレン(一部除く) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 電源コード(m) 3 連続使用時間 約1時間(タンク1杯あたり約7分) 最高許容圧力(MPa) 約8.5 関連資料 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

AC100V機同様のパワー
常用吐出圧力(MPa) (標準/静音)5.5/3.0 最大吐出水量(L/min) 6.3 最高許容圧力(MPa) 8 質量(kg) 6.7 作業量(目安) (標準/静音)15分/34分 吸込全揚程(m) 最高1 吐出圧力(MPa) 常用:(標準/静音)5.5/4
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に 付属品 充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル 質量(kg) 2.2(アクセサリーを含まない) タンク容量(L) 8 圧力 低圧 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 305×298×271 ホース長さ(m) 1.8 機能 給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン バッテリー リチウムイオンバッテリー 充電時間(時間) 2.25 使用ホース 低圧フレキシブルホース RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー稼動時間 最大15 最大吐出水量(L/min) 2
1台
19,880 税込21,868
当日出荷

水が無い場所で洗車が出来ます。
用途お車の洗車に 仕様 [排出部]スチール・銅 材質 PVC(ホース)/PP(グリップ) 幅(mm) 385 高さ(mm) 370 材質(本体) PP 奥行(mm) 305 危険物の類別 非危険物
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機 コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属 水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途電源が無い場所で洗浄したい時に バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 2 充電時間(分) 約60 最大圧力(MPa) 2.2 最大吐出水量(L/min) 2 給水方式 水道直結/自吸 50℃以下 電圧(V) DC18 運転時間(分) 扇状約13、回転約14 付属品 18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器Ⅱ、フィルター付きカップリング(本体側)、吸水ホース(6m)、カップリング(吸水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン 騒音値(dB) 74 質量(kg) 1.9(バッテリー含む) 型式 (交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリー アズワン品番 64-9482-16 取扱説明書 (3.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに電源と水道が(蛇口)がなくても使えるコードレス(充電式)タンク式です。 フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。 使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。 約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。 タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。 静音タイプです。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa) 約3.0 吐出水量(L/h) (常用)約180、(最大)約270 タイプ 静音タイプ 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 連続使用時間 約10分/回 最高許容圧力(MPa) 約4.5 関連資料 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

家庭用向けの充電式ポータブル高圧洗浄機が登場しました。水道のない場所でも使用可能で、電源が不要なため屋外清掃や車洗浄に便利です。さまざまな噴射モードを備え、汚れをピンポイントから広範囲まで効果的に洗浄できます。バッテリー駆動で20~30分間の連続使用が可能で、水の消費も約50L~75Lです。便利な高圧洗浄機セットとして、日常のストレスを軽減し、清潔を維持するのに役立ちます。
用途コードレス、水道が場所も使用可能な充電式ポータブル高圧洗浄機は、洗車、屋外清掃、水やりなどに最適 セット内容 本体、先端アタッチメントx2、ホース取り付け部品、固定部品、ペットボトルアダプター、吸い上げフィルターノズル、バッテリー、アダプター、ホース、泡用ボトル、取扱説明書(保証書) 幅(mm) 22 高さ(mm) 7.2 奥行(mm) 20 電源 AC充電式 ホース長さ(m) 5 使用時間(分) 約20~30 保証期間 3か月 充電時間(時間) 約4 動作圧(bar) 吐出圧力:約24.5/350psi
1台
8,098 税込8,908
5日以内出荷

1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
吐出圧力(MPa) (最大)10、(定格)7 水量(L/min) 5 付属品 ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 1400 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 5 定格電流(A) 14 定格使用時間 約30分 始動電流(A) 55 水温(℃) 40以下 防水性 IPX5
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸 セット内容 トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング イエロー 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 380×197×264 モーター出力(kW) 1 本体質量(kg) 3.7 最高圧力(MPa) 8 機能 クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納 高圧ホース(m) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h) 330 給水温度(℃) 40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
タイプ 静音モード付 周波数(Hz) 50/60共用 電流(A) 15 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 292×358×830 高圧ホース(m) 10 吸込全揚程(m) (最高)1.0 水温(℃) (許容)40以下
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。 オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。 オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。 ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。 最高圧力(MPa) 3.5/3.5 型式 クリーン 電源(V) 単相100 起動形式 直入れ 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 1430/1740
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ポータブルウォッシャー
水道、電源のない屋外での使用が可能です。 1つのノズルで5種類の噴射モードに切り換えられます。
付属品 吸水コネクター(本体取付)、自吸ホース5m、延長ランス、5in1ノズル、電池パック、充電器、ノズルクリーナピン 吐出圧力(MPa) High/2.4、Low/1.4 バッテリー リチウムイオン(付属) 給水方式 水道、自吸(吸上げ高さ1.5m) 吐出水量(L/min) High/1.8、Low/1.4 バッテリー容量(mAh) 1500 最大圧力(MPa) 0.7(吸水) アズワン品番 4-4680-01 水温(℃) (許容)40以下
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

空気圧で給水する電池不要のポンプです。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。 トラスコ品番 792-7088 材質 (主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン 質量(g) 600 ねじ外径(mm) (タンク)50、65用
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

こだわりぬいたミニデザイン、革新的なスマート収納と使いやすさの高圧洗浄機。 収納一体型であり、セットアップと片付けが簡単に行える。また収納場所の省スペース化も実現。 細く弾力性のあるプレミアムフレックス高圧ホースは絡まりづらく取り回しが簡単、コンパクトに畳める。
用途網戸、自転車、普通車、ベランダの掃除 セット内容 延長ランス、ショートトリガーガン、高圧ホースプレミアムフレックス5m、ショートバリオスプレーランス、本体側カップリング、取扱説明書 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×159×313(収納ケースなし)、280×233×313(収納ケースあり) 常用吐出圧力(MPa) 6 騒音値(dB) 70.2 アズワン品番 64-9300-10 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 防水性 IPX5 給水温度(℃) 40
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)コードレス高圧洗浄機
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。 高効率ブラシレスモーター採用 高圧洗浄で節水 ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。 作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。 水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に 吐出圧力(MPa) 0.5~2.0 吐出水量(L/min) 0.5~1.2 タンク容量(L) 8 全長×全幅W×全高(mm) 302×254×473
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻き取るだけで簡単にホースを収納でき、ロック機能で固定もできます。豊富な標準付属品の全てが、キレイに本機に収まります。通常のホース洗いに比べ、しっかり洗浄して大幅な節水ができます。トリガONでモーターが始動、OFFで停止するので節電効果と騒音の減少を実現!驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる!
吐出圧力(MPa) 7.5(約76.5kgf/m2) 吐出水量(L/min) 5.5 付属品 トリガガン(高圧ホース8m付)、洗浄ブラシ、洗剤用ノズル、水道ホース3m、ホースバンド、エクステンションバリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、洗剤用ボトル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント 質量(kg) 7.4 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1300 コード長さ(m) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×385×635 TKG品番 9-1379-0501 TKG品番(2017) 6-1236-0101
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
エントリーモデル 手軽に移動ができるコンパクトボディ ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納 噴射する水の力を無段階で調節できる バリアブルノズルを標準装備
吐出圧力(MPa) 6.5 最大吐出水量(L/min) 7.7 吐出水量(L/min) 4.7 ホース長さ(m) 5 付属品 高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ ・ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン 質量(kg) 5.2 電流(A) 12.5 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 180×374×411 電源コード(m) 2.5 給水方式 水道 ポンプ 3連プランジャ 水温(℃) 40以下
1台
12,980 税込14,278
当日出荷