ポート研磨のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
297件の「ポート研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬バー」、「ペン型グラインダー」、「金属加工ビット」などの商品も取り扱っております。
ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 56000 空気消費量(L/min) 198 空気接続口 1/4 付属品 1/4カプラー 全長(mm) 136 質量(g) 250 使用空気圧力(MPa) 0.62 コレットサイズ(mm) 3 取扱説明書 (2.1MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状 砲弾 材質 超硬
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品 【フレキシブルシャフト】1100mm×1個。【レンチ】9.5mm×1個。【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個。【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個。【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個。【布バフ】25.4×3.2mm×1個。【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個。【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個。【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個。【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個。【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個。【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個。【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個。【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個。【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個。【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個。【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個。【研磨剤】青×2個。【ドレッシングストーン】×1個。【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個。【スクリューマンドレル】×1個。【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個 消費電力(W) 130 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 1.3 絶縁方式 二重絶縁構造 本体径(mm) 58
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 適合材 鉄、ステンレス、チタン、ニッケル 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 25000 軸長(mm) 30 材質(軸) スチール
1箱(5個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

シャンク径(Φmm) 3.0 全長(mm) 43 刃長(mm) 13.0 刃径(Φmm) 6.4 材質 先端:超硬合金、。シャンク:スチール(ロー付け) シャンク長(mm) 30 推奨回転数(min-1[r.p.m]) 26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 60000 空気消費量(m3/min) 0.15 仕様 ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方 トラスコ品番 301-9128 全長(mm) 155 質量(g) 108 チャック内径(Φmm) 3 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度 120 最高回転数(min-1[r.p.m]) 12000 種別 インサイドポリシャー 砥材 アルミナ 研磨材の構造 研磨布 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個ほか
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
シャンク径(Φmm) 6.0 刃長(mm) 16.0 刃径(Φmm) 9.5 材質 ロー付けタイプ カット名称 マスターカット 仕様 クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 対応材質 炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途精密研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 65000 空気消費量(L/min) 120 付属品 本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付砥石1個、軸付ホイル2個、バフ6枚 全長(mm) 165 質量(g) 130 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 先端角度 ストレート コレットサイズ(mm) 3 使用エアーホース内径(Φmm) 5 接続径 空気:6Φmm 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (5.8MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品 コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ 消費電力(W) 20 寸法(Φmm×Lmm) 33.5×210(ルーター本体) チャック径(Φmm) 2.35/3.0 トランス (電源)AC100V→DC12V 1.0A 定格使用時間(分) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品 ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分) 15 コレット径(Φmm) 2.34、3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

アース不要の二重絶縁構造。 入切しやすいスライドスイッチ。
付属品 6mmコレットチャック・片口スパナ2個 消費電力(W) 440 チャック能力(mm) 3、6 砥石寸法(Φmm)外径 (軸付トイシ)32 アズワン品番 64-7056-02
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。 ホース接続口(エア源側) ニップルR1/4 排気方式 後方 供給空気圧力(MPa) 0.6
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10本)
4,598 税込5,058
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m]) 22000 空気消費量(L/min) 84 空気接続口 PT1/4 セット内容 エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5 全長(mm) 190 本体質量(kg) 0.68 使用空気圧力(MPa) 0.62 コレットサイズ(mm) 6 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5 取扱説明書 (3.5MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。 チャッキングはストップレンチ方式。 丸型ハウジングにて軽量です。
用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など 回転数(min-1[r.p.m]) 54000 空気消費量(m3/min) 0.2 ホース接続口(エア源側) カプラ1/4 仕様 パッケージケース付、排気方法/後方 付属品 片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m) 全長(mm) 137 質量(g) 110 外径(Φmm) 15 空気圧力(MPa) 0.4~0.6 コレットサイズ(mm) 3 チャッキング径 3mm
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 エアインレット:Rc1/4 全長(mm) 175 質量(kg) 0.6 回転数(min-1[r.p.m]) 22000 コレットサイズ(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷