- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- スタッフ・ポール
- ポール 1mのおすすめ人気ランキング
ポール 1mのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新2,760件の「ポール 1m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測量 ポール 赤白」、「ポール」、「ソフトコーン」などの商品も取り扱っております。
工事写真の目印に使用します。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール
長さ(m)
2
持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用
材質
スチール
棒径(Φmm)
25
質量(g)
約800
横棒(mm)
850
縦(mm)
1200~3000
標識用の埋込用(仮設)ポールに。
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。
軽量のため持ち運びが容易です。
屋内・屋外兼用でご利用いただけます。
電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)
アルミ鋳造物製
塗装色
ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
仕様
ボックスソケットACH-42付
質量(kg)
6.5
材質(ポール)
厚鋼管42
ポール径(Φmm)
47.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg)
上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で
す。(収納時約3.76m)
3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m)
ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。
ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。
柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。
色
赤×白(3M製高輝度反射シール)
付属品
アンカーボルト+施工書
材質
ポリウレタン+PE
直径(Φmm)
(ポール部)約80、(底面部)205
ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
用途工事現場での測定、目印の必需品です。
直径(Φmm)
28(24)
材質
アルミ合金
段数
2
タイプ
2段
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。
材質
ポリウレタン
色
赤×白
直径(Φmm)
(ポール部)約80
高さ(mm)
750
取扱説明書
(0.7MB)
材質
鉄(白塗装)
用途写真撮影、位置確認
外径(Φmm)
28.5
サイズ
2m/1段
質量(g)
約740
マイゾックスコード
217182
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽くて水に強く、錆びません。左右にひねるだけで任意の位置にすばやく固定できます。
用途アルミ製ポール
直径(Φmm)
29(25)
全長(mm)
2000
収納寸法(mm)
1190
段数
2
仕様
2m2段、紅白20cmピッチ
トラスコ品番
813-4354
材質
アルミ
外形寸法(mm)
縦1195×横33×奥33
本体質量(g)
555
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
アルミ支柱に赤色反射シートを巻き付け。矢尻付
用途道路・駐車場出入口等車両が通行する箇所に設置し積雪時の目印にする。歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。
幅(mm)
反射シート:300(赤・3段巻き)
引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能。
軽量、頑丈なアルミ製です。
直径(Φmm)
28(24)
段数
2
アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。
PF管(22)が配管済みです。
付属品
アース用ねじ・座金付
材質
アルミ製
高さ(mm)
(仕上り)1100
取付場所
1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)
83.5
繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。
木製に比べ重さが約50%と軽量です。
長さ(m)
2
直径(Φmm)
29
材質
本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP
厚さ(mm)
1
質量(g)
468
1ケース
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
扱いやすい3段伸縮式です。
1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿
材質
ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール
トラスコ品番
858-7707
セット内容
ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本
質量(kg)
11.5
長さ(m)
2.25~6.04
ポール径(Φmm)
44~55
鋼管外径(mm)
48.6
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
材質
ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ
トラスコ品番
858-7706
セット内容
ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本
長さ(m)
2.25~6.04
ポール径(Φmm)
44~55
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷