- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 電子・基板用テープ
- マイカ テープのおすすめ人気ランキング
マイカ テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新142件の「マイカ テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐火マイカテープ」、「燃えにくい」、「マイカ」などの商品も取り扱っております。
耐火電線の接続を行う場合、接続部の耐熱性を優位に保つために使用します。
ガラスクロスの片面に無焼成軟質マイカ箔を貼り合わせたもの。
特性
耐熱性
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トラスコ品番
868-2360
質量(g)
24
適合品番
310-1、311-1
1個(5枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。
なじみが良く、引張強度にも優れています。
用途耐熱電線の接続部の絶縁。
トラスコ品番
217-2801
質量(g)
57
連続使用温度(℃)
180
主な用途
電気絶縁用
粘着力(N/10mm)
3.8
引張強度(N/10mm)
200
絶縁破壊電圧(kV/mm)
11
アズワン品番
2-1489-01
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ヒーティング用オプションです。
用途880B、880、881、882用交換部品
耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。
色
ホワイト
連続使用温度(℃)
180(耐熱区分H種相当)
粘着力(N/10mm)
3.8
引張強度(N/10mm)
200
絶縁破壊電圧(kV/mm)
11
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。
アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)
0.1
耐熱温度(℃)
-30~130
粘着力(g/25mm)
3000
粘着力(N/25mm)
29.4
特性
耐火、防炎
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高温対応、絶縁
使用温度範囲(℃)
-5~250
主な用途
電気絶縁用
引張強度(N/25mm)
80
特性
耐高温、絶縁
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
給水・給湯、排水管、冷温水管等に。この製品ひとつで各種配管サイズに対応。内側フィルムで配管を保護、またスライドしやすく施工が簡単。
縦(mm)
50
用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。
質量(g)
12
種別
絶縁マイカセット
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。
消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
仕様
RoHS指令の規制適合品。専用圧着工具/NH40
色
赤透明
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~75
定格電圧(V)
300
端子形状
閉端接続子
材質(絶縁体)
架橋ポリエチレン
作業温度範囲(℃)
0~40
難燃処方をした燃えにくいポリエチレンクロステープです。
自己消火性があり、延焼し難い粘着テープです。
手で簡単に切ることができ、シートの仮固定などの作業に適しています。
防炎シート固定用難燃粘着テープとし主に使用されるケースが多いです。
ノンハロゲン難燃剤使用・自己消化性=延焼し難いテープです。
用途防炎シートなど、難燃性が必要な部材の仮固定、作業場等仮固定など
色
白
保持力(mm)
SUS板:0.5
粘着力(N/25mm)
SUS板:10
引張強度(N/50mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
酸素指数
26
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。
排気筒、自動車マフラーの補修。
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)
0.18
耐熱温度(℃)
-30~130
主な用途
配管用
粘着力(g/25mm)
3000
粘着力(N/25mm)
29.4
特性
耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.7MB)
粘着タイプ
強力
低圧耐火ケーブルの松葉接続の作業性を大幅に改良する新しい工法です
テープ巻き不要、差し込んで結束バンドで固定するだけで完了となり、省施工化(従来工法比 60%時間短縮)・品質安定を実現します
用途ホテル、商業施設、病院等の建物内の各種防災設備への耐火ケーブル松葉接続用。(例:電源別置型非常用照明への松葉接続)
温度上昇
(通電)105℃/3時間3回で異常のないこと
商用周波耐電圧(kV)
3.5/10分間(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)
特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
用途ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。
耐熱性
260℃30分
主な用途
マスキング、仮固定
特性
耐熱
粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです。
ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています。
規格
UL規格 E20392
伸度(%)
8.8
絶縁抵抗(MΩ)
1500
耐熱温度(℃)
205(3時間)・200(連続)
粘着力(N/10mm)
6.5
難燃性
UL規格 E20392
引張強度(N/10mm)
323
アズワン品番
1-6533-01
1巻
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。
基材の引張強度は強靭です。
耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。
ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。
色
ホワイト
粘着力(N/10mm)
4.31
引張強度(N/10mm)
251
UL規格
UL510、F.A.R25.853(E124809)
仕様
材料 = マイカ。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 0.5mm。密度 = 2.15g/cm3。絶縁強度 = 25kV/mm。最高使用温度 = +500℃。用途 = 電気仕様。。UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
アスベスト、ガラスの代替テープ。優れた耐炎性がありあります。柔軟な感触を持ち、細い配管や狭いスペースにも容易に施行できます。ガラス繊維の様な皮膚刺激がありません。有機溶材、弱アルカリ、弱酸性物質に抵抗性があります。
用途防熱・防炎・保温用
各種配管、機器の火傷防止用
材質/仕上
耐炎繊維の平繊物
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
1.2
耐熱温度(℃)
250