マイク エコーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
164件の「マイク エコー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブルートゥース マイク」、「業務用 マイク」、「マイク ミキサー」などの商品も取り扱っております。
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)カラオケエコーミキサー
本体前面にマイク入力端子を2つ搭載でデュエットも出来るお手軽エコーミキサーです。 音量、エコー、トーン(音質)は日本語表記のダイヤル式で見たままの操作が出来簡単です。 背面に映像入力端子、音声入力端子、映像出力端子、音声出力端子付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×95×48(突起部含む) 質量(g) 約174 入力端子 マイク×2(Φ6.3mm)、映像×1、音声×1 出力端子 音声×1、映像×1 機能 マイクミキシング、エコー調整、トーン調整 付属品 ACアダプター、取扱説明書
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)カラオケエコーマイクロホン
マイク本体にエコー機能を搭載したカラオケエコーマイクです。本体にエコー調整できるダイヤルが付いており、手元でコントロールできます。 エコーマイクとしてご使用いただく他、通常のマイクとしてもご使用いただけます。
ヘッド径(Φmm) 52.8 長さ(mm) 210 コード長さ(m) 約3(外径Φ3mm) 質量(g) 約380(コード含む) 型式 ダイナミック型 指向性 単一指向性 感度 正面感度:-58±3dB(0dB=1V/pa) 周波数特性 50~13000Hz 出力インピーダンス(Ω) 600 コネクタ 本体:XLR(キャノン)タイプ プラグ 出力:モノラルミニプラグ(Φ3.5mm) 付属品 マイクコード、モノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)、テスト用電池(単3×1) 機能 エコー機能搭載(エコー調整ダイヤル)
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷

1個
300 税込330
当日出荷

コンパクトながらマイク/ライン4系統とステレオライン1系統の計5系統のミキシングが可能。 ピン→標準変換プラグが2個付属。ステレオピン入力は計2系統まで対応。 ステレオミニジャックはプラグインパワー対応マイク専用入力。 マイク/ライン4系統にはトリムを装備。マイクからCD/MDプレーヤーまで入力調整が可能。 パンポット装備でL/R間の定位を自由に設定。 出力はステレオライン(ピンジャック)とヘッドホン(ステレオミニジャック)の2系統。 使う場所を選ばないACアダプター/電池の2電源対応。
付属品 ACアダプター、ピン→標準変換プラグ×2 質量(g) 約360(本体のみ) 電源 ACアダプター(DC12V、300mA)、または単3形乾電池×4 定格出力 -10dBV 周波数特性 20~20,000Hz(TRIM=MIN)、50~20,000Hz(TRIM=MAX) 消費電流(mA) 50(ヘッドホン 1mW 出力時) 電池寿命(時間) 約60時間(アルカリ電池使用時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 48×160×133(突起部除く) 入力端子 Φ6.3mm標準ジャック×4、Φ3.5mm3極ミニジャック×1、ピンジャック×2 出力端子 ピンジャック×2、Φ3.5mm3極ミニジャック×1 許容入力 +13dBV(TRIM=MIN) 定格入力 +10dBV(TRIM=MIN)、-50dBV(TRIM=MAX)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。単一指向性。600Ω、平衡周波数特性(70~15000Hz)
用途行事やイベントのスピーチや講演に最適です。 トラスコ品番 448-5289 材質 ボディー/亜鉛ダイカスト、ヘッド/鋼材+亜鉛めっき鋼線 質量(kg) 0.25
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

いつでもどこでも気軽に楽しめるカラオケマイクスピーカー。Bluetooth送信機能でワイヤレス。スマホ、CD、MicroSD、USBメモリー音源からカラオケが楽しめる。ボーカルカット、エコー、マイク音量調節機能など多機能搭載。Bluetoothスピーカー、拡声器として使用できる。日本語表示で簡単操作。
用途カラオケマイク、スピーカーとして。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 8×8×27.5 質量(kg) 0.399 材質 ABS樹脂、メタル樹脂 通信方式 Bluetooth5.0受信機能、受信距離 約10m 対応メディア MicroSD、USBメモリ再生機能(16GB) スピーカー 5W×1 充電池タイプ リチウムイオン電池 (約2時間充電/約3時間連続使用可) 充電方式 USB充電/AC電源プラグ2電源充電方式 付属品 USB充電コード、AC電源プラグ、取り扱い説明書(保証書)
1台
3,198 税込3,518
6日以内出荷


デュエットモード搭載カラオケマイクスピーカー。マイク2本でスマホにペアリングしてデュエットができる。高音質スピーカー搭載。3通りの再生方法(Bluetooth、オーディオケーブル、MicroSDカード(TFカード)。リバーブレーション、エコー等エフェクト機能、ボイスカット機能あり。USB充電。使用時間約3-7時間、長時間歌える。
用途家族や友人とのホームパーティーに。歌の練習にも最適。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 7.9×7.9×28.7 質量(g) 410 材質 ABS/アルミニウム合金 定格入力 USB(DC5V 1A) バッテリー容量(mAh) リチウムイオン電池:2000 最大出力 5W 通信距離(m) 約8-10(障害物との状況により異なる) Bluetooth Bluetooth5.0 再生形式 音楽:Bluetooth、オーディオテーブル、MicroSDカード(TFカード) 付属品 マイク、USB充電ケーブル、オーディオケーブル(3.5mmステレオプラグ・MicroUSB)、マイクカバー、収納ケース、取扱説明書兼保証書 充電時間(時間) 約5(充電環境により異なる)
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

明瞭性の良いエレクトレットコンデンサーマイクユニットを採用しています。 送信出力は6mW(H)/2mW(L)の切替式です。
トラスコ品番 453-7734 質量(g) 180 電源 単3電池1本(付属) ハンドル 抗菌仕様 定格出力 AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

何処でも手軽にカラオケが楽しめるスピーカー。Bluetoothでスマートフォン、タブレット等あらゆる機器に接続可能。AUX接続も可能で解りやすい日本語表示。ホームパーティー等の拡声器、Bluetoothスピーカーとしても活躍。マイク2本付きでデュエットも可能。ボーカルカット、エコー機能搭載。充電式で大容量内蔵バッテリー搭載。USB/microSD再生機能あり。
用途拡声器、カラオケマイクとして。カラオケ、パーティー、司会、歌練習などに。ワイヤレス。Bluetooth。 付属品 USB充電コード(80cm)、AUXコード(50cm)、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg) 1.5 出力(W) スピーカー:10×2スピーカー 消費電力(W) 20 バッテリー リチウムイオンポリマー3000mA/3.7V 充電時間 (スピーカー)約4時間充電~3時間使用可能、(マイク)約2時間充電~1時間使用可能 バッテリー電圧(V) マイク:3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 26.5×12×26 バッテリー容量(mAh) マイク:1200
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ミラーボールスティック
セット内容 本体×1 材質 PP.PS 寸法(mm) 160×60×60 アズワン品番 65-1825-75
1個
246 税込271
当日出荷

トラスコ品番 363-0587 適合機種 DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA アズワン品番 64-4280-05
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

サンワサプライWEB会議高感度USBマイク
最大半径5mの音声を集音する高感度マイクを搭載したUSBマイクです。 全指向性と単一指向性を本体のスイッチで切り替えることができます。会議の規模に応じて最適なモードを選択できます。 全指向性は360°全方位で音を集音することができるので、人数の多い会議で最適です。 単一指向性は正面を中心として約130°の範囲の音を集音するので、少人数会議や周囲が騒がしいときに最適です。 エコーキャンセリング機能付きです。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。 USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。 マイクミュート(消音)ボタン付きです。
対応機種 Windows_10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS_10.12、Mac_OS_X_10.0~10.11、Mac_OS_9.2~9.2.2 コネクタ形状 USBAコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 仕様 集音範囲:無(全)指向性/約5m/360°、単一指向性/約5m/約130° 付属品 スタンド、USBケーブル(約1.5m)マイクロUSB-USB、取扱説明書、保証書 質量(g) 390(本体のみ) 形式 コンデンサータイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×50×143(本体のみ) 周波数特性 20Hz~20KHz 入力感度 ‐35±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐55dB±3dB(0dB=1v/ubarat1KHz) 動作電圧 USBDC5V アズワン品番 64-0903-64 指向性 無(全)指向性、単一指向性の切替え式 関連資料 商品導入事例(1.9MB) インピーダンス(Ω) 2.2K 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話ができます。 Bluetoothバージョン4.2仕様。従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。 ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズが軽減し、クリアな通話ができます。 iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。 充電しながら待ち受け可能。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。 受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。 脱着可能な耳掛けフック付。イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
仕様 (連続待受時間)最大約30日 付属品 DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド(S/M/L)/取扱説明書 ブラック 質量(g) 13(耳掛けフックを除く) 本体寸法(mm) 20×62×34 接続方式 Bluetooth 充電時間 約2時間 電源供給 リチウムポリマー電池 通信可能距離(m) (無線)約10以内 ケーブル長(cm) 約75 通話時間 (連続)最大約24時間 Bluetooth Bluetooth Ver.4.2 CSR 8615 IC(Class2準拠) プロファイル ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP) 装着方式 片耳 イヤホン形状 耳掛け マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.2仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 充電しながら待ち受け可能。 ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
ブラック Bluetooth Version:4.2 付属品 DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書 接続方式 Bluetooth 使用電池 リチウムポリマー電池 充電時間(時間) 約2 ケーブル長(cm) 約75 装着方式 片耳 通信距離(m) 約10以内 イヤホン形状 耳掛け式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEIWA(セイワ)イヤホンマイク
音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れたBluetooth ver.5.1を採用。 ノイズリダクション、エコーリダクション機能ICにより、送信/受信の双方のノイズを軽減します。 VOLTE(HD+)通話に対応しています。 micro USBケーブル付属、USB Type-Cケーブル付属、充電ケース付属。 外耳にフィットする計上で落下しにくいインイヤータイプのシリコンイヤーピースです。 A2DP、AVRCP対応でワンセグの音声出力も楽しめます。
セット内容 本体・microUSBケーブル・USB Type-Cケーブル・充電ケース・取扱説明書 タイプ 充電ケース付き 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 73×16×22
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷

省スペースな円筒形デザイン。 音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFがタッチで操作でき、エコーキャンセラー、オートゲインコントロール、ノイズリダクションなどを搭載し、高品質通話が可能な会議用有線スピーカーフォン。
インピーダンス(Ω) 4 周波数特性 20~20000Hz 保証期間 1年間 ケーブル長(m) 約1.5 ブラック 質量(g) 約260 入力端子 USB-A端子 最大出力(W) 5(実用) 対応機種 USB-A端子を装備したパソコン※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(mm) 幅75×奥行75×高さ120 (ケーブル含まず) スピーカーユニット 約Φ40mm スピーカ形式 ダイナミック型 マイクミュート 指向性 無指向性 周波数帯域(Hz) (マイク)100~8000Hz 付属品 USBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM)) 仕様 マイク方式:MEMS アズワン品番 65-2328-24
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

Bluetoothのver5.1採用。ノイズリダクション/エコーリダクション機能IC搭載により送受信のノイズを軽減。VOLTE通話に対応。マイクロUSBケーブル付属。インイヤータイプ。ワンセグ音声出力。マルチポイント搭載で2台同時接続可能です。通話時間約12時間。
用途携帯関連 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 67×67×38 Bluetooth ver. 5.1 通話時間(時間) 約12 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

BTバージョン5.3。ワイヤレス通話や音楽や動画音声が聞けます。ENCノイズ/エコーキャンセラー搭載。従来品(BL117)より大きいスピーカー。音量調整可能。カナル形状のイヤホンパッド。
幅(mm) 80 高さ(mm) 180 奥行(mm) 40 接続方式 Bluetooth Bluetooth Ver.5.3 AD6976D IC(Class2準拠) 装着方式 片耳 イヤホン形状 カナル型 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
2,298 税込2,528
当日出荷