- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- マイク 端子のおすすめ人気ランキング
マイク 端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新2,178件の「マイク 端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2極 ジャック」、「パナソニック マイクコンセント」、「フォーン プラグ」などの商品も取り扱っております。
極数
2
タイプ
モノラル
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ6.3
コンタクト形状
オス
極数
3
タイプ
ステレオ
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ6.3
コンタクト形状
オス
極数
2
形状
ストレート
タイプ
モノラル
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ6.3
コンタクト形状
メス
仕様
ジェンダー = オス。サイズ = 6.35 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = ジャックプラグ。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = ニッケル。ハウジング材質 = PE。色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。極数 = 2。。商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥3,470
税込¥3,817
当日出荷
タイプ
モノラル
種類
丸型
極数
2
プラグ(mm)
Φ3.5
コンタクト形状
オス
極数
2
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ2.5
コンタクト形状
オス
極数
9
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
タイプ
ステレオ
プラグ(mm)
Φ6.3
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様
DCジャック
種類
丸型
コンタクト形状
メス
タイプ
ステレオ
極数
3
形状
ストレート
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ6.3
コンタクト形状
メス
ステレオ標準プラグを3.5Φステレオミニプラグに変換
金メッキ処理プラグ採用
1個
¥1,518
税込¥1,670
当日出荷
3.5Φステレオミニプラグをステレオ標準プラグに変換
金メッキ処理プラグ採用
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
規格
片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグ
プラグ
ニッケルメッキプラグ
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
色
ブラック
コネクタ形状
ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ
ケーブル
OFC採用
コネクタ
24金メッキ
ケーブル径(Φmm)
2.9×5.9
仕様
ジェンダー = メス。サイズ = 6.35 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = ソケット。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = ニッケル。ハウジング材質 = PE。色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。極数 = 2。。商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥2,250
税込¥2,475
当日出荷
補修用のモノラルミニプラグ・ジャックのセットです。
使用電線
1芯シールド線(04-0356)
ピンプラグ(RCA)を6.3mmモノラル標準プラグに変換します。
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状
Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ
長さ(m)
約0.05
対応機種
Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
極数
2
タイプ
モノラル
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ3.5
コンタクト形状
メス