マイクコンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
227件の「マイクコンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック マイクコンセント」、「マイクジャック」、「マイクプラグ」などの商品も取り扱っております。
適合プレート YP-1AF(アルミプレート)、パナソニック(株)フルカラープレート(3 コ用) パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1 連用)+化粧カバー(3 コ用)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセント付マイクです。壁埋込型。
用途病院・施設向け 材質 樹脂
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用パネル取り付けコネクタ AXR / XLR互換汎用パネル取り付けコネクタ プラグとソケットタイプに共通のパネル切り抜き ニッケル仕上げと黒クロム仕上げの2種類を用意
仕様 コンタクト数 = 3。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。ボディ向き = ストレート。色 = ナチュラル。ハウジング材質 = 亜鉛アルミニウム合金。コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,520 税込1,672
当日出荷


1個ほか
199 税込219
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 3。ジェンダー = オス。取り付けタイプ = パネルマウント。ボディ向き = ストレート。色 = 黒。。;メインコネクタとして使用しないこと. 汎用パネル取り付けコネクタ. AXR / XLR互換汎用パネル取り付けコネクタ プラグとソケットタイプに共通のパネル切り抜き ニッケル仕上げと黒クロム仕上げの2種類を用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。ナースコール親機に直接接続します(呼出保持式)。壁埋込型。
用途病院・施設向け 仕様 2Pメタルコンセント 材質 樹脂 形状 埋込形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm) 120×70×54
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷

1個
829 税込912
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。
用途病院・施設向け 仕様 2Pメタルコンセント 材質 樹脂 形状 壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm) 120×70×42
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

付属品 アウトレットボックス取付用ねじ(+皿小ねじ)M4×35×2 材質 本体部:ABS樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1近似色)、取付部:圧延鋼板ニッケルめっき 質量(g) 95 許容電流(A) AC3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×110×52 接続端子 M4ねじ端子×3 コネクタ XLM-3-32PCH-R相当品 適合電線 マイク用ビニルコード0.75~2mm2 適合プラグ キャノンXLR-3-11C相当品(別売) 適合プレート YP-1AF(アルミプレート)(別売)、パナソニック(株)フルカラープレート(3コ用)、パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1連用)+化粧カバー(3コ用) 適合ボックス YS-11A(別売)、JISC8340-1999、・プレキャストコンクリート用スイッチボックス・カバー付きスイッチボックス(ボックス深さ44以上)・中型四角アウトレットボックス・中型四角コンクリートボックス・露出スイッチボックス(H=50)
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

材質 自己消火性ABS樹脂 モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値) 質量(g) 40 コード長さ(m) 1.4
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

1台
3,398 税込3,738
当日出荷

高齢者向け集合住宅システムFAGUS 呼出握りボタン(UBR-8N)用のコンセントです。壁埋込型。
用途高齢者住宅向け 仕様 呼出握りボタン(UAシリーズ)が必要・通話取消付、非防止形 形状 壁埋込形 寸法(mm) 120×70×36
1台
7,798 税込8,578
3日以内出荷

1個ほか
199 税込219
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
329 税込362
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

2ピンのMICプラグです。
仕様 パッケージ:MICタイプ 寸法(mm) シェル:16 品番 63-3109-31 定格 125V/5A 寸法(Φmm) ケーブル挿入部径(最小):6.2 コネクタ形状 正芯プラグ 絶縁抵抗(MΩ) (DC500V)1000 抵抗(MΩ) 接点(DC1A):15 ピン数(ピン) 2 アズワン品番 63-3109-31 結線方法 はんだ 最大定格電圧(V) 1分/1000(AC.V.rms)
1個
619 税込681
当日出荷