- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- マイクジャックのおすすめ人気ランキング
マイクジャックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新539件の「マイクジャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクジャック 端子」、「マイクプラグ」、「マイクコンセント」などの商品も取り扱っております。
極数
2
タイプ
モノラル
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ6.3
コンタクト形状
オス
適合プレート
YP-1AF(アルミプレート)、パナソニック(株)フルカラープレート(3 コ用) パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1 連用)+化粧カバー(3 コ用)
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセント付マイクです。壁埋込型。
用途病院・施設向け
材質
樹脂
極数
3
タイプ
ステレオ
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ6.3
コンタクト形状
オス
極数
2
形状
ストレート
タイプ
モノラル
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ6.3
コンタクト形状
メス
汎用パネル取り付けコネクタ
AXR / XLR互換汎用パネル取り付けコネクタ
プラグとソケットタイプに共通のパネル切り抜き
ニッケル仕上げと黒クロム仕上げの2種類を用意
仕様
コンタクト数 = 3。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。ボディ向き = ストレート。色 = ナチュラル。ハウジング材質 = 亜鉛アルミニウム合金。コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
仕様
ジェンダー = オス。サイズ = 6.35 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = ジャックプラグ。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = ニッケル。ハウジング材質 = PE。色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。極数 = 2。。商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥3,470
税込¥3,817
当日出荷
タイプ
モノラル
種類
丸型
極数
2
プラグ(mm)
Φ3.5
コンタクト形状
オス
付属品
アウトレットボックス取付用ねじ(+皿小ねじ)M4×35×2
材質
本体部:ABS樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1近似色)、取付部:圧延鋼板ニッケルめっき
質量(g)
95
許容電流(A)
AC3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×110×52
接続端子
M4ねじ端子×3
コネクタ
XLM-3-32PCH-R相当品
適合電線
マイク用ビニルコード0.75~2mm2
適合プラグ
キャノンXLR-3-11C相当品(別売)
適合プレート
YP-1AF(アルミプレート)(別売)、パナソニック(株)フルカラープレート(3コ用)、パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1連用)+化粧カバー(3コ用)
適合ボックス
YS-11A(別売)、JISC8340-1999、・プレキャストコンクリート用スイッチボックス・カバー付きスイッチボックス(ボックス深さ44以上)・中型四角アウトレットボックス・中型四角コンクリートボックス・露出スイッチボックス(H=50)
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
極数
2
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ2.5
コンタクト形状
オス
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
仕様
DCジャック
種類
丸型
コンタクト形状
メス
極数
9
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
タイプ
ステレオ
プラグ(mm)
Φ6.3
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
タイプ
ステレオ
極数
3
形状
ストレート
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ6.3
コンタクト形状
メス
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
ステレオ標準プラグを3.5Φステレオミニプラグに変換
金メッキ処理プラグ採用
1個
¥1,518
税込¥1,670
当日出荷
3.5Φステレオミニプラグをステレオ標準プラグに変換
金メッキ処理プラグ採用
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。ナースコール親機に直接接続します(呼出保持式)。壁埋込型。
用途病院・施設向け
仕様
2Pメタルコンセント
材質
樹脂
形状
埋込形(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)
120×70×54
1台
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
規格
片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグ
プラグ
ニッケルメッキプラグ
1個
¥749
税込¥824
当日出荷