マイクジャック 端子のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
372件の「マイクジャック 端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクプラグ」、「標準 ジャック」、「マイクジャック」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
199 税込219
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
139 税込153
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個ほか
299 税込329
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

適合プレート YP-1AF(アルミプレート)、パナソニック(株)フルカラープレート(3 コ用) パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1 連用)+化粧カバー(3 コ用)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォン/タブレットPC用マイク付きイヤホンがパソコンで使える。マイク付きイヤホン(Φ3.5mm4極ミニプラグ)をパソコン(Φ3.5mmミニプラグ×2)に接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状 Φ3.5mm4極ステレオミニジャック、Φ3.5mmミニプラグ×2(マイク/イヤホン) 長さ(m) 約0.05 対応機種 Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力及びヘッドフォン出力端子のインターフェイスを搭載し、Windows8.1/8/7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)が動作するPC及びAT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
1個
989 税込1,088
当日出荷

コネクタ形状 ジャック 形状 ストレート タイプ プッシュプル丸形コネクタ 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -25~+85 材質(コンタクト)/処理 銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体) 合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 5以下 結合方式 ワンタッチ 材質(シェル)/処理 亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法 はんだ
1個
899 税込989
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種 3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。 入力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック ケーブル長(m) 1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×102×300(ケーブル含まず) マイクロフォン部 エレクトレットコンデンサーマイク インピーダンス 2.2KΩ 入力感度 -40dB±3dB 保証期間 6カ月 色(本体) ブラック 指向性 単一指向性 周波数帯域(Hz) 20Hz~20,000Hz
1個
989 税込1,088
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ラジオやICレコーダーなどに搭載される2.5mmステレオミニジャックに、汎用的な3.5mmステレオミニジャック接続のイヤホンやマイクを接続できます。 3.5mm 3極ステレオ メス ー2.5mm3極ステレオ オスの変換コネクタです。 3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを2.5mm端子を持つプレイヤー等の機器への接続に使用できます。
ブラック 端子形状 2.5mmステレオ(オス)、3.5mm3極ステレオ(メス) 対応 音声(ステレオ)
1個
249 税込274
当日出荷

パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状 Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ 長さ(m) 約0.05 対応機種 Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
1個
989 税込1,088
当日出荷

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 形状 ストレート コンタクト形状 オス 仕様 正芯(機器側) 種類 丸型 コネクタ形状 RMレセプタクル 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ
1個
309 税込340
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,518 税込1,670
当日出荷

パソコン用ヘッドセットを3.5mm4極のスマートフォン・タブレット・PCなどで使うときの変換アダプタ3.5mmステレオミニプラグ×2のパソコン用ヘッドセットを3.5mm4極のスマートフォン・タブレット・PCなどで使うときの変換アダプタケーブル。
コネクタ形状 ステレオミニジャック(4極)-ステレオミニプラグ×2 ブラック 長さ(m) 0.05 アズワン品番 64-0893-44
1本
889 税込978
当日出荷

仕様 ジェンダー = オス。サイズ = 6.35 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = ジャックプラグ。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = ニッケル。ハウジング材質 = PE。色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。極数 = 2。。商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
3,470 税込3,817
当日出荷

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類 アダプタ コンタクト形状 メス・オス兼用 形状 ストレート タイプ 丸型 結合方式 バヨネットロック 変換内容 RCAプラグ⇔BNCジャック 嵌合部形状 プラグ・ジャック
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷