- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研削(グラインダー)
- マイクロアングルグラインダーのおすすめ人気ランキング
マイクロアングルグラインダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「マイクロアングルグラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクログラインダー」、「カップ砥石」、「内 面取り」などの商品も取り扱っております。
人間工学に基づいた角度120度と90度を用意
アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減
豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用
シャンク軸
-
切替方式
コントロールグリップバルブ
供給空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(NL/min)
120
排気方式
後方
ホース接続径
PT 1/4
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
先端がアングルになっていますので、ストレート型では作業をしにくい場所でお使いください。
用途精密研削用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
52500
空気消費量(L/min)
120
付属品
本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付ホイル2個、バフ6枚
全長(mm)
140
質量(g)
140
先端角(°)
120
ホース内径(Φmm)
5
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
コレットサイズ(mm)
3
接続径
空気:6Φmm
取扱説明書
(5.8MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])
21000
空気消費量(m3/min)
0.2
付属品
カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個。研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚。交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個
質量(g)
230
使用圧力(MPa)
0.44~0.58
外径(Φmm)
19
取付部
M7×P0.75
排気方向
後方
用途精密研削・研磨作業用
ホース接続径
PT 1/4
トラスコ品番
807-1385
全長(mm)
107
高さ(mm)
78
質量(g)
140
タイプ
120°アングルタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
52500
切替方式
コントロールグリップバルブ
本体質量(g)
140
供給空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(NL/min)
120
排気方式
後方
シャンク軸
3mm
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
先端パーツが多い3mmコレットタイプを作業しやすい120度の角度 に設定しました。
空気消費量(m3/min)
0.2
全長(mm)
155
質量(g)
230
使用圧力(MPa)
0.44~0.58
外径(Φmm)
19
取付穴径(Φmm)
3
排気方向
後方
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
平面研削に使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
23500
空気消費量(L/min)
120
付属品
本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚
全長(mm)
140
質量(g)
150
ホース内径(Φmm)
5
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
スピンドル
M7-P0.75
接続径
空気:6Φmm
取扱説明書
(5.8MB)
ホイール寸法(mm)
30
抜群の研削力を発揮します。「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。狭いところもラクラク研磨できます。30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。
用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。
溶接ビードの除去に。
金属のバリ取りに。
サビ落としに。
金型の研磨にも最適です。
サイズ
30Φ
最大回転数(min-1[r.p.m])
30000
速度
67m/s
取付部
M7×P0.75
より高速回転が可能になり仕事率もアップ。
別売りの先端工具に取り換えて、多彩な加工ができます。
用途木、金属等の塗装落し、サビ落し、磨き、切断等
付属品
ディスクWA砥石60番(No.28585)×1枚。L型レンチ、ディスクペーパー(固定式)
寸法(mm)
290
消費電力(W)
50
ディスク外径(Φmm)
50
定格使用時間(分)
15
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。
小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。
金型の切削、研磨、鏡面加工。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
35000
空気消費量(m3/min)
0.25
ホース取付口
Rc1/4
トラスコ品番
209-7869
全長(mm)
183
質量(g)
305
チャック内径(Φmm)
3
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
後方
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
このクラスでは世界最小のアングルへッドです。
用途パイプ内のドリル穴の面取り、バリ取り、修正に最適
仕様
工具カミシロ/7.2mm
付属品
標準付属コレットチャック/Φ1.6mm(K-253)。標準装備付属品。 チャックレンチ(K-232)、ピンスパナ(K-233)
トラスコ品番
297-5301
減速比
10/11
質量(g)
47
穴径(Φmm)
13(最小加工)
1本
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.75であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])
25000
外径(Φmm)
18
仕様
チャッキング:M7×0.75ネジ
全長(mm)
124
質量(g)
140
角度(°)
ヘッド:90
空気圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量(m3/min)
0.2
排気口
後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。
適合砥石サイズ
30mm(M7×0.75)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
23500
空気消費量(m3/min)
0.12~0.16
ホース取付口
クイックジョイント
排気方向
後方
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。
小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
3000
付属品
コンセントBPB-2,固定ハンドル,メガネレンチ
トラスコ品番
835-6100
全長(mm)
250
質量(g)
880
ドリル能力(mm)
6
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.42
内径(mm)
(エアホース)6.35
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.76であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])
25000
外径(Φmm)
18
仕様
チャッキング:M7×0.75ネジ
全長(mm)
131
質量(g)
140
角度(°)
ヘッド:120
空気圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量(m3/min)
0.2
排気口
後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機
用途磨き、研磨
付属品
ディスクパッド・専用スポンジ・モップバフ・バフ・ディスク研磨ペーパー・研磨剤
消費電力(W)
50
定格使用時間(分)
15
アズワン品番
64-9674-05
太さ(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。精密で素早い仕上げを約束します。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
48000
空気消費量(m3/min)
0.12~0.16
ホース取付口
クイックジョイント
トラスコ品番
390-0860
全長(mm)
114.0
質量(g)
116
チャック内径(Φmm)
3.0
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
排気方向
後方
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ハンディタイプのマイクログラインダーです。
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
56000
空気消費量(L/min)
198
空気接続口
1/4
付属品
1/4カプラー
全長(mm)
136
質量(g)
250
使用空気圧力(MPa)
0.62
コレットサイズ(mm)
3
取扱説明書
(2.1MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。
耐久性に優れた高級精密エアツールです。
別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。
金型加工・ガラス加工。
軽研削用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
60000
空気消費量(m3/min)
0.15
仕様
ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方
トラスコ品番
301-9128
全長(mm)
155
質量(g)
108
チャック内径(Φmm)
3
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。
チャック内径(Φmm)
3.0
空気消費量(m3/min)
0.12~0.16
ホース取付口
クイックジョイント
排気方向
後方
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。
低速高トルクで容易に使いこなせます。
トラスコ品番
283-0787
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
210
電源
AC100V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷