- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研削(グラインダー)
- マイクロエアーグラインダーのおすすめ人気ランキング
マイクロエアーグラインダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新163件の「マイクロエアーグラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーマイクログラインダー」、「エア ルーター」、「デューター」などの商品も取り扱っております。
握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。
耐久性に優れた高級精密エアツールです。
別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。
金型加工・ガラス加工。
軽研削用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
60000
空気消費量(m3/min)
0.15
仕様
ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方
トラスコ品番
301-9128
全長(mm)
155
質量(g)
108
チャック内径(Φmm)
3
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ハンディタイプのマイクログラインダーです。
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
56000
空気消費量(L/min)
198
空気接続口
1/4
付属品
1/4カプラー
全長(mm)
136
質量(g)
250
使用空気圧力(MPa)
0.62
コレットサイズ(mm)
3
取扱説明書
(2.1MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。
ホース接続口(エア源側)
ニップルR1/4
排気方式
後方
供給空気圧力(MPa)
0.6
超軽量100gの人間工学に基づいたグリップにより作業能率が向上。
特殊エアーホースの採用により、従来品より10ホーン音を削減。
精密設計のベーンモータは、長時間の安定した性能を維持。
軸受け部は理想的な設計と高級ベアリング、強制給油システムにより、苛酷な条件下での長時間使用を可能。
標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を低減。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。
全長(mm)
137(ホースを含まない)
質量(g)
100
最高回転数(min-1[r.p.m])
60000
空気消費量(L/minANR)
160
付属品
コレット(Φ3)/1個。エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本。エキゾーストホース0.5m(長さ)/1本。ボックススパナ、(6mm)/1本。グリップスパナ、(8mm)/1本。ラバ・スリープ(Φ20mm)/1個。ツールボックス/1個
トラスコ品番
106-6838
チャッキング能力(mm)
Φ3
スロットル方式
ON⇔OFFバルブ
供給空気圧力(MPa)
0.5(+0.2/-0.1)
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min。フレーム直径: 17.5mm。・
質量(kg)
0.18
チャック内径(Φmm)
3
トラスコ品番
124-8103
最高回転数(min-1[r.p.m])
55000
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1個
¥30,800
税込¥33,880
翌日出荷
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。
小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。
金型の切削、研磨、鏡面加工。
使用ホース内径(Φmm)
6.35
排気方向
後方
ホース継手
Rc1/4
使用空気圧力(MPa)
0.6
芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。
チャッキングはストップレンチ方式。
丸型ハウジングにて軽量です。
用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など
回転数(min-1[r.p.m])
54000
空気消費量(m3/min)
0.2
ホース接続口(エア源側)
カプラ1/4
仕様
パッケージケース付、排気方法/後方
付属品
片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)
全長(mm)
137
質量(g)
110
外径(Φmm)
15
空気圧力(MPa)
0.4~0.6
コレットサイズ(mm)
3
チャッキング径
3mm
平面研削に使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
23500
空気消費量(L/min)
120
付属品
本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚
全長(mm)
140
質量(g)
150
ホース内径(Φmm)
5
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
スピンドル
M7-P0.75
接続径
空気:6Φmm
取扱説明書
(5.8MB)
ホイール寸法(mm)
30
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])
22000
空気消費量(L/min)
84
空気接続口
PT1/4
セット内容
エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5
全長(mm)
190
本体質量(kg)
0.68
使用空気圧力(MPa)
0.62
コレットサイズ(mm)
6
使用ホース径(Φmm)
6.5
取扱説明書
(3.5MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 18.5mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):170。
質量(kg)
0.19
トラスコ品番
124-6585
最高回転数(min-1[r.p.m])
75000
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。
用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
56500
空気消費量(m3/min)
0.17
付属品
軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個
全長(mm)
133
本体質量(kg)
0.25(吸気、排気ホース含)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.6
音圧レベル(dB)
70A
振動(m/s2)
0.82
チャック径(Φmm)
3
音響パワーレベル(dB)
81A
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。
精密ですばやい仕上げ。
振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。
長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用
タイプ
ストレートタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
65000
本体質量(g)
130
使用空気圧力(MPa)
0.4
セット内容
MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り
全長(mm)
143
切替方式
コントロールグリップバルブ
空気消費量(NL/min)
120
排気方式
後方
シャンク軸
3mm
ホース接続径
PT 1/4
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途精密研削用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
65000
空気消費量(L/min)
120
付属品
本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付砥石1個、軸付ホイル2個、バフ6枚
全長(mm)
165
質量(g)
130
ホース内径(Φmm)
5
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
先端角度
ストレート
コレットサイズ(mm)
3
接続径
空気:6Φmm
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(5.8MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。
研削粉が飛散しない後方排気方式です。
用途平面研削・研磨用。
カッターマック除去などの各種平滑研削。
鏡面仕上げなど。
適合砥石サイズ
30mm(M5×0.75)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
25000
空気消費量(m3/min)
0.25
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
使用空気圧力(MPa)
0.6
高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。
適合砥石サイズ
30mm(M7×0.75)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
23500
空気消費量(m3/min)
0.12~0.16
ホース取付口
クイックジョイント
排気方向
後方
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
人間工学に基づいた角度120度と90度を用意
アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減
豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用
シャンク軸
-
切替方式
コントロールグリップバルブ
供給空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(NL/min)
120
排気方式
後方
ホース接続径
PT 1/4
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
適合材
各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称
ダブルカット
仕様
エアインレット:Rc1/4
全長(mm)
175
質量(kg)
0.6
回転数(min-1[r.p.m])
22000
コレットサイズ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷