- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- マイクロクイックのおすすめ人気ランキング
マイクロクイックのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新214件の「マイクロクイック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤモンド 測定器」、「マイクロファイバークロス」、「クリンベール」などの商品も取り扱っております。
最高ランクのウルトラマイクロファイバーを採用したワンランク上の仕上がりを提供できる厚手タイプのクロスです。1回拭き取りで99%バクテリアを除去でき、衛生で清潔な環境を提供できます。
用途プレウェットシステム適応品 全てのユーザー様 多用途にご使用頂けます。
寸法(cm)
約40×40
耐久温度(℃)
(洗濯時)95、(乾燥時)60
耐久回数
約400回
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法
カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質
マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分
新品
質量(g)
約520
サイズ(mm)
約300X300(1枚あたり)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類
マイクロファイバー
デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。電源ON毎のゼロセットは不要です。研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。
仕様
出力機能付き
質量(g)
275
測定範囲(mm)
0~30
電源
SR44ボタン形酸化銀電池×1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)
0.001
表示
LCD/文字高10mm
平面度(μm)
0.3
保護等級
IP65
平行度(μm)
2
器差(μm)
±2
アズワン品番
65-2053-10
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
手のひらサイズの簡易外側マイクロメーターです。ゼロセット機能付き。
用途小さい物の連続測定に。
測定範囲(mm)
0~12.7
最小表示(mm)
0.01
材質
樹脂
幅(mm)
約60
全長(mm)
約111
電源
SR44電池(別売り)
器差(mm)
±0.1
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ECOマーク認定商品。超極細繊維で汚れを強力に拭き取るマイクロファイバークロス。用途を選ばないふんわりとしたパイルの厚手・大判タイプ。
用途万能タイプ
寸法(mm)
315×500
吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。
車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
材質
マイクロファイバー
使用方法
カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)
400×390
最高ランクのウルトラマイクロファイバーを採用した拭きやすさ抜群の伸縮タイプクロスです。
1回の拭き取りで99%のバクテリアを除去でき、衛生で清潔な環境を提供できます。
用途プレウェットシステム適応品 全てのユーザー様 多用途にご使用頂けます。
寸法(mm)
約32×32
耐久温度(℃)
(洗濯時)95、(乾燥時)60
耐久回数
約300回
軽く、手のひらに入るコンパクトな測定器です。
小物、薄物、細物をワンタッチで迅速に測定することができます。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。
液晶表示は読取りやすい「デカ文字」タイプでハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
用途真珠・宝石・エンジンタペット用、シム、ねじ類に。
印刷用紙、ポリエチレン袋、シート材、うどん、そばなどの食品、
メディアのサブストレート、箔、薄板、フィルタ布なの医療用品に。
針糸、歯科用リーマ、スパゲッティ、プリント基板用ドリル、配線などに。
質量(g)
100
外形寸法(mm)
101.7×53.8×21.6
電源
ボタン形酸化銀電池SR44/1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用)
測定力(N)
2以下
機能
原点セット、ゼロセット、電源オン/オフ、電池電圧低下警報
最大応答速度(mm/s)
無制限
電池寿命
5年
アズワン品番
6-9150-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
最高ランクのウルトラマイクロファイバー採用。
手にフィットする伸縮タイプ。
用途プレウェットシステム適応品 全てのユーザー様 多用途にご使用頂けます。
寸法(mm)
約30×30
耐久回数
(洗濯サイクル)100回
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。ふんわりした厚手のパイルタイプです。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
使用方法
カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質
マイクロファイバー
寸法(mm)
650×420
関連資料
よくある商品Q&A(1.2MB)
天然・化学繊維の混合毛タイプで細かいゴミから粗ゴミまで取れます。
用途アスファルト・コンクリート・土など、外回りの清掃。
全長(mm)
約700
トラスコ品番
296-7855
幅(mm)
約200
質量(g)
約220
毛丈(mm)
約140
材質(毛)
ポリプロピレン(PP)50%・アレンファイバー50%
材質(ハンドル)
スチールパイプ
材質(ヘッド)
ポリプロピレン
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
訳ありだからお買い得!
未使用マイクロファイバークロス(サイズ違い、厚さ違い、ホツレ、色ムラあり等のB級品)をウエスとして袋詰めしました。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
色
ミックス
使用方法
カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質
マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
質量(kg)
約1
サイズ
ハンカチ~フェイスタオルサイズなど様々なサイズ
区分
新品
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
生地の種類
マイクロファイバー
1パック(1kg)
¥799
税込¥879
当日出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
測定範囲(mm)
25~55
アズワン品番
64-3764-51
校正証明書
一般校正
1個
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
マイクロファイバーは1本の繊維を数本に分割させた繊維で、極めて細く鋭いエッジになっており、汚れをこすり取り、繊維内に取り込みます。雑巾、布巾、ワイパーの替え雑巾等、使用頻度の高い商品。
寸法(mm)
約200×300
材質
マイクロファイバー
超極細繊維が微細なホコリや汚れをしっかり綺麗にかきとります。洗剤を使用しなくても水拭きだけで油分も除去でき、2度拭きいらずで効果的です。
極細繊維がホコリや汚れをしっかり拭き取ります。ホコリや汚れを極細繊維でしっかりと拭き取ります。
用途ほこり・汚れの拭き取り。
材質
ナイロン、ポリエステル
区分
新品
寸法(mm)
300×350
生地の種類
マイクロファイバー
1パック(10枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
出力
測定データ出力
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個
最小表示量(mm)
0.001
量子化誤差
±1mmカウント
保護等級
IP65
平行度(μm)
0.3
器差(μm)
±3
定圧装置
あり
電池寿命
約5年(通常使用時)
リード(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力機能
あり
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
測定範囲(mm)
25-55
最小表示量(mm)
0.001
RoHS指令(10物質対応)
対応
なめらなかな触り心地で肌にも気持ちいいマイクロファイバータオルです。吸水・速乾に優れており、素早く乾きます。37×100cmで長めのロングサイズです。
色
ブラウン
質量(g)
約130
入数(枚)
1
混率(%)
ポリエステル80、ナイロン20
寸法(cm)
約37×100
生地の種類
マイクロファイバー
1枚
¥369
税込¥406
4日以内出荷
3種の繊維で油汚れをしっかりと落とします。
握って、曲げて、突っこんで自在に洗えます。
ソフトなので表面を傷つけずに汚れを落とします。
HACCPの認証取得品です。
3種の繊維で油汚れをしっかりと落とします。
握って、曲げて、突っこんで自在に洗えます。
ソフトなので表面を傷つけずに汚れを落とします。
HACCP認証取得品です。
用途食器の洗浄
材質
ネット:ポリエステル、アクリル、スポンジ:抗菌ウレタンスポンジ
厚さ(mm)
30
質量(g)
15
縦(mm)
160
横(mm)
65
適合用途
食器洗い