- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- マイクロチューブのおすすめ人気ランキング
マイクロチューブのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新945件の「マイクロチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「凍結保存用チューブ」、「マイクロチューブ 2.0ml」、「マイクロチューブ 5ml」などの商品も取り扱っております。
キャップはやや硬めのフラットタイプ。
幅広のフランジなので、開けやすくなっています。
0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安)
キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛
あり(目安)
材質
PP
全長(mm)
39.3
容量(mL)
1.5
高さ(mm)
(キャップ部)約6
滅菌
滅菌済み
上部外径(Φmm)
約13
遠心強度
12000G
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
¥209
税込¥230
当日出荷
ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。
独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。
耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。
書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質
PP(バージンポリプロピレン)
遠心強度
20000G
滅菌
未滅菌
胴径(Φmm)
(最大)約10.8
仕様
書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)。DNase・RNaseフリー・DNAフリー。オートクレーブ可
キャップと本体側面に書き込みができます。
独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質
PP(ポリプロピレン)
1回転で簡単に開け閉め可能です。
材質
高密度ポリエチレン
使用可能温度範囲
-90℃~100℃
たくさん使う方のためのコストパフォーマンス品です。1本単価を比較してください。
キャップ付き。ケース入り。
AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。
材質
PP
寸法(mm)
227×63×27
透明度が高く、PCR法によるDNAの増幅機に適します。
容量(mL)
0.5
1目盛(mL)
0.1、0.2、0.5
目盛
あり
材質
PP(ポリプロピレン)
タイプ
エッペンドルフ用
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
1.5
滅菌
未滅菌
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
200
オートクレーブ可能です。
目盛
付き
材質(本体)
PP
遠心強度
15000rpm
超極細のチューブです。
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
透明(有色含む)
長さ(m)
10
気密性に優れ、キャップの開閉もスムーズです。
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
1.5
仕様
オートクレーブ可(121℃、20分)
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
1.5
アズワン品番
1-7521-01
1袋(500本)
¥1,620
税込¥1,782
当日出荷
滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。
キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。
ボイルしてもフタが開きません。
アズワン品番
2-4579-01
仕様
目盛付き 。DNA・RNA・パイロジェンフリー
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
2
1袋(500個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
薄肉・均一設計により厚みのバラツキを最小限に抑え、効果的な熱伝導を実現します。
特に耐熱性に優れた変色・変質のしにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。
キャップは気密性に優れていますので、サンプルの蒸発防止に効果があります。
フラットキャップは光透過率が高く、またキャップへの書き込みも可能です。
容量(mL)
0.2
仕様
DNase・RNaseフリー・DNAフリー 。オートクレーブ可
材質
PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)
-80~120
3810Xは蓋の開閉の簡単さと密閉性の高さを徹底的に試験しています。
非常に高品質で透明性の高いポリプロピレンを使用。可塑剤、殺菌剤、スリップ剤を使用していません。
蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています。
g-SafeTM:30,000×gで遠心しても破損することはありません。
蓋と壁面はフロスト仕上げで書き込みしやすくなっています。
目盛付きです。
TGK品番
107-23-31-07
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
1.5
使用温度(℃)
-86~100
アズワン品番
61-0169-08
1箱(1000本)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷