- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- マイクロチューブ 遮光のおすすめ人気ランキング
マイクロチューブ 遮光のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「マイクロチューブ 遮光」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロチューブ」、「マイクロスケール」、「サンプリングチューブ」などの商品も取り扱っております。
紫外線を通さないので光に弱いサンプルの実験、保存に便利です。平底。オートクレーブ可能。
仕様
【光線透過量】0(270~600nm)
材質
PP
容量(mL)
5
タイプ
褐色
規格
DNase/RNase/パイロジェンフリー
滅菌
オートクレーブ可
脆化温度(℃)
0
最高使用温度(℃)
135
最大遠心力(xg)
20000
柔軟性
硬質
1袋(100本)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
O-リング:シリコンラバー(キャップを暖めてオートクレーブしてください)
蛍光マーカーなど遮光が必要なサンプルの保管に便利な、遮光タイプのチューブラックです。 -90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理が簡単です。積み重ねて保存できます。
材質
PP
架数
0.5/1.5/2.0mL×50
寸法(mm)
139×86×54
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕様
半透明
材質
PP
規格
DNase/RNase/パイロジェンフリー
滅菌
オートクレーブ可
最大遠心力(G)
20000
脆化温度(℃)
0℃
最高使用温度(℃)
135℃
柔軟性
硬質
0.5mL間隔の目盛りがついたマイクロチューブです。
フロスト加工のフラットキャップが付いています。
直径15mmの遠心バケットアダプタなしで使用できます。
材質
ホモポリマー
容量(mL)
5
規格
DNase/RNase/パイロジェンフリー
最大遠心力(G)
14000
紫外線を100%カットし、光放射からサンプルを保護。キャップはリーキングがおこりにくいプラグスタイルキャップ。目盛、書込みスペース付。滅菌済。許容遠心力は12500RCF。
容量(mL)
50
材質(本体)
PP
材質(キャップ)
PE
1セット(50個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
気密性に優れ、キャップの開閉もスムーズです。
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
1.5
仕様
オートクレーブ可(121℃、20分)
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質
硼珪酸ガラス
色
褐色
目盛
なし
材質(フタ)
PP(PPハイシート付き)
ループが付いており、片手で扱えますので便利です。
仕様
液体窒素気相中使用可能 。オートクレーブ可能(121℃/20分以下)
材質
キャップ・本体/ PP(ポリプロピレン)、Oリング/ シリコンゴム
寸法(mm)
Φ13×46
20本ずつの小分け包装
紫外線を100%カットし、光放射からサンプルを保護。キャップはリーキングがおこりにくいプラグスタイルキャップ。目盛、書込みスペース付。滅菌済。許容遠心力は12500RCF。
容量(mL)
15
材質(本体)
PP
材質(キャップ)
PE
1セット(50個)
¥5,898
税込¥6,488
11日以内出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体)
PE(ポリエチレン)
色(本体)
黒
タイプ
広口
色(フタ)
黒
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。
ホモジナイズにも適しています。
透明度が高く、内容物の確認が容易です。
プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。
容量(mL)
5
仕様
書き込みスペース付、ディープフリーズ可
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
口内径(Φmm)
13
寸法(Φ×mm)
18×60(キャップ含む)
耐熱温度(℃)
-80~121
アズワン品番
2-4118-01
オートクレーブの可否
可
1袋(250本)
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
1.5mLサンプリングチューブ
材質
PP
容量(mL)
1.5
O-リング:シリコンラバー(キャップを暖めてオートクレーブしてください)
O-リング:シリコンラバー(キャップを暖めてオートクレーブしてください)
特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
材質
PP(ポリプロピレン製)
使用温度範囲(℃)
-86~100
広い書き込みエリア付きです。-80℃までの冷凍が可能です。
材質
本体/PP、キャップ/HDPE
遠心強度
12500G