マイクロナイフのおすすめ人気ランキング

2025/07/27更新
138件の「マイクロナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密カッター」、「サンプリングキット」、「曲線カッター」などの商品も取り扱っております。
世界最小・硬度HRC60℃のマイクロナイフで新しいホビーの世界が始まります!
用途切り絵、模型工作、精密な作業、モデリングに 材質(刃) SK-5 材質(柄部) アルミニウム削り出し 硬度HRC 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途モデリングやジオラマなど細かな作業。 材質(刃) SK-5 材質(柄部) アルミニウム削り出し ハンドル長さ(mm) 115 硬度HRC(刃部) 60
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マイクロフェザーストレートナイフ(替刃タイプ)を装着して使用します。
材質 チタン合金 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:21B2X10001062004 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途モデリングやジオラマなど細かな作業。 刃径(Φmm) 1.2 刃部硬度 HRC-60 刃先形状 丸キリ 材質(柄部) アルミニウム削り出し ハンドル長さ(mm) 115 材質(刃) SK-5
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

GSホームプロダクツジャパントライアングル タイナイフ
ストレート刃:刃渡り 47三日月刃:刃渡り 56材質:本体・キャップ/18-8ステンレス、6ナイロン 刃部/18-0ステンレス刃物鋼。これ1本で、2種類のナイフを使い分けできます。
材質 ステンレス 全長(mm) 170 刃渡り(mm) ストレート刃/47、三日月刃/56 TKG品番 9-0422-1101 TKG品番(2017) 6-0498-1301
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

貴金属・真ちゅうなどの非鉄金属や、プラスチック・ゴム・木材などの非金属の精密切削加工に適しています。
トラスコ品番 498-8604 材質 スチール 最高回転数(min-1[r.p.m]) 100000 先端ボール径(mm) 0.4
1袋(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷

顕微測定の試料前処理用です。
セット内容 ピンセット、マイクロピンセット、ローラナイフ、替刃、ピンバイス、替針、はさみ、プローブ×2種 アズワン品番 1-5534-01
1個
51,400 税込56,540
15日以内出荷

超鋼材を使って作ったプラモデル専用スジボリです。 精密なスジ入れ、細かいカットに最適!
付属品 革ひも ハンドル長さ(mm) 110
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きに。 レタリングなど細かい作業に便利な針付き。 仕様 両端リバーシブル機構。メタルボディー 付属品 BDA型刃・BDC型刃各5枚 シルバー 質量(g) 43.9 刃厚(mm) 0.38 アズワン品番 64-8254-29 適合替刃 BDC-200P・BD-100・BD-1800・BD-2000・BSB-11P・BSB-12P・BSB-13P・BDA-200P・BSB-01P・BSB-02P・BSB-03P
1本
899 税込989
当日出荷

日本で製造した0.38mmの超薄刃ナイフです。外科用手術用メスをホビー用にアレンジして制作していますので細かな作業に最適です。 超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途ワックスの削り出しや精密作業。 刃厚(mm) 0.38 材質(ハンドル) AS樹脂
1本
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エス・ティ・ジャパンサンプリングキット
顕微測定の試料前処理に便利なサンプリングツールのセットです。
セット内容 ストレートピンセット ベントピンセット ローラナイフ 替刃 メス ストレートプローブ ベントプローブ タングステンプローブ(直径0.5・1.0mm)各1 セット数 10点
1式
78,980 税込86,878
21日以内出荷

顕微測定の試料前処理に便利なサンプリングツールの8点セットです。
セット内容 ピンセット、マイクロピンセット、ローラナイフ、替刃、ピンバイス、替針、はさみ、プローブ×2種
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷

ラバーグリップを採用した本格細工用アートナイフです。3種類の刃で幅広い用途に使えます。
付属品 替刃各2枚付(計6枚) トラスコ品番 360-0688 厚さ(mm) 13.7 全長(mm) 172 質量(g) 29.5 全幅(mm) 16 刃厚(mm) 直線刃 0.5、曲線刃 0.45、平刃 0.55 適合替刃 XB157T、XB157K、XB157H
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

防錆性に優れたステンレス製替刃メスハンドル。
材質 ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:21B2X10001062003 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
870 税込957
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

替刃は切れ味の優れたカーボン製。
材質 カーボン 厚さ(mm) 0.245 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:21B2X10001071001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(50枚)
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱処理され変形しにくい先端です。
用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。 全長(mm) 145 刃長(mm) 30 材質 ステンレススチール 切断能力(mm) (鉄板)0.2まで、(アルミ)0.4まで、(銅板)0.4まで
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軽くて丈夫なアルミ削りだしホルダー。 細軸タイプで、一段と細かいプロ作業に最適です。 先端に針もセットできます。 BDC刃(刃先30°)5枚と針が1個ついています。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 11 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 127×6×6 色(本体) シルバー 適合替刃 デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
739 税込813
当日出荷

ハンドルが一体装着ですので、そのまま捨てる事ができます。 1本ごとに刃先の保護と安全性のためにPP(ポリエチレン)製のカバーが付いています。
材質 ハンドル/PE(ポリエチレン)、刃部/ステンレス
1箱(20本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,330 税込1,463
当日出荷