マイクロノギスのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
186件の「マイクロノギス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロゲージ」、「内側マイクロメーター」、「ミニノギス」などの商品も取り扱っております。
デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター 測定範囲(mm) 0.001~25 最小読取値(mm) 0.001 器差(μm) ±3 付属品 球面アタッチメント、電池フタ用スパナ 寸法(mm) 61×156×28 電源 リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm) 0.001 使用温度(℃) 0~40 測定力(N) 10 電池寿命(通常使用で約) 8ヶ月 材質(フレーム) 機械構造用炭素鋼 測定圧力 10N 本体サイズ(mm) 61×156×28 電池寿命 8ヶ月 材質(測定面) 超硬チップ 材質(スピンドル) 高炭素クロム軸受鋼 特性 ●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書 (1.8MB) 繰返し精度(mm) ±0.01 材質 ステンレス鋼 電源 ボタン電池LR44 使用温度(℃) 0~+40 デプスバー 機能 ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm) 16 付属品 モニター電池(2個) 最小表示量(mm) 0.01
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.001 平面度(μm) 0.3 仕様 測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622。(ブザータイプ)264-623。●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626。(ブザータイプ)264-627。●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ 293 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 保護等級 IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。) 寸法c(mm) 2.5 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年) 通常の使用状態で約2.4
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

標準マイクロメータです。 フレーム・塗装・定圧装置付 測定面は超硬合金チップ付です。
用途外側寸法の測定。 最小表示量(mm) 0.01 寸法A(mm) 10 寸法B(mm) 3 平面度(μm) 0.6
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能 ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) 厚さ(mm) 3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm) 16 シリーズ 500 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差 ±1カウントを含まず 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 サムローラ なし 許容誤差 最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子 なし(測定データ) 最大許容誤差(μm) EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年) 通常の使用状態で約5
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強固な塗装メッキで剥がれ、サビに強い仕上げです。目盛はシャープで読み取りが楽です。作動範囲全域にわたってスムーズに動きます。目盛基点の調整も素早く確実に出来ます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター 精度(mm) ±0.01 材質 アンビル:カーバイト合金 最小表示量(mm) 0.01 最小読取値(mm) 0.01 器差(mm) ±0.01(測定範囲に対し) 材質(スピンドル) カーバイド合金(測定面)、ベアリング鋼
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型タイプのノギスで携帯に便利です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 測定範囲(mm) 0.1~100 最小読取値(mm) 0.1 全長(mm) 157 材質(本体) ステンレス 質量(g) 39 寸法d(mm) 28 寸法a(mm) 157 最小表示量(mm) 0.1 寸法e(mm) 37 寸法b(mm) 52 デプスバー 有り 本体サイズ(mm) 157×52×5 寸法c(mm) 12 寸法g(mm) 3.5 寸法f(mm) 12 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm) ±100 特性 ●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●デップスバー付です。
1台ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
1個ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。 また、球面アタッチメントがついているのでパイプの肉厚等の測定に便利です。
測定範囲(mm) 0.001~25 最小読取値(mm) 0.001 器差(μm) ±3 付属品 モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個 材質 フレーム:機械構造用炭素鋼 寸法(mm) 61×156×28 質量(g) 197 電源 リチウム電池CR2032×1個 電池寿命(通常使用で約) 8ヶ月 測定圧力 10N 取扱説明書 (0.3MB)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

ラックとピニオンにより拡大機構で読み取るノギス。 見やすい黄色目盛板を採用。 ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽に出来ます。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ 505 デプスバー あり
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm) 0.01 種別 標準外側
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。 球面アタッチメント付(SR2.5)です。
用途外側寸法の測定に 材質 (フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ タイプ デジタル 電源 CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm) 0.001
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
測定範囲(mm) 0~25 最小表示量(mm) 0.001 全長(mm) 150 質量(g) 290 電源 LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属) 器差(μm) ±2 アズワン品番 4-575-01
1個
13,870 税込15,257
翌々日出荷

測定がはかどる!標準的なマイクロメータと比較し、4倍速いスピンドルの高速移動を実現。スピーディーな移動と最大許容誤JMPE±1μmの優れた精度により、測定作業の効率化が可能です。全数検査や測定項目数の多いワークの測定など、さまざまな寸法の測定をするケースなどに最適です。
仕様 スピンドルねじピッチ:2m 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用) 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 7~12 平面度(μm) 0.3 保護等級 IP65(IEC60529) 機能 原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、校正時期警告機能、アプローチスピード警告機能、公差判定機能、演算機能(Ax+B)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、キーカスタマイズ機能、測定データ出力機能(デジマチックS1)、エラー表示 データ出力 デジマチックd1 電池寿命(連続時間) 約4000 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 保存温度範囲(℃) -10~60 入出力 デジマチックS1 RoHS指令(10物質対応) 対応 電池寿命(年) 通常の使用状態約2
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽く、手のひらに入るコンパクトな測定器です。 小物、薄物、細物をワンタッチで迅速に測定することができます。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。 液晶表示は読取りやすい「デカ文字」タイプでハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
用途真珠・宝石・エンジンタペット用、シム、ねじ類に。 印刷用紙、ポリエチレン袋、シート材、うどん、そばなどの食品、 メディアのサブストレート、箔、薄板、フィルタ布なの医療用品に。 針糸、歯科用リーマ、スパゲッティ、プリント基板用ドリル、配線などに。 質量(g) 100 外形寸法(mm) 101.7×53.8×21.6 電源 ボタン形酸化銀電池SR44/1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用) 測定力(N) 2以下 機能 原点セット、ゼロセット、電源オン/オフ、電池電圧低下警報 最大応答速度(mm/s) 無制限 電池寿命 5年 アズワン品番 6-9150-11 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm) 3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm) 16 シリーズ 500 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差 ±1カウントを含まず 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 機能 ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) サムローラ あり 許容誤差 最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子 あり(測定データ) 最大許容誤差(μm) EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年) 通常の使用状態で約5 適応アクセサリ ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C。測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

手のひらサイズの簡易外側マイクロメーターです。ゼロセット機能付き。
用途小さい物の連続測定に。 測定範囲(mm) 0~12.7 最小表示(mm) 0.01 材質 樹脂 幅(mm) 約60 全長(mm) 約111 電源 SR44電池(別売り) 器差(mm) ±0.1
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 滑り止め形状(凸形状)を採用 プラスチック部品に耐油性素材採用 統計的工程管理システムや計測システムに対応 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.001 仕様 測定データワイヤレスシステム。U-WAVE-TM送信ユニット:(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623。U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627。U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ 293 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 測定力(N) 5~10 平面度(μm) 0.3 保護等級 IP65(IEC60529) 機能 原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置 ラチェットストップ 出力機能 測定データ出力機能あり 電池寿命(年) 通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ ●出力スイッチ付接続ケーブル。1 m:No.05CZA662。2 m:No.05CZA663。●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B。●U-WAVE-T専用接続ケーブル。No.02AZD790B。160mm、フットスイッチ用:No.02AZE140B
1台ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

バーニア読取式の標準タイプノギスです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に 最小読取値(mm) 0.05 材質 ステンレス 器差(mm) 0.05
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速応答性(最大応答速度3m/s)ムラのない滑らかな、しゅう動性。防滴構造(水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作します)。データーホールド機能。オートパワーオフ機能。サムローラー付、転がして微量な調整が可能です。
用途外側範囲測定、内側範囲測定、段差測定、深さ測定 最小表示(mm) 0.01 材質 (ジョウ・本体)SUS420J2相当品、(表示部)ABS樹脂 電源 CR2032形リチウム電池×1個 寸法E(mm) 16 繰返し精度(mm) ±0.01 最大応答速度 3m/s 最大応答速度(m/sec) 3 外形寸法E(mm) 16 防水仕様 IP54相当 デプスバー(有・無) 特性 高速応答性、最大応答速度3m/s。ムラのない滑らかな、しゅう動性。サムローラー付き、防滴仕様IP54 電池寿命(年) 約1
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)