マイクロプレーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
127件の「マイクロプレーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジャッキ当てゴム」、「ゼスター」、「ピーラー 縦型」などの商品も取り扱っております。
ブレードの幅が広いので、大きい食材にも対応できる機能性を高めたシリーズです。 ハンドルは握りやすい形状ですべりにくくなっています。 ブレード(刃)を保護するカバー付。
材質 ブレード部/18-8ステンレス、柄部/エラストマー樹脂(耐熱温度120℃) 間口W×奥行D×高さH(mm) 66×315×32、(ブレード)60×135
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレードの幅が広いので、大きい食材にも対応できる機能性を高めたシリーズです。 ハンドルは握りやすい形状ですべりにくくなっています。 ブレード(刃)を保護するカバー付。
材質 ブレード部/18-8ステンレス、柄部/エラストマー樹脂(耐熱温度120℃) 間口W×奥行D×高さH(mm) 66×315×32、(ブレード)60×135 TKG品番 9-0574-0401 TKG品番(2017) 6-0514-0101
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

人間工学に基づきデザインされたソフトタッチハンドル採用。 日本人が良く使用する、にんにく、しょうがの卸しに最適です。 保護カバー付 パルメザンチーズ、チョコレートをパウダー状に。 にんにく、しょうがを繊維を切りながら卸すのにも最適です。
間口W×奥行D×高さH(mm) 318×35×33、(ブレード)205×25 TKG品番 9-0574-1001 TKG品番(2017) 6-0514-0601
1個
3,488 税込3,837
当日出荷


細長い形状で、試験管の中のものをつかむ時などに便利です。
幅(mm) 14 材質 ステンレスSUS304
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目に見えない大きさの試料を容易に削り取る事ができ、前処理時間が短縮できます。顕微鏡サンプル作成や、ダイヤモンド一回反射ATR-DuraSampler等に使用可能です。単結晶ダイヤ刃は堅い試料に適しています。
全長(mm) 160
1個
87,400 税込96,140
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チーズが簡単に繊細な糸状に。 美しく削るアイテム。軽く回せばきめ細やかな仕上がり。 刃に触れることなく削ることができるので安全。 ハンドルを回して、必要な量だけ削るので食材のムダがなく、経済的。 ドラムと本体部分を分解して洗うことができるので、手入れが簡単。
用途チーズおろし、チーズ削りに。 チョコレート、ゆで卵、ゆでたじゃがいも、食パンにも。 材質 (本体)ブライト鋼、鋼線、クロームメッキ、(つまみ)スチロール樹脂 質量(kg) 0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×100×80 TKG品番 9-0576-1101 TKG品番(2017) 6-0516-0901
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

狭いところでも楽に作業でき、はさんだ品物がよく見えるため確実に作業できます。
先端形状 先曲/ギザ付 材質 ステンレス
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ひと押しで約5gのバターを薄切りにカットできます。 バターに触れずにカットして、ケースごと冷蔵庫にストックできます。
材質 蓋/ポリエチレン(耐熱80℃)、ワイヤープレート枠/ABS樹脂(耐熱80℃)、ケース/AS樹脂(耐熱70℃)、ワイヤー/18-8ステンレス 間口W×奥行D×高さH(mm) 165×95×68 TKG品番 9-0579-1101 TKG品番(2017) 6-0520-0801
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

EBM(江部松商事)ジャカード ラスプ型
外寸(mm) 36×32×H403 材質 刃部:ステンレス、ハンドル:ABS芯、サーモプラスティック、カバー:ポリプロピレン
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チーズ、スパイス等を卸すのに適しています。
ブレードサイズ(mm) 220×30 材質 ブレード部/ステンレス、ハンドル柄部/ABS樹脂、サーモプラスチック 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 403×32×36 TKG品番 9-0576-0201
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

車体を保護する。 ガレージジャッキ 汎用タイプ
用途ジャッキパッド 材質 合成ゴム ブラック 質量(g) 240 寸法(Φ×高さH)(mm) 約125×25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

エコワンセルローススポンジは、天然植物繊維で作った食器洗い用スポンジです。原料が食物繊維なので、使ってもマイクロプラスチックが出ない、エコなお掃除グッズです。吸水性がよく、布巾としてもご使用いただけます。
用途食器・調理用具の洗浄に。 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 115×68×20 耐熱温度(℃) 約120
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

1セット(2個)ほか
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

マイクロファイバー繊維により、抜け毛、塗料の飛散、泡の発生が少なく含みがいいため低粘度塗料に適しています。
用途油性・水性塗料兼用。(低VOC、アルキド、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素系塗料に) 毛丈(mm) 12 種類 ローラー 材質(ローラー部) ポリエステルマイクロファイバー 主な用途 塗装用 芯材 PP 適合ハンドル ミドルタイプ、スモールタイプ兼用ハンドル各種
1本ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロファイバーに覆われたスポンジですので、ボディに傷をつけにくく、泡立ちもいい洗車スポンジです。
用途車輌の洗車や清掃作業に。 適合用途 洗車 材質 ポリウレタン、ポリエステル 寸法(mm) 215×105×50 危険物の類別 非危険物
1個
199 税込219
当日出荷

小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。 クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。 サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
寸法(mm) 200×90×145 質量(g) 930 電源 AC100V・25W・DC12V・25VA ボトル容量(mL) 300(オートクレーブ不可) 最大吸引圧(kPa) -80 排気量(L/min) 15 表示圧力範囲(kPa) 0~100(5kPa目盛) アズワン品番 62-2178-42
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ふわふわなおろしが軽い力で作れる
用途切れ味の良いエッチング刃。チーズ・しょうが・レモンなどの柑橘類がおろせます。 材質 刃部/ステンレス鋼、樹脂部/ポリプロピレン 寸法(mm) 38×320 質量(g) 82
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
メッシュ #250程度 種別 ナイロン 材質 紙、ナイロン(メッシュ部分) タイプ 極細目のメタリック用 粘度の低いソリッド用 極細目のパール用 クリヤー用 寸法(Φ×高さH)(mm) 115×85 網目 100ミクロン
1箱(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷