マイクロベロアのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
98件の「マイクロベロア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベロア」、「マイクロファイバークロス」、「超吸水 タオル」などの商品も取り扱っております。
世界のプロショップでご愛用頂いてる物をそのまま市販化しました。 超吸収性能で洗車後の水滴の拭取りに最適!! また、カーワックスなどの拭取りや仕上げにも最適です。 新開発素材をベロア風に編んだ事により、摩擦によるボディへの傷を極限まで軽減。 いつまでも触り続けていたくなるような肌触りにも注目。 また耐久性にもこだわっていますので、洗って繰り返し何度でも使用できます。
寸法(cm) 40×40 危険物の類別 非危険物
1箱(3枚)
1,591 税込1,750
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーティング施行車専用のクロスです。マイクロファイバーなので水滴を吸収し、汚れをキャッチします。 デリケートなコーティング面を保護しながらしっかり吸い取ります。
用途車輌の洗車や清掃作業に。自動車ボディ、ガラス面の水滴ふき上げや汚れ取り用。 材質 ポリエステル 寸法(mm) 650×240 危険物の類別 非危険物
1セット(2枚)
299 税込329
当日出荷

自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。ふんわりした厚手のパイルタイプです。 超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに 使用方法 カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質 マイクロファイバー 寸法(mm) 650×420 関連資料 よくある商品Q&A(1.2MB)
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。吸収量をUPさせました。 超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに 材質 マイクロファイバー ブルー 寸法(mm) 650×420 危険物の類別 非危険物
1枚
399 税込439
当日出荷

超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。 サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。 使用方法 カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質 マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン] 区分 新品 質量(g) 約520 サイズ(mm) 約300X300(1枚あたり) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 生地の種類 マイクロファイバー
1パック(20枚)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗車などに使用できるマイクロファイバータオルです。 手の大きい男性でも使いやすい50cm×50cmサイズ! メーカー長年ガソリンスタンドで務めているスタッフからのこだわりにより、手の大きい男性でも使いやすい50×50サイズに。 洗車後の拭き上げ中にタオルのずれにくく、四つ折りににして使用すれば1回で8面も使えます! 極細繊維加工でキズが付きにくい! ポリエステルとナイロンから作られた超極細繊維を使用しているため、愛車のボディに優しく、傷もつきにくい! 耐久性UP! 拭き上げ時の毛落ちの心配もありません。長期間長持ちします! 吸水性バツグン! 極細繊維で水をしっかりキャッチ!極細繊維の隙間で驚きの吸水力を発揮! 使い方は無限大! 洗車タオルに留まらず、家事の際も大活躍!家電製品、家具、窓ガラス、鏡、キッチンのお掃除など、幅広いシーンでご活用いただけます。
材質 ポリエステル・ナイロン 寸法(mm) 2×500×500 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(20枚)
4,598 税込5,058
当日出荷

目付量360g/m2の高密度クロスです。豊富な繊維量で驚きの吸水力を発揮します!。※目付量/1m2の生地の重量。重いほど繊維の量が多く、厚みが増します。(―般的なマイクロファイバークロスは260~310g/m2)。厚みのある生地とふんわりやわらかな毛足で塗装・コーティング被膜にやさしく水滴を拭き取れます!。一般的なループパイル加工ではなく、高級カーペットのように毛先を切りそろえるカットパイル加工を採用しました。ダッシュポードやカーナビ画面など、車内のクリーニングにもお使いいただけます!(※クロスが乾燥した状態でお使いください。)
トラスコ品番 835-6673 質量(g) 66 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×255×25 危険物の類別 非危険物
1枚
779 税込857
当日出荷

洗車、磨き、車内清掃など、新クロス&タオルが圧倒的なパフォーマンスを発揮します。
用途清掃・お手入れ 厚さ(mm) 12 寸法(幅W×高さH)(mm) 約390×340 危険物の類別 非危険物
1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高吸収性マイクロファイバータオル新登場!! 超極細繊維立体構造で水分をグングン吸収!! 水滴や汚れをすばやく吸収します!!
用途清掃・お手入れ 寸法(mm) 350×370 危険物の類別 非危険物
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クロスを構成する超極細繊維は断面形状が三角形となっており、クロス内に無数の隙間を作り出して驚異的な吸水力を発揮し、洗車後の拭き上げ時間を大幅に短縮します。 また超極細繊維はかきとり効果もあるので、軽い汚れなら落とすことができます。
危険物の類別 非危険物
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超大判サイズのふわふわマイクロファイバーでできた、洗車後の水滴拭き上げに最適な吸水用クロスです。 新構造!ムササビの様にクロスを広げて三角ポケットに両手を入れて使う事で、広大なボディー面やガラス面まで絞らずイッキに吸水が完了。 水1Lが吸い上げ可能な超大判サイズ(約750×400mm)と、両面毛足7mmの超極細繊維により水滴を瞬時に吸い上げます。 大きなボンネットやボディーサイド面の水拭きも速攻仕上がります。 また、三角ポケットを使う事で、拭きにくいバイザーやグリル等の隙間等もしっかり拭き取れる超便利なクロスです。
質量(g) 204 パッケージサイズ(mm) 300×200×47 寸法(横×縦)(mm) 約750×400 目付(g/m2) 約680 危険物の類別 非危険物 毛足(cm) 0.7(両面)
1枚
999 税込1,099
当日出荷

SPASHAN(スパシャン)暴風警報
コンセントタイプの採用により、パワフルかつ安定した風量を確保。 バッテリータイプにありがちなバッテリー切れの心配はありません。 High&Low の切り替えによりお車に合わせた仕様が可能。 付属の先端アタッチメントを付け替える事で対象物に合わせたブローが可能。 内部ヒーターにより常に25℃以上の風を発生できます。
付属品 先端ノズル2個(丸型、平型) エアフィルター 周波数(Hz) 50/60共用 電流(A) 9 電圧(V) AC100 消費電力(W) 1000 本体質量(kg) 1.1(アクセサリー除く) 電源コード(m) 2.4 寸法(cm) 本体:高さ24×幅(最低)12~(最大)22 最大風量(m3/min) 3.9 風量調整 2段階風量切り替え 危険物の類別 非危険物
1台(12kg)
16,273 税込17,900
3日以内出荷

抜群のふわふわ感で肌触りが気持ちいい吸水速乾のマイクロファイバータオル
寸法(cm) 約38×85
1セット(12枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光沢仕上げに最適な毛足の長い超極細繊維を使用し、ボディを鏡のように仕上げる。 ソフトなタッチで塗装面にやさしく、塗装本来の艶・光沢を引き出す。 ダッシュボードやガラスのホコリ取りにも最適。 吸収性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能
用途ワックス仕上げ用クロス 材質 ポリエステル80%ナイロン20% 寸法(mm) 約450×340 危険物の類別 非危険物
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

洗車、磨き、車内清掃など、新クロス&タオルが圧倒的なパフォーマンスを発揮します。
用途清掃・お手入れ 厚さ(mm) 4 寸法(幅W×高さH)(mm) 約400×300 危険物の類別 非危険物
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型で厚く柔軟性に富んだクロスは、ボディー表面にやさしく触れるため、クロスが原因となる無用な磨き傷を抑止できます。また、ホコリや砂塵をクロス内に取り込む能力に優れているため、安心してカーケアができます。 自重の6倍もの水分を吸収する能力で洗車後の水分の拭き取りも楽々こなします。
寸法(mm) 400×400 危険物の類別 非危険物
1個(2枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。 車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに 材質 マイクロファイバー 使用方法 カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 寸法(mm) 400×390
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超特大サイズ、パイル地のマイクロファイバークロスです。サイズが大きいので広げて一気に水滴や汚れの拭き取りが可能です。
用途洗車用、水分・油分・汚れの拭き取りに 質量(g) 約435 入数(枚) 1枚 混率(%) ポリエステル80、ナイロン20 寸法(cm) 約75×200 危険物の類別 非危険物 生地の種類 マイクロファイバー
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

訳ありだからお買い得! 未使用マイクロファイバークロス(サイズ違い、厚さ違い、ホツレ、色ムラあり等のB級品)をウエスとして袋詰めしました。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。 ミックス 使用方法 カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質 マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン] 質量(kg) 約1 サイズ ハンカチ~フェイスタオルサイズなど様々なサイズ 区分 新品 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 生地の種類 マイクロファイバー
1パック(1kg)
799 税込879
当日出荷

60ミクロンの微細気孔で吸水性バツグン。車のボディにやさしい。三層構造で耐久性は抜群。また、独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減。塗装面への摩擦抵抗がきわめて低いため、車に優しくスムーズな拭き取り作業をフィニッシュできます。
用途洗車後の水分のふきとり 材質 PVAスポンジ 芯材 ポリエステル 危険物の類別 非危険物
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)