マイクロメーター 顕微鏡のおすすめ人気ランキング

2025/12/12更新
111件の「マイクロメーター 顕微鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接眼ミクロメーター」、「対物ミクロメーター」、「マイクロスケール」などの商品も取り扱っております。
対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質 コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
1組(4枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います。
材質 ガラス、ケース入り 目盛 全長:1mm、最小目盛:0.01mm
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

顕微鏡に接眼ミクロメーターを組み込むことで、測定・検査・芯出し・位置決めなどのニーズに幅広く対応することができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に 質量(g) 6
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
適合 内径20.4mm 目盛 全長10mm 最小目盛 100等分(0.1mm目盛)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

種別 (ネクロス/ウィングブルー用) 厚さ(mm) 1.5 目盛(mm) 10(十字線入り) 対応 アトマⅡ、ウィングブルー、ウィングブルーⅡ(WF15×)、ネクロスⅡ(単眼WF15×、双眼・三眼WF10・15×) 最小目盛(mm) 0.1 直径(mm) 19
1個
3,400 税込3,740
8日以内出荷

材質 ポリエステル サイズ 75×105mm 精度 図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心) 線幅(mm) 0.006~0.008mm
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スライドグラスに0.01mm等間隔目盛を入れてあり、接眼マイクロメーターと併用して顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います 目盛は±0.001mmの高い精度となっています
用途顕微鏡上で検鏡試料の測定基準器に。 トラスコ品番 836-4859
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

種別 25×75 CSMM-001 アズワン品番 3-6315-01
1個
6,190 税込6,809
当日出荷

0.1mmごとに0~10の数字が入っています。
仕様 目盛長さ:1mm 材質 ケ-ス:プラケ-ス 寸法(mm) 76×26、厚み約1 最小目盛(mm) 0.01
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

シンプルな形と大きなつまみで操作が簡単です。TS-8LEN専用の調光機能付電池ボックスです。
用途本体照明機構への給電に。 仕様 単3電池4本使用(別売)、調光機能付 トラスコ品番 828-0865 適合機種 TS-8LENシリーズ 幅(mm) 73 高さ(mm) 35 質量(g) 80 奥行(mm) 65 2018年トラスコ掲載ページ 1 1407
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

プラン(Plan)対物レンズ採用により、画面の端まで画像がシャープな生物顕微鏡です。机上に手を付けたまま楽にピント調整が行えるロードライブ式ハンドルを採用しているため、長時間の観察でも疲れにくくなっています。充電式のため、電源が無い場所でも使用できます。接眼マイクロメーター対応(20.4mm)。
仕様 ステージ:左開き2枚用メカニカルステージ 作動範囲:左右76mm 前後50mm 寸法(mm) 220×350×380 質量(kg) 約5.7 照明装置 LED光源(3W) 充電式単3ニッケル水素電池×4 調光装置付 接眼レンズ 超広視野SWF10×(2個組) 視野数:18 広視野WF15×(2個組) 視野数:13 鏡筒形式 30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節可能 インナーレボ(滑り止めリング装備) 焦準装置 一軸式粗微動ハンドル(テンション調整付) アッベコンデンサ ステージストッパー機構 絞り:虹彩絞り
1個(1個)ほか
109,800 税込120,780
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

総合倍率 50×~300× 付属品 ダストカバー、木製格納箱 寸法(mm) 約130×170×355 質量(kg) 約2.3 照明装置 LED光源 ステージプレート 角形固定式 接眼レンズ WF10×(マイクロメーター取付リング付属) 対物レンズ 5×~30×(ズーム) 鏡筒形式 45°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り 回転円板式 焦準装置 ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
1個
58,000 税込63,800
4日以内出荷

大型高級機と同等の光学系をコンパクトなボディに実装!。総合倍率:40~900×。接眼レンズ:LWF10×(大口径広視野 視野数18)、WF15×(視野数13)、接眼マイクロメーター取付可。対物レンズ:プランアクロマート4×、10×、S40×、S60× DIN規格 防カビ加工。鏡筒:45度傾斜、360度回転式、インナーレボルバー、JIS内径Φ23.2mm。プレパラート保持機構:一軸式メカニカルステージ。焦準装置:ステージ上下動式、一軸式粗・微動ハンドル付。コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルタ受け付アッベ式コンデンサ。照明装置:充電式LED光源(調光可)。安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×、S60×)。大きさ、重さ:約180(W)×225(D)×375(H)mm、約4kg。付属品:防塵カバー、ACアダプタ(満充電確認ガイドランプ付)
1個
95,980 税込105,578
翌々日出荷

大型モニタに観察画像を鮮明に映すことができるデジタル顕微鏡カメラです。内部のアプリケーションによりUSBメモリに画像や動画を記録可能。そのほかに様々なコントロールも可能です。また、JIS規格鏡筒の生物顕微鏡(内径23.2mm)はもちろん、双眼実体顕微鏡にも使用できます。有線でHDMI出力に対応。USBメモリに画像や動画の記録可能。※接眼マイクロメーターは取付けられません。
付属品 リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ 寸法(mm) 50×50×61 電源 ACアダプタ(付属) 有効画素数 約200万画素 撮像素子 CMOS ホワイトバランス オート/マニュアル レンズマウント Cマウント 映像出力 HDMI 鏡筒径(mm) (対応)内径23.2、30、30.5
1セット
61,000 税込67,100
3日以内出荷

1枚
849 税込934
当日出荷

光源、バッテリーを携帯型マイクロスコープ(顕微鏡)に一体化!、正立像型でマイクロスコープなのに、ルーペのように像が見やすい、マルチライティング機能搭載、精密スケール標準装備
1個
88,980 税込97,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研究用に設計された偏光顕微鏡です。アナライザやポラライザ、検板など、研究に必要な機能を備えています。 対物レンズにプランレンズを採用しているため、優れた像と高解像度を実現しています。 ケーラー照明を採用していますので、広範囲にわたり明るく観察ができます。
仕様 【レボルバー】芯出し機構/ボールベアリング式4穴レボルバー、【偏光装置】アナライザ:スライダー枠入り、ポラライザ:360°回転式、ベルトランレンズ 検板(1/1波長板 1/4波長板 石英楔型) 付属品 ACアダプタ/ビニールカバー/Cマウントアダプタ(0.5×) 寸法(mm) 213×280×445 質量(kg) 約10 タイプ 三眼 総合倍率 40~400× 照明装置 透過ケーラー 6V20Wハロゲン ステージプレート 回転ステージ(直径160mm)/360°目盛/バーニヤ目盛/ステージクリップ付 接眼レンズ Plan、10×(2個組)、視野数18、十字入マイクロメーター 対物レンズ Plan、4×、10×、40× 鏡筒形式 三眼(Cマウント) 焦準装置 粗微動同軸ハンドル
1個
389,800 税込428,780
翌日出荷

カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
1枚
459 税込505
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)