マイクロモーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
319件の「マイクロモーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超 小型 モーター」、「マイクロモーター 6mm」、「マイクロモーター 工作」などの商品も取り扱っております。
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧範囲:0.15~3V 無負荷電流 70mA 無負荷回転 2300rpm 負荷電流 230mA 負荷回転 1500rpm ワニグチクリップサイズ:3cm リード線:赤(+) 黒(-) 約15cm + ・-を反対に接続すると反対の回転(逆回転)になります。
1個
797 税込877
当日出荷

プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。 トラスコ品番 855-2886 セット内容 ケーブル、基板、製品カタログ、検査成績書 減速比 1/8 長さ(mm) 18.8 材質(本体) ステンレス、樹脂 質量(g) 3.6 種類 ステッピングモーター 電圧(V) 5 電源 二相 外径(Φmm) 8 設定ステップ数 160 減速方法 2K-H 抵抗値(Ω) 21 2018年トラスコ掲載ページ 2 0088 最大出力トルク(mN・m) 2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
付属品 8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付 寸法(mm) 18.7×15.5 全長(mm) 27(シャフト含む) 直径(Φmm) 最大15.5 質量(g) 11(モータのみ) 種類 汎用モーター シャフト径(Φmm) 1.5 回転数(min-1[r.p.m]) (適正電圧・負荷時)8250 消費電流(mA) (適正電圧・負荷時)280 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 0.59[6]
1セット
239 税込263
当日出荷

光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済み。ピニオンギア付。
寸法(mm) 38×20×15 内容 電気の働き 使用電圧(V) 1.5~5.0 消費電流(A) 0.18(無負荷時) 回転数 12500 科目 理科 準拠 理科小学校4年
1個
191 税込210
当日出荷

種類 ギヤードモーター RoHS指令(10物質対応) 対応 定格トルク(mN・m) 49 許容トルク(mN・m) 58.8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マブチモーターDCモーター
Φ8×フラット部6mm×ケース長14.5mm、重量2.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品 寸法(mm) フラット部:6 質量(g) 2.6 シャフト径(Φmm) 1 回転数(min-1[r.p.m]) 適正負荷時:19950 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 22200 寸法(Φmm) 8 ケース寸法(mm) 14.5 消費電流(A) 適正負荷時:0.11 使用電圧範囲(V) 1.5~3.5 適正電圧(V) 2.8 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 0.0491
1箱(10個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

ON/OFF手元スイッチ付き 広範囲な回転域。 マイコン制御によるモータの最適化駆動。 手元スイッチ付。 新機能搭載。
付属品 標準装備付属品。 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)。 ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)
1セット
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験用の光電池素子板と接続するとモーターが作動します。 太陽電池や蓄電池の動作確認や電子工作用の素材として活用ください。 再生可能エネルギーの利用に関する実験に活用されています。
寸法(mm) Φ35×32 軸径(Φmm) 2
1個
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マブチモーターDCモーター
Φ8×フラット部6mm×ケース長10mm、重量1.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品 寸法(mm) フラット部:6 質量(g) 1.6 シャフト径(Φmm) 1 回転数(min-1[r.p.m]) 適正負荷時:15700 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 20500 寸法(Φmm) 8 ケース寸法(mm) 10 消費電流(A) 適正負荷時:0.11 使用電圧範囲(V) 2.5~3.5 適正電圧(V) 3 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 0.0491
1箱(10個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類 工作キット シャフト径(Φmm) (計測値)2 材質 (セル)多結晶シリコン パネルサイズ(mm) (計測値)約W60×D30×t2.6 電流(mA) 操作/約150 測定条件 ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃。DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け 開放電圧(V) 約1.2 短絡電流(mA) 約170 操作電圧(V) 約1.0
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。 セットリングを回すだけでビットの交換が可能。 正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。 上位機種並みの軸精度を実現。 過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。 主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工 消費電力(W) (コントローラー)10 定格入力電圧(V) (コントローラー)AC100 50/60Hz ハンドピース寸法(mm) Φ27×L135 コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×125×70 ビット軸径(Φmm) 2.34 最大トルク(N・cm) (ハンドピース)2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

HI型は光電池やくだもの電池等の微電流実験に、RE型は電池や手回し発電機等の実験に使用できます。 台付きですので、机上で電気の導通方向やプロペラの回転の速さなどを演示するのにおすすめです。
付属品 プロペラ(Φ80mm) 軸径(Φmm) 2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
361 税込397
当日出荷

プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。 セット内容 ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット 材質(本体) ステンレス、樹脂 種類 ステッピングモーター 電源 二相 2018年トラスコ掲載ページ 2 0088 ねじリード(mm) 0.4
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マブチモーターDCモーター
Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。
用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途 シャフト径(Φmm) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 適正負荷時:16700 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 17700 寸法(Φmm) 45 ケース寸法(mm) 53.5 消費電流(A) 適正負荷時:9 使用電圧範囲(V) 5~23 適正電圧(V) 18 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 58.9
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品 ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分) 15 コレット径(Φmm) 2.34、3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)ミニコング U
USBから電源を取る事が可能で、どこでも使用する事ができ、またお手持ちのモバイルバッテリーから電源を取る事も可能です。コンパクトなのに正転逆転機能、スピード調節機能も付いております。クイックチャックですので先端工具の交換に専用の脱着工具が不要です。本体のダイヤルロックを捻るだけで先端工具が簡単に交換ができます。
寸法(mm) 本体:Φ27×135、コレット:Φ3 コレット径(Φmm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

低価格、高トルクを実現した、新しいハンドピースです。
寸法(mm) Φ27×152 最大停止トルク(g-cm) 350
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷