マイナスイオン 発生器のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
94件の「マイナスイオン 発生器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イオン発生器」、「マイナスイオン発生」、「携帯空気清浄機」などの商品も取り扱っております。
マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。 静音モード&タイマー付き。 マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。 HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。 花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。 フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。 脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
適合床面積 ~12畳 パールホワイト 仕様 (マイナスイオン)約10000個以上/cm3 付属品 HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター 材質 (本体・フロントカバー)PS 寸法(mm) 約410×140×430 質量(kg) 約4(付属品含) コード長さ(m) 約2 消費電力(W)(50/60Hz) (ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18 寿命 フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時) 花粉モード 脱臭機能 タイマー機能
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1パック(5枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。 台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。 前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
1個
63,100 税込69,410
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハイブリッド消臭・除菌のハイドロ銀チタン(R)フィルター採用&オゾン発生。 ハイドロ銀チタン(R)フィルターと低濃度オゾン(オゾン濃度:0.03ppm以下)発生のダブル消臭・脱臭。車内の嫌なにおいを検知するとファンが動いてオゾンを発生し、消臭・脱臭するにおい検知システム内蔵。 きれいな空気の時は青色点灯、嫌なにおいを検知すると赤色点灯するランプ付き。 ON/OFFスイッチ付き。フィルターを取りはずして交換可能。
ケーブル長(m) 約1 定格電圧 DC V 5 オゾン濃度 0.03ppm以下
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

車内を自然な空間にするマイナスイオンモードと消臭効果に優れたオゾンモードをダイヤルで切り替え可能です。 拡散用小型ファン付きです。 コンパクトなプラグ一体型。アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけの簡単装着です。 切り替えモードを発光色で知らせるモードランプ付きです。 使いやすい角度に調節可能です。 1Aヒューズ付きです。
用途オゾンで消臭・イオンでリラックス切り替えスイッチ ブラック オゾン濃度 0.03ppm以下 イオン発生量 約100万個/CC以上
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。 帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。 微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。 脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。 コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。 書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。 運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積 ~6畳 ホワイト 付属品 抗菌プリーツフィルター 材質 (本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS 寸法(mm) 約330×110×265 質量(kg) 約1.9(付属品含) コード長さ(m) 約1.8 消費電力(W)(50/60Hz) (強)30/26、(弱)21/18 寿命 フィルター/約6ヶ月 花粉モード 脱臭機能 タバコモード
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番 471-4512 寸法(mm) 683×264×1000 コード長さ(m) 2 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。 高性能HEPAフィルターが目に見えない小さなハウスダストを除去します。さらにフィルターをプリーツ状にすることで集じん面積を増加。目詰まりによる能力低下を防ぎ、集じん効果が持続します。 スイッチひとつでマイナスイオン。まるで森の中のような新鮮な空気を。空気のビタミンと呼ばれるマイナスイオン。お部屋がまるで緑豊かな森の中のような空気に満たされます。マイナスイオン発生量は1立方センチメートルあたり、約10,000個以上。 気になるニオイをとる脱臭フィルター リビングやワンルームなど12畳までのお部屋に対応 3時間タイマー付 風量3段階切替
メタリックベージュ 風量(m3/min) 3段階切替 適合床面積 12畳まで タイマー時間 3時間 脱臭機能 脱臭フィルター
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

アイリスオーヤマ単機能空気清浄機 10畳
集じん脱臭フィルター(準HEPAフィルター)で空気をキレイに 花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します
適合床面積 10畳 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製、光触媒で消臭・除菌!ニオイ・花粉・ウイルス対策に。日本アトピー協会推薦品。フィルターには高性能なハイブリッド光触媒を使用。この触媒に菌やウイルス、ほこり、アレルゲン、臭いの元ガス成分を元から分解することにより空間を消臭、除菌します。また、洗える集塵フィルターの採用により、交換は基本的に全て不要になりました。A4サイズ、1.3Kgと軽量コンパクトで机やチェストの上など、色々なところに置けて移動も楽々です。使用推奨場所:子供部屋、書斎、寝室など(8畳目安)
付属品 ACアダプター 質量(kg) 1.3(ACアダプター除く) 電源(V) 家庭用交流:100(50~60Hz共用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 187×145×268 風量(m3/min) 弱:0.1・標準(中):0.24・ターボ:0.7 電源コード(m) 約1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 弱:6.4、標準:6.9、ターボ:12.5 風量 弱・標準・ターボ 運転音(dB) 弱:21・標準:26、ターボ:46 適合床面積 8畳目安 使用場所 子供部屋、書斎、寝室等 入数 1台 花粉モード 脱臭機能
1台
26,880 税込29,568
9日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファンタイプイオナイザ低風量タイプ
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。 小さな部品や薄いフィルムなどを扱う作業工程での除電に、風速を約半分に抑えた低風量タイプです。 「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。 2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。 放電針汚れ検知機能を追加装備。 放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。 ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。 ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止 放電方式 高周波AC方式 付属品 直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚 適合 EMC指令、RoHS指令 材質 ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC 質量(g) 約790 出力電圧 ±約2kV 電源電圧(V) 24(DC・±10%) 機能 エラー出力、放電停止入力 消費電流(mA) 400以下 使用周囲温度(℃) 0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65 イオンバランス ±10V以下 使用周囲湿度 35~65%RH(但し結露しないこと) 除電時間(秒) 約1.5 ケースアース方式 C(コンデンサ)アース 表示灯 放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色) オゾン発生量(ppm) 0.04以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品
ホワイト コード長さ(m) 2 PM2.5対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
適合床面積 14畳 トラスコ品番 471-4539 寸法(mm) 405×162×480 コード長さ(m) 2 センサー ホコリセンサー搭載 消費電力(W)(50/60Hz) (静音)19/18、(標準)26/27、(急速)44/49 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

集中力を維持しやすくストレスがたまりにくい、落ち着ける運転環境づくりをサポートします。クルマの中で気になるニオイを消臭します(カビ臭/汗臭/体臭/食べ物臭/タバコ臭/ペット臭)。花粉キャッチフィルターも付いています。2ポートUSBカーアダプターを同梱し、本機を使用しながら同時にスマートフォンなどを充電することができます。
付属品 2ボートUSBカーアダプター、USBケーブル 直径(Φcm) (下部)6.5 寸法(cm) (上部)7.8×7.6 高さ(cm) 16.5
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

アイリスオーヤマ空気清浄機 円柱型30畳
準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します!
質量(kg) 3.4 ホワイト 消費電力(W) (強/中/弱/おやすみ)43/19/7/2 電源 AC100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz (強/中/弱/おやすみ)6.2/4.4/2.7/0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×240×473 電源コード(m) 1.8 適合面積(m2) 50(30畳) 運転音(dB) (強/中/弱/おやすみ)54/47/35/18 適合床面積 30畳 運転モード 強(3)、中(2)、弱(1)、おやすみ PM2.5対応 花粉モード
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。 タンク容量(L) 約2.5 保証期間 1年
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式 コロナ放電式 材質 (ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン 電圧(V) (オフセット)±13以内 適合規格 CE(EMC指令:2004/108/EC) 電源電圧(V) DC24±10% 使用温湿度範囲 0~50℃、35~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -10~60℃、35~80%RH(結露なきこと) 最大負荷電流(mA) 80 電圧印加方式 DC 印加電圧(kV) ±5 残留電圧(V) 1以下(負荷電流80mA時)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

USBポートに挿し込むだけ! オゾンで除菌・消臭。 USBポートに挿し込むだけで簡単に車内を除菌できる。 首振り・回転ができるフレキシブル機構でUSBコネクタ部が自在に可動。 持ち運べて便利。 通電モニターランプがプルーに光る。 パソコン等、屋内でも使用できる。 オゾン濃度:0.03ppm以下。
仕様 強力オゾン消臭 材質 PC・POM ブラック 発光色 ブルー光 機能 通電モニターランプ付き オゾン濃度 0.03ppm以下 首振り 90°可能 回転角度(°) 270
1個
1,998 税込2,198
当日出荷