マイロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
53件の「マイロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カムロック」、「ユリアネジ」、「平鉄鋼」などの商品も取り扱っております。
従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等 仕様 キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 質量(g) 31.4 材質/処理 (錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Zn キー番号 225 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
当日出荷

各種機器の縮小化に伴い開発されたFKロックの小型・小径タイプです。TL-225の取付穴に互換性があります。取付け工数の削減化を考慮したリテーナータイプです。止め金具を組み替えることで、止め金具の向きを変更することが可能です。キーの回転は、D・A間90°です。キーの抜差しは、D点でのみ可能です。(1点抜き)
用途情報端末機・制御装置・OA機器 材質/処理 (ロック)C3604/Cr。(回転規制カム・レバー)SPCC/Zn。(ウェーブワッシャー・クリップ)SUS304。(六角ナット)SWRCH/Zn。(キー)銅及び銅合金(C3713/PP)/Ni(黒) キー番号 357 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
14日以内出荷

用途ダストボックス、収納扉 仕様 同一鍵 その他 止金は付属していません。 材質 黄銅(Bs) 仕上 クロームメッキ仕上 操作方法 回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様 同一鍵 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g) 25 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
409 税込450
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

用途自動販売機・コインロッカー等 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質/処理 (ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni 仕様 キーの回転は、AB間90度です。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ 付属品 キー2本・止め金 材質(本体) 快削黄銅棒(C3604BD) 材質(キー) 冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 鍵違い数 (最大)69万通り 表面仕上げ 本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g) 81 適合板厚(mm) 9.5(最大) 材質/処理 (ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号 No001~150。※キー番号は、ランダムな為、指定できません。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。 専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス 仕様 同一鍵 材質 黄銅(Bs) 質量(g) 26 仕上 クロームメッキ仕上 取付板厚(mm) ~5.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.0008 です。鍵は3 本付属しています。
1個
719 税込791
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様 同一鍵、1点抜け 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 仕上 クロームメッキ仕上 操作方法 回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

安心の太さ!極太ダイヤルロック。 好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質 本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC 寸法(mm) 長さ600×太さ18 ワイヤー長(mm) 600 4桁マイセットダイヤル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 定格容量(W) 1500 スイッチ × コンセント個数 3 コンセント形状 2P アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 ストレート 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
816 税込898
当日出荷

コンパクトで使いやすい。 開錠ナンバーが好みの数字にセットできる、マイナンバー機能付きの4桁ダイヤルロック。
材質 本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC 寸法(mm) 長さ900×太さ6 ワイヤー長(mm) 900 4桁マイセットダイヤル
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)マイダイヤルロック
使いやすい長さと太さのスタンダードな4桁ダイヤル式ワイヤーロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
ブラック 長さ(cm) 約60 キー方式 ダイヤル 太さ(mm) 約10
1個
1,688 税込1,857
当日出荷

簡単!ワンプッシュ開錠。 お好きな番号に簡単設定できる4桁ダイヤルロック。
材質 スチール ブラック ワイヤー径(Φmm) 約13 寸法(縦×横)(mm) 内寸:約130×75 キー方式 ダイヤル式 ワンプッシュ開錠、お好きな番号に簡単設定できる4桁ダイヤルロック
1個
1,998 税込2,198
当日出荷