マウス DELLのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
125件の「マウス DELL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3ボタンマウス」、「エレコム マウス レシーバー」、「DELL」などの商品も取り扱っております。
このDellレーザー有線マウス - MS3220を使用すると、高精度な制御が可能です。 簡単にアクセスできるプリセットDPIオプションを使用して、高解像度4K画面では3200 DPIで使用することができ、低解像度の画面では低DPIで動作するというように、複数の画面にわたりスムーズに切り替えができます。
ブラック 質量(g) 98 接続方式 有線 - USB 2.0 分解能(dpi) 3200 インターフェース USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.29×11.53×3.89 ボタン数 5 ホイール数 1 読取方式 レーザー
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

デュアル モード接続(2.4 GHzワイヤレスまたはBluetooth)を使用してマウスをシームレスに接続し、36か月のバッテリー持続時間により生産性を向上できます。
ブラック 質量(g) 65 接続方式 無線 分解能(dpi) 1600 バッテリー 単3電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.05×10.44×3.83 ボタン数 3 ホイール数 1 無線通信方式 ワイヤレス - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0 読取方式 光学式
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

デル光学式マウス MS116は、光学式LEDトラッキングと有線接続を特長とし、毎日の作業で優れた性能を発揮します。
接続方式 有線 読取方式 光学式
1台
599 税込659
翌日出荷

材質 ABS 寸法(mm) 95×55×39 ブラック 質量(g) 68 ケーブル長(m) 約1.2 対応OS Windows10/Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8 コネクタ形状 USB Aタイプ 接続方式 有線 LED色 解像度 1000dpi ボタン数 3個(ホイールボタン含む) インターフェイス USB 読取方式 光学式(赤色LED)
1個
539 税込593
当日出荷

デュアルモード接続では、2.4 GHzのワイヤレス接続とBluetooth 5.0接続を使用できるため、お好みのモードでほとんどのPCにペアリングして接続することができます。
ブラック 質量(g) 73.7 接続方式 無線 分解能(dpi) 1600 バッテリー 単3電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.15×10.45×3.83 ボタン数 7 ホイール数 1 無線通信方式 ワイヤレス - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0 読取方式 光学式
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

精巧な設計と、業界トップクラスのバッテリー持続時間最大36か月を誇る本マウスで、生産性が高まります。
ブラック 質量(g) 65 接続方式 無線 分解能(dpi) 4000 バッテリー 単3電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.196×11.532×3.88 ボタン数 3 ホイール数 1 無線通信方式 ワイヤレスレシーバー:USBワイヤレスレシーバー 読取方式 光学式(赤)
1個
3,498 税込3,848
翌日出荷

デル光学式マウス - MS116は、光学式LEDトラッキングと有線接続を特長としています。
ホワイト 質量(g) 413 ケーブル長(m) 1.8 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 インターフェース USB ボタン数 2 ホイール数 1 読取方式 光学式
1個
759 税込835
翌日出荷

彫刻のように美しい形状のDellマルチデバイス ワイヤレス マウス - MS5320Wは、最大3台のデバイスをシームレスに操作できる柔軟さを備えています。 バッテリー持続時間が36ヶ月と長いため、バッテリー切れや交換を心配する必要がありません。
ブラック 質量(g) 84 接続方式 無線 分解能(dpi) 1600 バッテリー 単3電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.97×11.45×4.16 ボタン数 7 ホイール数 1 無線通信方式 ワイヤレス - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0 読取方式 光学式
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状 USBコネクタ(Aタイプ) 材質 ABS樹脂 質量(g) 約100 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降) 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×117×38 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 分解能 1000カウント/インチ ボタン数 2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン インターフェイス USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応 読取方式 光学センサー方式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挿すだけで、すぐに使える一発接続。 リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED有線マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状 USB(A)オス インターフェイス USB 付属品 ユーザーズマニュアル×1 サイズ M 質量(g) 約66.5 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5 ケーブル長(m) 約1.5 対応OS Windows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS High Sierra(10.13)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式 有線 対応機種 USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 分解能 1600カウント 対応 VCCIclassB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約61.5×100.0×38.0 LED色 ブルー ボタン数 3個(ホイールボタン含む) ホイール数 1個 読取方式 光学センサー方式
1個
938 税込1,032
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
仕様 (射出光線種類)不可視波長域、レシーバ収納、(サイズ分類)M 付属品 動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 質量(g) (マウス本体)約52※電池含まず、(レシーバ)約2 電源 (本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V) 1.5 対応OS Windows 11/10/RT8.1/8.1/7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、macOS Catalina(10.15) コネクタ形状 USB(A)オス 接続方式 無線 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)4/5(USBキーボードと表示されますが、ゲーム画面でのみ使用が可能) 分解能 1200カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (マウス本体)59×99.8×39、(レシーバ)18.0×13.1×5.7 通信方式 GFSK方式 LED色 不可視光(赤外線) ボタン数 3個(ホイールボタン含む) 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間 約500時間 インターフェイス USB 連続待機時間 約1041日 ホイール数 1個 無線通信方式 2.4GHz 電池使用可能期間 (想定)約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式 光学センサー方式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境に配慮した簡易パッケージモデル 使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス 手になじむデザイン デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m 古いPCをお使いの方にもうれしいWindows Vista/XP対応
インターフェース USB 付属品 本体、取扱説明書 質量(g) 約87 ケーブル長(m) 約1.25 対応OS Mac OS X 10.4以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP センサータイプ IR LED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×42×108 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たった一つの小さなロジクールUnifyingレシーバーをお使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。ジャマにならないから挿したままでOK。 最大3年間の電池寿命により、電池交換の手間、電池代、資源の無駄を大幅に減らせます。 電池残量が少なくなるとインジケータが光ってお知らせ。 カスタマイズ可能*なボタンを7つ搭載。親指で操作できるサイドボタンで、ウェブページの「戻る/進む」など頻繁に行う作業をワンクリックで実行。水平スクロールも可能 高速スクロール機能を搭載。一度使ったら、もう普通のマウスには戻れません。
チャコール 仕様 (スクロールホイール)/有(高速スクロール機能付)。チルト機能/有。付属ソフトウェアバージョン/SetPoint、LCC(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です) セット内容 マウス本体、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×2、取扱説明書、保証規定、保証書(パッケージ裏面に貼付) 質量(g) レシーバー/1.8、マウス/135(電池含む) 対応OS Windows 7/8/10もしくはそれ以降/Mac OS 10.4以降(Logicool OptionsソフトウェアはMac OS 10.11以降) 接続方式 ワイヤレス 使用電池 単3形乾電池×2本 解像度 1000dpi 到達距離(m) 約10 保証期間 3年間 電池寿命 最大3年 ボタン数 7(チルト機能含む) アズワン品番 64-3939-02 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応) 寸法(横×奥行×高さ)(mm) レシーバー/14.4×18.7×6.1、マウス/71×109×42 読取方式 アドバンス オプティカル トラッキング
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり持ち、オフィスでの使用に最適。EU RoHS指令にも準拠(10物質)し、軽量なスタンダードサイズの光学式マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
インターフェイス USB コネクタ形状 USB(A)オス 仕様 (射出光線種類)可視波長域 質量(g) 約77(ケーブルを含む) 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式 有線 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3 分解能 1000カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60.0×105.0×40.0 LED色 レッド ボタン数 3個 ※ホイールボタン含む RoHS指令(10物質対応) 対応 ホイール数 1個 読取方式 光学センサー方式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。 。シンプルで手になじみやすいミディアムサイズのデザインを採用しています。 。本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 。スムーズで快適な操作を実現する分解能1600カウントです。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
仕様 レシーバ収納あり 付属品 動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 サイズ Mサイズ 質量(g) (マウス本体)約62※電池含まず、(レシーバ)約2 電源 (本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V) (本体)1.5 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状 USB-Aオス 接続方式 無線 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能 1600カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (マウス本体)65.5×98.4×39.6、(レシーバ)14.5×18.0×6.3 通信方式 GFSK方式 LED色 ブルー 保証期間 6カ月間 ボタン数 5個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間 約210時間 インターフェイス USB 連続待機時間 約1666日 ホイール数 1個 電波周波数(GHz) 2.4帯 使用期間 (想定電池)約478日 読取方式 光学センサー方式
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり持ち、オフィスでの使用に最適。手の小さな方にもフィットする小型サイズ・軽量モデルの光学式マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状 USB(A)オス インターフェイス USB 仕様 (射出光線種類)可視波長域 質量(g) 約64(ケーブルを含む) 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5 ケーブル長(m) 1.0 対応OS Windows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式 有線 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3 分解能 1000カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53.0×92.0×36.4 LED色 レッド ボタン数 3個 ※ホイールボタン含む RoHS指令(10物質対応) 対応 ホイール数 1個 読取方式 光学センサー方式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュアルモード接続では、2.4 GHzのワイヤレス接続とBluetooth 5.0接続を使用できるため、お好みのモードでほとんどのPCにペアリングして接続することができます。
タイタングレー 質量(g) 73.7 接続方式 無線 分解能(dpi) 1600 バッテリー 単3電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.15×10.45×3.83 ボタン数 7 ホイール数 1 無線通信方式 ワイヤレス - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0 読取方式 光学式
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。 消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。 Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 スムーズな操作を実現する分解能1200カウントです。 無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
仕様 レシーバ収納:◯ 付属品 動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 サイズ Mサイズ 質量(g) 【本体】約52(電池を含まず)、【レシーバ】約2 電源 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V) 1.5 対応OS Windows10、Windows 8.1、Windows RT8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状 USB(A)オス 接続方式 無線 対応機種 USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh 分解能 1200カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体】59×99.8×39、【レシーバ】18×13.1×5.7 連続使用時間(時間) 約500 通信方式 GFSK方式 LED色 不可視光(赤外線) 保証期間 6カ月 ボタン数 3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m) 【磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合】3、【非磁性体(木の机など)の上で使用する場合】10 インターフェイス USB 連続待機時間 約1041日 ホイール数 1個 無線通信方式 2.4GHz 電池使用可能期間 約905日 読取方式 光学センサー方式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共有PCなど不特定多数が触る環境でも、右利き左利き問わず使いやすい左右対称フォルム。 OMRON社製高耐久スイッチを採用し、3DCADを使用する上で便利なホイールレス有線3ボタンBlueLEDマウス。
ボタン数 3個 読取方式 光学センサー方式 ブラック インターフェイス USB コネクタ形状 USB(A)オス 付属品 ユーザーズマニュアル×1 サイズ M 質量(g) 約87.0(ケーブル含む) 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5 ケーブル長(m) 約1.5 対応OS Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7 Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式 有線 分解能 600/1200カウント 対応 VCCI classB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約70.5×110×38 LED色 ブルー
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ブラック 電源 単四電池タイプ 接続方式 無線 分解能(dpi) 1000、1600(デフォルト)、2400、4000に調整可能 ボタン数 2 無線通信方式 Bluetooth 読取方式 光学式LED
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷