マウス・キーボード変換アダプタのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「マウス・キーボード変換アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usb ps2 変換アダプタ」、「キーボード変換アダプタ」、「PC周辺機器」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライUSB-PS/2変換アダプタ
USBマウスのコネクタをPS/2に変換できる、変換アダプタ。
コネクタ USB(メス)-PS/2(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷

PS/2マウスとPS/2キーボードをUSB接続で使用するためのUSB-PS/2変換コンバータです。 使い慣れたPS/2マウス、PS/2キーボードをUSB接続で使用することができ、PS/2ポートを搭載しないパソコンで使用することができます。 Windows標準ドライバを使用するので、専用のドライバソフトのインストールは不要です。
質量(g) 約27.4 消費電力(W) 約0.07(最大) 対応OS Windows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。 インターフェース USB仕様 Ver.1.1準拠 コネクタ USBシリーズ Aコネクタオス-ミニDIN6pinメス×2 ケーブル長(cm) 約14(コネクタを含まず) キーボード/マウス PS/2マウスインターフェースに準拠したマウス対応、PS/2キーボードインターフェースに準拠したキーボード対応※PS/2マウスとPS/2キーボードを同時に使用することはできません。※ドライバソフトをインストールすることで使える特殊な機能については、使用できないことがあります。※マウスやキーボードの固有の特別な機能は使用できません。※ゲームなどのキーボードを連打して使う機能はタイミングが遅れてしまい正常に動作しないことがあります。※マウス・キーボードの機種によっては対応できないものがあります。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

PS/2互換キーボードマウスから、USBHID互換インターフェースへ変換可能です。
用途PS/2からUSBの変換に(キーボード・マウス用) コネクタ USBタイプAオス、ミニDIN6ピンオス×2 質量(kg) 0.06 電源 バスパワー 対応OS Windows、Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×37×11 対応 Microsoft Intellimouse(TM)、PS/2互換マウス、ATEN KVMスイッチ 周囲環境 動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番 64-8304-47 ケーブル長(cm) 90 伝送速度(Mbps) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 準拠 USB1.1
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

PS/2マウスまたは、PS/2キーボードをUSB接続で使用するためのUSB-PS/2変換コンバータです。 使い慣れたPS/2マウス、PS/2キーボードをUSB接続で使用することができ、PS/2ポートを搭載しないパソコンで使用することができます。 Windows標準ドライバを使用するので、専用のドライバソフトのインストールは不要です。
質量(g) 約19.4 消費電力(W) 約0.07(最大) 対応OS Windows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。 インターフェース USB仕様 Ver.1.1準拠 コネクタ USBシリーズ Aコネクタオス-ミニDIN6pinメス ケーブル長(cm) 約14(コネクタを含まず) キーボード/マウス PS/2マウスインターフェースに準拠したマウス対応、PS/2キーボードインターフェースに準拠したキーボード対応※PS/2マウスとPS/2キーボードを同時に使用することはできません。※ドライバソフトをインストールすることで使える特殊な機能については、使用できないことがあります。※マウスやキーボードの固有の特別な機能は使用できません。※ゲームなどのキーボードを連打して使う機能はタイミングが遅れてしまい正常に動作しないことがあります。※マウス・キーボードの機種によっては対応できないものがあります。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

PS/2をUSBAに変換するアダプタです。 PS/2端子のマウス/キーボードを同時に1つのUSBで接続できます。
アイボリー コネクタ形状 PS/2×2 - USB A インターフェース USB2.0 ケーブル長(cm) 約23 変換タイプ オス - メス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

NEC PC-9821シリーズのキーボードケーブルを延長するためのケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
仕様 メスコネクタのみ金メッキピン コネクタ形状 ミニDIN8pinオス-ミニDIN8pinメス 結線 ストレート全結線 ケーブル径(Φmm) 5.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1x PS/2 6ピンMini-DINコネクタ(メス) 1 x USB「A」 オスコネクタ
用途USBポートからPS/2対応キーボードをパソコンに接続 長さ(mm) 50 高さ(mm) 7 質量(g) 9 コネクタ形状 PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 製品幅(mm) 15 USBタイプ USB2.0 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 PS/2(6ピン、Mini-DIN)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

PS/2 6ピンMini-DIN(オス)- USB A(メス)
長さ(mm) 50 高さ(mm) 10 質量(g) 13 ケーブル長(m) 0.05 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]メス - PS、2(Mini-DIN)[6ピン]オス 製品幅(mm) 20 USBタイプ USB2.0 変換タイプ メス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 PS/2(6ピン、Mini-DIN)
1個
999 税込1,099
当日出荷

PS/2キーボードマウスをUSBインターフェースに変換します。ソフトウェア不要の簡単セットアップです。 ホットキーにてプラットフォームおよびキーボード言語を選択可能です。バスパワー駆動なので外部電源不要です。
用途PS/2からUSBの変換に(キーボード・マウス用) コネクタ USBタイプAオス、ミニDIN6ピンメス×2 付属品 ユーザーマニュアル×1 質量(kg) 0.08 電源 バスパワー 対応OS Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、Linux、FreeBSD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×92×25 対応 Microsoft Intellimouse(TM)、PS/2互換マウス 周囲環境 動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番 64-8303-88 ケーブル長(cm) 30 伝送速度(Mbps) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 準拠 USB1.1
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷

リーズナブルながら、マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの光学式マウスです。 パソコンのPS/2ポートに接続できるPS/2対応モデルです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 Certified for Windowsロゴを取得しています。 CE規格に適合した製品です。 VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。 スムーズな動作で快適に操作できる分解能1000カウントです。 軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。 確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。 専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのPS/2ポートに接続するだけですぐに使用可能です。
ホワイト インターフェイス PS/2 仕様 EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ、VCCI classB対応 サイズ M 質量(g) 約77(ケーブルを含む) 種類 (射出光線)可視波長域 電源 PS/2バスパワー 定格電圧(V) 5 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 11/10/8~8.1/7(~SP1) Vista(~SP2) XP(SP2~SP3) 接続方式 有線 対応機種 PS/2ポートを装備したWindows OS搭載機 分解能 1000カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60.0×105.0×40.0 LED色 レッド 保証期間 6カ月 ボタン数 3個(ホイールボタン含む) RoHS指令(10物質対応) 対応 ホイール数 1個 読取方式 光学センサー方式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

RS-232コネクターを持つデバイスをノートパソコンやデスクトップコンピューターのUSBポートに接続できるようにするデバイスです。 特に産業用オートメーションシステムを始め、科学機器、POSシステムやその他専門的な工業・コンシューマー分野において 利便性の優れた製品となっています。
用途USBからシリアル信号の変換に 付属品 ユーザーマニュアル×1 質量(kg) 0.04 電源 バスパワー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×34×16 動作温湿度範囲 温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと) コネクタ USBタイプA オス×1、DB-9ピン オス×1 保管温度範囲(℃) ‐20~60 アズワン品番 64-8302-11 ケーブル長(cm) 35 データ転送速度 230Kbps RoHS指令(10物質対応) 対応 準拠 USB1.1 商品タイプ 変換器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

DOS/Vパソコンのキーボードコネクタを変換するケーブルです。 ミニDIN6pinのキーボードをDIN5pinコネクタに変換可能です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 DIN5pinオス-ミニDIN6pinメス アズワン品番 64-0848-98 ケーブル径(Φmm) 4.5
1個
799 税込879
当日出荷

PS/2キーボードとマウスの入力を分割 コンピュータへのUSBホスト単一接続 プラグアンドプレイ 対応 ドライバ/ソフトウェア不要 外部電源不要
用途USBポートしかないコンピュータにPS/2 周辺機器を接続。フルサイズのPS/2キーボードおよびマウスをノートPCやネットブックに接続 長さ(mm) 435 ブラック 高さ(mm) 13 質量(g) 46 ケーブル長(m) 0.435 湿度(%RH) 20~50 コネクタ形状 PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス×2 - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃) -10~60 製品幅(mm) 20 動作温度(℃) 0~50 ケーブル長(cm) 43.5 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン] メス形状 PS、2(Mini-DIN)[6ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタ形状 Din5pinオス-Din5pinオス ケーブル径(Φmm) 5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。 仕様 テンキーあり 材質 ABS 質量(g) 430 外形寸法(mm) 440×135×20 ケーブル長(m) 1.4 対応OS Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.7MB)
1個
849 税込934
当日出荷

1920x1200での最適なパフォーマンス。24インチから26インチのモニタやこれより小さい画面での使用に最適。Windows Aeroテーマに対応。Mac OS X対応。5本のアダプタを1台のPCにつないで、本物の拡張デスクトップを体験。USBバスパワー対応。外付け電源アダプタ不要。手軽な簡単実装。DisplayLink DL-195チップ使用
仕様 【USBパス・スルー】なし 長さ(mm) 78 ブラック 高さ(mm) 15.5 質量(g) 64 出力 【AV】VGA ケーブル長(m) 0.165 対応OS Windows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+、Ubuntu 14.04/16.04/18.04 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 入力 【AV】USB2.0 保存温度(℃) -10~80 メモリー 16MB 最大解像度 【アナログ】1920×1200(32ビットカラー) 製品幅(mm) 43.5 動作温度(℃) 10~40 チップセット DisplayLink-DL-195 ケーブル長(cm) 16.5 インジケータ 【LED】ブルー-電源入 対応解像度 スタンダード(16/32ビット)の場合、640×480、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200。ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1366×768、1440×900、1680×1050、1920×1200。 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] MTBF(時間) 87703 変換タイプ メス - オス
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。 仕様 認識形態:COMポートとして認識 対応OS Windows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 対応機種 Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ データ転送速度 データの転送速度はパソコンや機器に依存します 専用ソフト ドライバーソフトダウンロードこちらから
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライキーボード
テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。 キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ 文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています 邪魔な時はキーボードを立てる事も可能 キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。 よく使う「ENTER」キーを大型化。 ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
仕様 USBハブなし、テンキーなし、静音なし、アイソレーションなし、タッチパッドなし、スリムタイプ:標準、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節あり【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はパソコン本体により動作しない場合があります。※このキーボードを初めて使用する時に、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。 適合機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。Surface Pro(2017) 材質 ABS ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 10, 8.1, 8, 7 コネクタ形状 USB(Aタイプコネクタ)、PS/2コンボタイプ(ミニDIN 6pinオス) 接続方式 有線 消費電流(mA) 100以下 動作力 55±10g インターフェース USB、PS/2コンボタイプ キー数 86キー キー配列 日本語 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3.8±0.3 印刷方式 レーザー印刷 キーピッチ(mm) 19
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライプリンタケーブル
Macintosh本体(ミニDIN8pin)とXYプロッタ・シリアルプリンタを接続する際に、またMacintosh本体と他のパソコン(PC-9821/9800、IMB5550等)を接続しデータ転送をする際に(キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠)使用するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 ミニDIN8ピンオス - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) 対応機種 Apple Macシリーズ(ミニDIN8pin)※キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 ケーブル外径(Φmm) 5.5 シールド 2重シールド 結線方式 ストレート結線 アズワン品番 64-0849-28 変換タイプ オス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷