- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- マウス代謝ケージのおすすめ人気ランキング
マウス代謝ケージのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新104件の「マウス代謝ケージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モルモット」、「水道 ゴム栓」、「気化器」などの商品も取り扱っております。
アズワン品番
1-9253-01
寸法(mm)
130×115×290
1式
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
材質
本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ステンレス(SUS304)ワイヤー
マウス用:KN-600-PCはポリカーボネート製、KN-600-TはTPX 製です。マウスの飼育・繁殖・毒性試験に適しています。 ●マウス用細型:横幅が細いマウスケージです。同一の飼育棚に数多く並べることができます。 ●ラット用:KN-601-PCはポリカーボネート製、KN-601-TはTPX製です。KN-601-PCは積み重ねができるよう蓋部分が落込式になっています。
バルブが標準装備されているので、麻酔ガスをボックス内に導入する事ができます。付属の棚板を使用することにより、底に脱脂綿をつめることができます。
材質
(バルブ)PVC
材質(本体)
PVC
材質(棚板)
PVCパンチング板(2分割)
穴ピッチ(mm)
12
棚板穴径
5mm
バルブ
2個、ノズル径Φ8~16mm
飼育ケージSN-805(1-3352-04)の中に入れて使用するディスポーザブルのケージです。床敷きなどを入れたまま折りたたんで焼却可能です。
用途電子線滅菌済
材質
特殊ポリエステル
外寸(mm)
245×405×200
アズワン品番
3-8414-01
1箱(40枚)
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
材質
本体/PC(ポリカーボネート)、先管/ステンレス(SUS304)、栓/ブチルゴム・EPDM(エチレンプロピレンゴム)
透明パネルと大きなクリア窓でハムスターの様子が観察しやすいセットです。側面ワイヤーで通気性抜群です。
材質
屋根・本体・ハウス・ハシゴ・食器:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、前後面パネル・窓・デッキ・まわし車:スチロール樹脂、フェンス:スチール(エポキシ粉体塗装)、給水ボトル:ポリエチレン
ラット・マウス用麻酔マスクを複数使用する際の分岐コックです。専用キャップの脱着により開閉ができます。
材質
PP(ポリプロピレン)
接続口(mm)
内径Φ5ホース
アズワン品番
2-1313-23
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
餌のすべりが良く、飼料が平均に出ます。
消毒、洗浄も簡単です。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
500
底径(Φmm)
510
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
マウスアジャスターと同様にベースが付いており、窒息防止の網目構造・飛び出し防止機構がついております。ラットアジャスターは後方にも扉を採用し、作業性を格段と向上させました。本体材質は塩化ビニル製です。
型番
13303
固定器寸法(Φmm)
Φ78×50(最小)~210(最大)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
安定したベースが付いていて容易に作業が行えます。マウス固定部は頭部がスッポリ納まる為しっかり固定ができます。窒息防止に網目構造となっています。万一のためにマウスが飛び出さないように、飛び出し防止機構が付いていますので安心して作業が行えます。本体材質は塩化ビニル製です。
長さ(mm)
(最小~最大)20~80
型番
13302
固定器寸法(Φmm)
31
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
本体:TPX、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。耐衝撃性に優れ、他のプラスチックに比べ非常に丈夫です。
材質
TPX
本体:PC、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。
種別
ラット5匹用
材質
PC
ボトル(mL)
200×2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×440×205
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
滅菌済みのディスポーザブルケージのため、ケージの洗浄や滅菌作業を省力化できます。※ケージにステンレスフタ・給水瓶は付属していません。
用途電子線滅菌済
本体:TPX、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。耐衝撃性に優れ、他のプラスチックに比べ非常に丈夫です。固定金具付の為、ラットの1匹飼育も可能。
種別
マウス5~10匹用
材質
TPX
ボトル(mL)
200×1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×340×155
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
飼育ケージに取り付けられる給水瓶です。
仕様
先管:ステンレス製直管(Φ8×75mm)
材質
本体/PC製、栓/ブチル製
特殊ポリエステル製の滅菌済みディスポーザブルケージです。衛生的な飼育が可能なうえ、洗浄の手間も省けます。 燃焼時に有害なガスが発生しないので、床敷きを入れたまま焼却することが可能です。
滅菌
ゲージ本体滅菌済
昆虫・魚・両生類などの飼育に適したプラスチック製ケースです。 特殊樹脂を採用したことで、軽くて割れにくくなっています。 PW06FBは天窓が広く、観察に適したフラットタイプです。