マウントベースのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,210件の「マウントベース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペッタンコ」、「タイマウント」、「マウントベース 強力」などの商品も取り扱っております。
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質 66ナイロン テープ地色 白色 種類 標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質 ナイロン66 規格品 UL規格品(94V-2) 使用場所 屋内使用
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質 ナイロン66 推奨静荷重(N[g]) 2[204] 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質 ナイロン66 材質(テープ) 基材:ポリエチレン、。粘着剤:アクリル系 推奨静荷重(N[g]) 2[204] RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル、コルゲートチューブ等結束バンドで固定し本体は粘着テープまたはビスで取付可能。
用途ケーブル、コルゲートチューブ等の結束 材質 ナイロン66 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
1袋(20個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。 適合バンド幅(mm) 2.3~3.6 仕様 RoHS対応 材質 耐候性ナイロン66 規格 UL規格品 使用温度範囲 -29~82℃ 使用場所 屋内・屋外用 UL規格 UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質 66ナイロン 乳白色 種類 標準 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 材質 66ナイロン 種類 耐候性 使用温度範囲(℃) -40~85 特性 耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。 仕様 RoHS対応 材質 耐候性ナイロン66 使用温度範囲 -29~82℃ 使用場所 屋内・屋外用 UL規格 UL難燃性94V-2
1袋(100個)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
材質 66ナイロン
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。
用途電線の配線固定に 仕様 VHBテープ粘着剤付 材質 66ナイロン 材質(テープ) 基材:ポリエチレン、。粘着剤:アクリル系 使用温度範囲 -35℃~85℃ 推奨静荷重(N[g]) 40[4080]
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。 清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。 ビス止めもできます。
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
用途電線の配線、固定。 材質 耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系 使用場所 屋内・屋外用
1袋(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

より強固に固定したい場合に。
材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質 66ナイロン 乳白色 使用温度範囲(℃) -40~85 UL規格 UL94V-2 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
ナチュラル 材質 66ナイロン 寸法D(Φmm) 3.2
1袋(10個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質 66ナイロン 種類 耐候 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)