- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- マキタ エアダスターのおすすめ人気ランキング
マキタ エアダスターのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新106件の「マキタ エアダスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ エアー」、「充電式エアーダスター」、「マキタエアーブロー」などの商品も取り扱っております。
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く
ハイパワーブラシレスモータ搭載
パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮
真空度(kPa)
10.3(最大)
風速(m/s)
200(最大)、163(平均)
風圧(kPa)
29.7(最大)
最大風量(m3/min)
1.1
電圧(V)
直流36(40Vmax)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)
質量(kg)
1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)
1充電当たりの作業量
(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
セット内容
本体、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC
付属品
バッテリ・充電器・ケース別売り
タイプ
トリガー式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
パワフル吹き飛ばし
スピーディーな空気入れ&空気抜き
8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く
18Vバッテリ仕様 新登場
モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。
ハイパワーブラシレスモータ搭載
4段階風量切替、無段変速トリガ
ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し
空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください
粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に
付属品
ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC
種別
本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)
質量(kg)
1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時
風速(m/s)
200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時
最大風量(m3/min)
1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。
バッテリー電圧(V)
18
真空度(kPa)
10.3(最大)※空気抜き用途時
風圧(kPa)
29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。
適合バッテリー
リチウムイオン
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時
1充電当たりの作業量
BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く
ハイパワーブラシレスモータ搭載
パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮
真空度(kPa)
10.3(最大)
風速(m/s)
200(最大)、163(平均)
風圧(kPa)
29.7(最大)
最大風量(m3/min)
1.1
電圧(V)
直流36(40Vmax)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)
質量(kg)
1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)
1充電当たりの作業量
(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー
リチウムイオン(BL4025)
充電時間(分)
実用充電:約19、フル充電:約28
セット内容
本体、バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC
タイプ
トリガー式
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。
付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。
使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。
噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)
55×94×185
質量(g)
320
消費電力(W)
10
電源
LED:最大1W
入力
DC5V/2A
風量風圧
27~32g
連続使用時間(分)
約20
バッテリー
リチウムイオン電池
モーター出力(W)
40
バッテリー電圧(V)
3.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])
35000
充電時間(時間)
2A:約2.5、1A:約5
動作温度(℃)
0~60
バッテリー容量(mAh)
6000
点灯時間(時間)
24(LEDのみ使用時)
標準ノイズ(dB)
76~80
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに
長さ(mm)
517
幅(mm)
156
質量(kg)
1.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)
210
電源(V)
直流18
集塵容量(L)
2
風量(m3/min)
0~3.2
機能
3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策
集塵機真空度(kPa)
0~5.8(0~591mm水栓)
適合バッテリー
リチウムイオン
1充電当たりの作業量
強:約13分、中:約30分、弱:約80分
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」
エアダスターとしても、空気抜きとしても使える!
蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利
高風速でピンポイントに狙える
使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能
吊り下げ用フック付
トリガスイッチで無段階に風速調整
スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速)
LEDライト付
カラープレートが取りつけ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き
付属品
エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
電圧(V)
18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
224×250×94※BSL36A18装着時
風速(m/s)
平均100
最高圧力
2.61PSI
最大風量(m3/min)
0.7
最大風速(m/s)
122
最高圧力(kPa)
18
流量調整機能付。強力ブローガンノズル付。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」
エアダスターとしても、空気抜きとしても使える!
蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利
高風速でピンポイントに狙える
使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能
吊り下げ用フック付
トリガスイッチで無段階に風速調整
スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速)
LEDライト付
用途清掃、空気入れ、空気抜き
付属品
エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
質量(kg)
0.75※BSL1240M装着時
電圧(V)
10.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
218×226×88※BSL1240M装着時
風速(m/s)
平均70
最高圧力
1.74PSI
最大風量(m3/min)
0.58
最大風速(m/s)
87
適合バッテリー
BSL1215 、BSL1220M、BSL1240M(バッテリは別売りです)
関連資料
(0.89MB)
最高圧力(kPa)
12
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン
専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合
Li-ion40Vmaxシリーズ
バッテリー
リチウムイオン電池
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書
(1.2MB)
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。
持ちやすいガンタイプです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
タイプ
電動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし)
質量(g)
約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし)
バッテリー容量(mAh)
2000
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(時間)
約5
使用時間(分)
最大約16/弱、最大約8/強
付属品
USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本
保証期間
ご購入日より6ヶ月
仕様
逆さ使用可
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比)
羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。
横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。
収納時に安定する自立可能なハウジング形状。
標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。
木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。
無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。
付属品
ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース
全長(mm)
479
消費電力(W)
600
集じん量(L)
2
コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に
長さ(mm)
502
幅(mm)
156
質量(kg)
1.7(バッテリ装着時)
高さ(mm)
208
電源(V)
直流14.4
集塵容量(L)
約2
風量(m3/min)
0~3.1
風速(m/s)
(最大)96、(平均)79
集塵機真空度(kPa)
0~5.5(0~561mm水栓)
適合バッテリー
リチウムイオン
関連資料
(1.2MB)
1充電当たりの作業量
強:約11分、中:約25分、弱:約70分
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)
DC12
エアータンク容量(L)
3.5
空気吐出量(L/min)
30
消費電力(W)
180
設定圧力(MPa)
約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品
T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)
約4.8
定格電流(A)
14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約255×140×290
電源コード(m)
2.8/電源クリップ付
充填時間
タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ノズル全長593mm
アンカー下穴の清掃が快適
ノズル13に組付けて使用
ロングノズルR単体のみの使用も可能
ノズル長(mm)
593
セット内容
ロングノズルF、ロングノズルR
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。
側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に
風量(m3/min)
(ブロワ)2.2
集塵容量(L)
1.2
付属品
ノズル、延長ノズル、ダストバッグ
長さ(mm)
230
幅(mm)
190
質量(kg)
1.17
高さ(mm)
235
材質(本体)
ABS
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
連続使用時間(分)
15
ブロワ風速(m/s)
63.5
真空度(kPa)
4.5
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
取扱説明書
(2.7MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
付属品
バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース
全長(mm)
387
質量(kg)
1.7
回転数(min-1[r.p.m])
0~2000
打撃数(min-1[回/分])
0~3000
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1860B)
バッテリー容量(Ah)
3.0
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
実働約27、フル40
ねじ締め能力(mm)ボルト
M4~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M4~M8
関連資料
(1.4MB)
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~75
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に
付属品
Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド
質量(g)
254
回転数(min-1[r.p.m])
(約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中
電源
専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵)
風速(m/s)
(約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
37×129×78
バッテリー容量(Ah)
2500
バッテリー電圧(V)
7.4
充電時間(時間)
約2(USB-C)
LED
ライト:高輝度チップタイプ白色LED×1
モード
自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分
使用可能時間(分間)
(ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト)
明るさ(Lm)
120
特性
照射角固定・スポットビーム
照射距離(m)
最大56
連続点灯時間(分)
10~90
色(インジケーター)
風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷