- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- マキタ エンジン刈払機のおすすめ人気ランキング
マキタ エンジン刈払機のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新121件の「マキタ エンジン刈払機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 4 サイクル エンジン 草刈 機」、「草刈り機 4ストローク エンジン」、「草刈り機エンジン」などの商品も取り扱っております。
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状
両手ハンドル
付属品
チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)
5.1
タンク容量(L)
0.6
排気量(mL)
30
燃料混合比
(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式
Rスタート
運転時間(分)
(満タン)約90
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載!
25mLエンジン式同様の使用感。
すべての操作が手元で可能
カラミトリ機能付
外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載
草の密度で自動変速 省エネ&低騒音
圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)
255
刃の種別
DCホワイトチップソー
回転数(min-1[回/分])
高速:6500、中速:5300、低速:3500
関連資料
(3.4MB)
使用面積(m2)
【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
質量(kg)
4.6
サイズ(inch)
チップソー:9
排気量(mL)
22.5
ハンドル形状
両手ハンドル
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
+20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L)
1.03
付属品
チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
材質
操作桿:高強度アルミ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2900×300×360
草刈刃(Φmm)
255
使用燃料
混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スロットル方式
ツインスロットル
スパークプラグ
BPMR8Y
エンジン形式
Softスタート(蓄力タイプ)
振動3軸合成値(m/s2)
3
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品
刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)
4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1765×610×300
排気量(mL)
20.6
ハンドル
両手ハンドル
使用燃料
混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)
0.4
点火方式
電子点火
キャブレター
ダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグ
BPMR8Y
刈刃外径(Φmm)
230(チップソー36枚刃)
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)
560
回転数(min-1[回/分])
7800
ハンドル形状
両手ハンドル
付属品
軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番
361-6789
長さ(mm)
1780
寸法(mm)
刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)
5.8
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
7800
コード長さ(m)
0.25
刃の種別
軽量チップソー
延長コード(m)
10
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
用途山林・造園・プロ向け
刃の種別
10"チップソー(255×40P)
キャブレター
ダイヤフラム式 ロータリーバルブ
始動方式
EZスタート
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。
環境にやさしい低燃費モデルです。
安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。
シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに
セット内容
チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
長さ(mm)
2310
幅(mm)
250
高さ(mm)
360
タイプ
スロットルレバーSタイプ
使用燃料
混合ガソリン(FD級)50
動力
2サイクルエンジン
スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!
仕様
パイプ:標準
サイズ(inch)
チップソー:9
排気量(mL)
21.7
全長(cm)
184.4
パイプ直径(Φmm)
24
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品
刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド(ダブルタイプ)
質量(kg)
4.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1770×610×305
排気量(mL)
25.6
ハンドル
両手ハンドル
使用燃料
混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)
0.6
点火方式
電子点火
キャブレター
ダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグ
BPMR8Y
刈刃外径(Φmm)
255(チップソー40枚刃)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ナイロンコードカッター。自動繰出式。
付属品
ナイロンコード(Φ2.4mm)3m
適合
マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用)
型番
BH2433
取付可能コード径(Φmm)
2.0~3.0
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
楽らく、たのしく、本格草刈
さらに使いやすくなって新登場
付属品
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品
刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)
4.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1770×610×305
排気量(mL)
25.6
ハンドル
両手ハンドル
使用燃料
混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)
0.6
点火方式
電子点火
キャブレター
ダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグ
BPMR8Y
刈刃外径(Φmm)
255(チップソー40枚刃)
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。
仕様
肩掛式
セット内容
チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
アウタロータブラシレスモータ搭載!
高強度アルミモータハウジング。
大径255mmDCホワイトチップソー付。
草の密度で自動変速。
省エネ&低騒音。
新機能!刃物に合わせて最適設定。
圧倒的刈込み面積!
キックバック※時に刃物がストップ。
(※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り)
3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。
全ての操作が手元で可能。
カラミトリ機能付。
プロモデル専用 ブルーシャフト採用。
「アプト」防滴・防じん。
ナイロンコード(別販売品)使用可能。
ソフトスタート&ソフトブレーキ付。
電源スイッチ・オートオフ。
セット内容
バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
質量(kg)
4.5(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1835×635×437
草刈刃(Φmm)
255(DCホワイトチップソー)
バッテリー
リチウムイオン
連続運転時間(h)
高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
36(18×2)
充電時間(分)
約55(2本同時)
回転数(min-1[回/分])
高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
ゼノア最軽量の刈払機。ゴールドの塗装した抜群の切れ味の9インチ3刀流チップソー付き。
質量(kg)
3.6
サイズ(inch)
チップソー:9
排気量(mL)
21.7
ハンドル形状
ループハンドル
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ
本体のみ
刈込み方式
ナイロンコード
刈込み幅(mm)
260
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1248~1436×265×358
質量(kg)
2.4(バッテリー含む)
付属品
肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)
連続使用時間
約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])
7800
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品
刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ
適合
3軸合成値:4.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン
質量(kg)
本体乾燥:4.6
ハンドル
両手ハンドル
使用燃料
2サイクル混合燃料
オイルタンク(L)
0.7
スロットル方式
トリガーレバー
スパークプラグ
BPMR8Y
始動方式
エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1768×558×438
排気量(cm3)
25.4
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
軽量・パワフル・低騒音
アウターロータBLモータ搭載
付属品
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
電源(V)
直流36(40Vmax)
草刈刃(Φmm)
255(DCホワイトチップソー)
回転数(min-1[回/分])
高速:0~6500、中速:0~5300、低速:0~3500