- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- マキタ ケトルのおすすめ人気ランキング
マキタ ケトルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新86件の「マキタ ケトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ヒーター」、「トラック用ケトル」、「USB ケトル」などの商品も取り扱っております。
容量(L)
0.8
バッテリー電圧(V)
直流36(18×2)
関連資料
(3.1MB)
沸騰時間目安
約7分
バッテリ(別売)で沸かす。どこでも注げる。
持ち運びやすい設計。手軽に運べる。ケトルを台座に乗せて、一緒に持ち運び。水が入っていても安定。
二重構造 [樹脂+ステンレス]しっかり保温(沸騰30分後:約85℃、沸騰60分後:約70℃)。ステンレスを樹脂で覆うことで、外側は熱くならず、沸かしたお湯を温かくキープします。
ホコリの侵入や漏れを防ぐ使いやすい蓋。カバー、給湯ロックボタンと注ぎ口のフィルタがホコリの侵入や不意に溢れてしまうのを低減します。
用途電源が取れない現場の食事や、アウトドアの使用に
色
オリーブ
容量(L)
0.8
沸騰時間目安
約7分(BL4050F×1本・満充電時)
電源(V)
直流36(40Vmax)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
233×322×307
質量(kg)
2.7(全体)、1.0(台座)、1.0(ケトル)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
バッテリで楽しむ本格コーヒー。マキタリチウムイオンバッテリでドリップ。カフェポッドで淹れる。レギュラーコーヒーにも使える。取り外せる給水タンクでコーヒーメーカーを濡らさず給水できます。給水タンク[目盛付](240/200/160/120mL)。持ち運びやすい大型ハンドル、使用時は折りたたんでスマートに。冷めにくい、中空ステンレス製マグカップ1個標準付属
バッテリー電圧(V)
10.8/14.4/18
付属品
マグカップ(カバー付)、カフェポッドホルダ、フィルタホルダ、フィルタ、計量スプーン(すり切り一杯:6.5g)
質量(kg)
1.5(バッテリ除く)
目盛(mL)
240/200/160/120
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
243×145×218
バッテリー
スライド式Li-ion10.8V ・ Li-ion14.4V ・ Li-ion18V(ライトバッテリ、パワ軽バッテリ除く)
作業量(目安)
1充電あたり(ドリップ / 1杯:120mL)【BL1040B:4.0Ah】約260mL、約2.1杯分、【BL1460B:6.0Ah】約520mL、約4.3杯分、【BL1860B:6.0Ah】約640mL、約5.3杯分
水タンク容量(L)
240
マキタバッテリで、どこでも温められる
大きな弁当も入る庫内サイズ
見やすく使いやすい操作パネル
掃除しやすく、お手入れも簡単
出力500Wで約35分加熱(BL4080F×2本装着時)
転倒時停止機能、扉開閉保護機能、取り忘れ防止機能
どこへでも運べる優れた可搬性
USB機器を充電可能(最大出力2.4A充電、USB Type-A形状)
用途建築・建設現場で、車内での食事に、災害時の備えに
質量(kg)
8.8
出力(W)
350/500※短時間出力制御機能により約8分後に、自動的に350Wに切り替わります。
発振周波数
2450MHz
設定時間
10秒~20分(10秒刻み)
バッテリー電圧(V)
36(40max※満充電時のバッテリ電圧)
庫内容量(L)
8
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
343×318×338(左右2cm以上、後方・上方10cm以上あけてください)、255×241×120(庫内)
USBタイプ
USB Aタイプ、直流5V、直流2.4A
商品タイプ
本体のみ
1充電当たりの作業量
BL4025×2本:約14分/約8分(350W/500W)、BL4040×2本:約21分/約15分(350W/500W)、BL4050F×2本:約30分/約22分(350W/500W)、BL4080F×2本:約48分/約35分(350W/500W)、PDC1200:約1時間53分/約1時間24分(350W/500W)
1台
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
炎天下の過酷な暑さに
いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品
ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード
質量(kg)
16.1(BL4050F×2本装着時)
電源
[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V
能力
[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261
方式
温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式
内容積(L)
20
冷却方式
コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式
バッテリー電圧(V)
36V(40Vmax)、18
感電保護クラス
Class III
断熱材
発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
関連資料
メーカーチラシ(3.2MB)
防水保護等級
IPX4
電源側端子仕様
[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
付属品
英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
最高圧力
1110kPa、161PSI、11.1bar
ホース長さ(mm)
650
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
付属品
米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)
74
質量(kg)
1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)
173
奥行(mm)
235
吐出量(L/min)
10.0(200kPa時)
作業量(目安)
【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)
650
最大圧力(kPa)
830[121PSI]
「国内最高」吐出パワー&スピード
吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
質量(kg)
6
電源(V)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
449×114×245
グリス容量
カートリッジ:420mL、バルク:570mL
吐出量(mL/min)
自動変速モード:290、低速モード:145
内径(mm)
バレル:61
グリス種類
ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2)
1充電当たりの作業量
自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量
普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
幅(mm)
80
質量(kg)
1.7(バッテリー含む)
高さ(mm)
174
奥行(mm)
266
電源(V)
直流18
吐出量(L/min)
12(200kPa時)
ホース長さ(mm)
650
適合バッテリー
BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N
関連資料
(2.8MB)
最大圧力(kPa)
830
適合タイヤバルブ
英式・米式・仏式
コードレス冷温庫UL18DC用ケトル
本体に装着可能なドリンクホルダ付き
BSL36B18で2回沸騰可能
仕様
【加熱可能水量】50~410mL、【1充電当たりの沸騰回数】2回※BSL36B18使用時、【1充電当たりの保温時間】約360分※BSL36B18使用時
付属品
DC12V出力コード、ドリンクホルダ
質量(kg)
0.6
使用温度範囲(℃)
0~40
最高温度(℃)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×85×230
保温温度
30/40/50/60/70/80/90/98℃
入力電源
コードレス冷温庫専用 DC12V出力ソケット
沸騰時間目安
約30分
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g)
約550
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約180(H)×190(W)×150(D)
入力電圧(V)
DC12V
容量(mL)
1000
最大容量(L)
1
コード長さ(m)
約1.3
沸騰時間目安
約60分(満水時)
Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。
携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。
上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。
USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)
10.8~18
スピーカー
(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリー
スライド式リチウムイオン
付属品
ACアダプタ
電源
(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz
Bluetooth
Ver4.0、(オーディオコーデック)SBC
プロファイル
A2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)
入力端子
AUX INΦ3.5mm
送信出力
Class2
通信距離(m)
最大10
最大出力(W)
(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W
質量(kg)
2.7(バッテリ除く)
付属品
バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
18
関連資料
(3.94MB)
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
オフィスにも店舗にも!
18V×2本で大面積をお掃除します。
大型サイドブラシと大型パワーブラシで優れた清掃性能を発揮。
マキタ・業務用集塵機同等の高性能フィルター内蔵。
業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集塵構造。
清掃パターンも2パターンから選べ、使用場所の障害物やスペースに応じて選択可能です。
集塵容量(L)
2.5
付属品
リモコン、センサウォールテープ
電圧(V)
18
適合面積(m2)
600
太さ(Φmm)
50
充電器形名
DC18RD(別売)
ブラシ幅(mm)
260
タイマー
入/切
適合バッテリー
BL1860B(別売)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合
Li-ion40Vmaxシリーズ
バッテリー
リチウムイオン電池
お湯が沸くと自動で止まるオートストップ機能、空焚き防止機能、透明目盛付。
車の中でお湯が沸かせ、ホットドリンクやカップ麺などが作れます。
容量(L)
1
エスコ品番
EA763AR-51A
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
190×180×150
質量(g)
550
電源(V)
DC12
電源コード(m)
1.3
機能
自動電源オフ、空焚き防止
消費電流(A)
12
1個
¥4,760
税込¥5,236
当日出荷
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。
手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)
10.8
周波数帯域(Hz)
(FM)76~108M、(AM)522~1710k
スピーカー
Φ36mm(16Ω)×2個
連続使用時間(時間)
(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリー
リチウムイオン
電源
スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)
アンテナ
(FM)ロッド、(AM)フェライトバー
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
169×58×74
入力端子
AUX-IN(Φ3.5mm)
適合バッテリー
BL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)
ラジオ最大出力
2W×2個
質量(kg)
0.35(バッテリ除く)
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷