- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- マキタ コードレス掃除機CL107のおすすめ人気ランキング
マキタ コードレス掃除機CL107のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新99件の「マキタ コードレス掃除機CL107」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタcl103dx」、「マキタCL108FD」、「マキタ cl100d フィルター」などの商品も取り扱っております。
瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。
腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。
お掃除の休憩中にサッと急速充電。
薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。
奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。
斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。
ストラップ付。
バッテリー容量(Ah)
1.5
吸込仕事率(W)
(パワフル)32、(強)20、(標準)5
連続使用時間(分)
1充電あたり/(パワフル)約10、(強)約12、(標準)約25
充電時間(分)
約22
電源
スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)
集塵方式
紙パック式
仕様
ワンタッチスイッチ
質量(kg)
1.1(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)
960
幅(mm)
112
高さ(mm)
150(パイプ、ノズル付)
電圧(V)
10.8
集塵容量(L)
0.5(ダストバッグ)、0.33(紙パック)
適合バッテリー
リチウムイオン
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。
ワンタッチスイッチ!
「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。
2スピード機能付
バッテリ切れお知らせ表示
赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。
リチウムイオンバッテリ搭載
プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。
1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分
継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式
紙パック式ワンタッチスイッチ
吸込仕事率(W)
(強)14、(標準)6
質量(kg)
1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
付属品
ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器
電源
Li-ionバッテリ(1.3Ah-直流10.8V)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
984×113×150(ノズル付)
連続使用時間(分)
(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約50
集塵容量(mL)
(ダストバッグ)500、(紙パック)330
商品タイプ
本体+バッテリー
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)
1.3
集塵容量(L)
0.6
吸込仕事率(W)
14
連続使用時間(分)
約12
充電時間(分)
約50
付属品
ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)
集塵方式
カプセル式
仕様
トリガスイッチ
質量(kg)
0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
トラスコ品番
414-1229
長さ(mm)
966
幅(mm)
103
高さ(mm)
150(ノズル付)
電圧(V)
10.8
適合バッテリー
リチウムイオン(BL1013)
商品タイプ
本体+バッテリー
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
37
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
約22
付属品
バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様
バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番
414-1253
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
高さ(mm)
152
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
吸込仕事率(W)
(強)約37、(標準)約10
連続使用時間(分)
強:約20、標準:約40
充電時間(分)
22
集塵方式
紙パック式
仕様
紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード
質量(kg)
1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
電圧(V)
18
適合バッテリー
Li-ionバッテリ
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
29
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
22
集塵方式
カプセル式
仕様
高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)
1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)
14.4
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
37
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
約22
付属品
高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
高さ(mm)
152
電圧(V)
18
スイッチ形状
スライドスイッチ
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体のみ
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
収納に便利なフック付
バッテリー容量(Ah)
1.3
集塵容量(L)
0.6
吸込仕事率(W)
14
連続使用時間(分)
約12
充電時間(分)
約50
付属品
フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
集塵方式
カプセル式
仕様
トリガスイッチ
質量(kg)
0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
トラスコ品番
491-5950
長さ(mm)
966
幅(mm)
103
高さ(mm)
150(ノズル付)
電圧(V)
10.8
適合バッテリー
リチウムイオン(BL1013)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
低溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。
用途鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
付属品
ノズル(50cm)
色
黄褐色
タイプ
低溶剤
膜厚(μm)
(推奨)50
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
紙パック式!新・フロントカバー採用
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。
ワンタッチスイッチ!
「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。
2スピード機能付
リチウムイオンバッテリ搭載
プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。
1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分
継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
質量(kg)
0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
984×113×146(ノズル付)
吸込仕事率(W)
(強)14、(標準)6
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
7.2
充電時間(分)
約30
集塵容量(mL)
(ダストバッグ)500、(紙パック)330
商品タイプ
本体+バッテリー
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
30cmのPP製替えノズルです。
用途"細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)"
適合
ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)
トラスコ品番
415-5017
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
300
質量(g)
2.0
危険物の類別
非危険物
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。
高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。
「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。
ゴミづまり軽減&スムーズな動き!
斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
(強)約29、(標準)約10
連続使用時間(分)
(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。
充電時間(分)
約22
付属品
ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリ(BL1430、14.4V 3.0Ah)、充電器(DC18RC)
電源
Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V)
質量(kg)
1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番
414-1245
長さ(mm)
981
幅(mm)
114
高さ(mm)
152(ノズル付)
電圧(V)
14.4
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体+バッテリー
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。
ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式
カプセル式
吸込仕事率(W)
14
質量(kg)
0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
充電時間(分)
約30
電源
Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
966×103×142(ノズル付)
バッテリー電圧(V)
7.2
商品タイプ
本体+バッテリー
簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様!
奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。
まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。
LEDライト付。
斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。
ハンドストラップ付。
充電時間(分)
約22
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)
152(パイプ、ノズル付)
電圧(V)
18
吸込仕事率(W)
(高機能フィルタ)強:37、標準:10
集塵容量(L)
0.65
連続使用時間(分)
強:約20、標準:約40
バッテリー容量(Ah)
3.0
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
電源(V)
単相100
吸込仕事率(W)
350
コード長さ(m)
5
付属品
アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)
種別
乾湿両用
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
最大風量(m3/min)
3.6
運転音(dB)
63
パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。
軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。
1回の充電で部屋の隅々までお掃除。
簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。
快適連続運転ワンタッチスイッチ。
スイッチを押し続ける必要がありません。
バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。
奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。
ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。
吸込仕事率(W)
パワフル:30、強:20、標準:5
仕様
斜めカット吸込口・ストラップ付
付属品
レフィルタ・フィルタ・ストレートパイプ・ノズル・サッシ(すきま)ノズル
長さ(mm)
956
幅(mm)
110
質量(kg)
1(バッテリー・ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)
150(パイプ・ノズル付)
電圧(V)
10.8
電源
スライド式Li-ionバッテリ直流10.8V-1.5Ah
集塵容量(L)
0.6
連続使用時間(分)
パワフル:約10、強:約12、標準:約25
集塵方式
カプセル式
商品タイプ
本体のみ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷