マキタ サンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
215件の「マキタ サンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ベビー サンダー」、「マキタ サンダー 18v」、「仕上げサンダー」などの商品も取り扱っております。
自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000 ペーパー寸法(mm) 93×228 パッド寸法(mm) 93×185 電源(V) 単相100 電流(A) 2 消費電力(W) 190 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 振動3軸合成値(m/s2) 3.5 全長(mm) 253 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 253×92×154(本機) 付属品 サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)。ダストバック 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 422-7557
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V) 18 砥石寸法(Φmm)外径 100 砥石寸法(Φmm)穴径 15 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 付属品 研削砥石36P、ロックナットレンチ20 砥石寸法(mm)厚さ 4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 317×118×118 適合 バッテリー/BL1830。充電器/DC18RA 作業量(目安) コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)。鉄筋の切断/約38本(Φ10mm) 質量(kg) 2.1(バッテリ含む) 長さ(mm) 317 幅(mm) 118 高さ(mm) 118 電圧(V) 18 砥石径(Φmm) 100 適合バッテリー A-60464,A-60442
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah) 3 充電時間(分) 22 ペーパー径(Φmm) 125 振動3軸合成値(m/s2) <2.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm) 125 パット径(Φmm) 123 電源(V) 単相100
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m]) 14000 ペーパー寸法(mm) クランプ式:114×140、マジック式:114×102 パッド寸法(mm) 112×102 電源(V) 単相100 電流(A) 2.1 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 407 振動3軸合成値(m/s2) <2.5 全長(mm) 131 付属品 サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ 質量(kg) 1.1
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

高耐久&ハイパワーモータ。 優れた冷却構造&防じん性能。 さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。 出っ張りのないブラシホルダ。 握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。 操作がしやすいトグルスイッチ。 砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。 付属品 研削砥石36P・ロックナットレンチ20 消費電力(W) 720 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(取付可能:3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径) 15 胴径(Φmm) 56 カーボンブラシ呼び番号 461
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 5 研削砥石寸法(mm)(外径) 100 研削砥石寸法(mm)(内径) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能砥石厚さ3~6) 付属品 研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ 全長(mm) 362 種別 パドルスイッチタイプ 作業量(目安) 約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm) 質量(kg) 2.4(バッテリ含む)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約55 回転数(min-1[r.p.m]) 8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能 砥石厚さ3~6) 作業量(目安) 1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の研磨力と低振動で使用感アップ!。自己吸じん機能でクリーン作業!
電源(V) 単相100 消費電力(W) 330 電流(A) 3.5 コード長さ(m) 2.5 ペーパー寸法(mm) クランプ式:115×280、マジック式:115×232 パッド寸法(mm) 115×229 回転数(min-1[r.p.m]) 4000~10000 付属品 サンディングペーパー#60、#100、#120、#150、#180(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg) 2.8 カーボンブラシ呼び番号 407 振動3軸合成値(m/s2) <2.5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

高耐久&ハイパワーモータ。握りやすい細径ボディ。高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。
仕様 二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品 研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1) トラスコ品番 422-7514 全長(mm) 262 タイプ 低速高トルク、ブレーキ付 消費電力(W) 720 最大出力(W) 880 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径) 15 胴径(Φmm) 56 カーボンブラシ呼び番号 408
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1台
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m]) 14000 ペーパー寸法(mm) 三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102 パッド寸法(mm) 112×190 電源(V) 単相100 電流(A) 2.1 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 407 振動3軸合成値(m/s2) 4 全長(mm) 219 付属品 サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg) 1.1
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

付属品 バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・プラスチックケース・研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ 対応製品 PDC01(ポータブル電源) 質量(kg) 2.4※バッテリ含む 電源(V) 直流18 研削砥石寸法(mm)(外径) 100 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能砥石厚さ3~6) 機能 ハイパワーブラシレスモータ/防じん・防水(APT)/AFT振回され低減 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 117×362×146 バッテリー容量(Ah) 6.0 充電時間(分) 約27(実用)、約40(フル) 回転数(min-1[回/分]) 8500 研削砥石寸法(mm)(内径) 15 1充電当たりの作業量 コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)/6.0Ah:約16.8m
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

電圧(V) 18 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 高速:12000、中速:8000、低速:4000 ペーパー寸法(mm) 93×228 充電時間 実用充電 約27分/フル充電 約40分 バッテリー容量(Ah) 6.0
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研削&研磨能率70%アップ! 「強制回転駆動」で素早く。「フリー回転駆動」で美しく。
用途重研削・ポリッシングなどに。木工つや出しなどの仕上研磨に。 回転数(min-1[r.p.m]) 1600~6800 ペーパー径(Φmm) 150 パッド径(Φmm) 150 電源(V) 単相100 電流(A) 7.9 消費電力(W) 750 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 325 振動3軸合成値(m/s2) 5.0(サンディング)、3.0(ポリッシャ) 全長(mm) 330 付属品 サンディングディスク#40・#80・#120、パッド(ソフト)、パッドプロテクタ、サイドグリップ、フロントカフス24 質量(kg) 2.5
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

往復と偏芯運動の切り替えが可能!
回転数(min-1[r.p.m]) 7000 ペーパー寸法(mm) 93×228 パッド寸法(mm) 93×185 電源(V) 単相100 電流(A) 1.7 消費電力(W) 130 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 振動3軸合成値(m/s2) 6.0 全長(mm) 235 付属品 サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚) 質量(kg) 1.45
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1台
5,998 税込6,598
10日以内出荷

高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断 仕様 二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可 付属品 研削砥石36P・ロックナットレンチ20 トラスコ品番 422-7506 全長(mm) 262 タイプ 高速型 消費電力(W) 720 最大出力(W) 960 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径) 15 胴径(Φmm) 56 カーボンブラシ呼び番号 408
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。 コンクリート切込深さ20mm。 切断スピード約22秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。 自動モード切替搭載。 離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。 キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。 バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V) 14.4 バッテリー容量(Ah) 5 研削砥石寸法(mm)(外径) 100 研削砥石寸法(mm)(内径) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能砥石厚さ3~6) 付属品 研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ 全長(mm) 362 種別 パドルスイッチタイプ 作業量(目安) 約12.0m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm) 質量(kg) 2.3(バッテリ含む)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能 付属品 研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1) 全長(mm) 262 タイプ 低速高トルク 消費電力(W) 720 最大出力(W) 960 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径) 15 胴径(Φmm) 56 カーボンブラシ呼び番号 408
1台
13,980 税込15,378
当日出荷