- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- マキタ ジグソー 4329のおすすめ人気ランキング
マキタ ジグソー 4329のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新89件の「マキタ ジグソー 4329」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ジグソー」、「木材曲線加工」、「ジグソープラスチック」などの商品も取り扱っております。
低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様!
作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ!
4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板
6
切断能力(mm)木材
65
ストローク数(min-1[回/分])
500~3100
ストローク(mm)
18
対応材質
鉄工用/木工用
傾斜切断(°)
左右45
電源(V)
単相100
電流(A)
4.7
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
2
刃の種別
ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
223×77×197
付属品
ブレードB-10(木工用)。六角棒レンチ。定規セット品(円切可能)
質量(kg)
1.9
低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付!
洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断!
オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
135
切断能力(mm)アルミ板
20
ストローク数(min-1[回/分])
800~2800
ストローク(mm)
26
対応材質
鉄工用/木工用/アルミ用
傾斜切断(°)
左右45
電源(V)
単相100
電流(A)
7.6
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2
刃の種別
ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
236×73×207
付属品
ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚。刃口板。カバープレート。六角棒レンチ
質量(kg)
2.5
トラスコ品番
422-7409
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
コードレスで優れた取り回し!。軽量1.6kg &全高196mm!。オービタル3 段+ストレート切替え!
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
切断能力(mm)軟鋼板
2
切断能力(mm)木材
65
切断能力(mm)アルミ板
4
傾斜切断(°)
左右45
ストローク数(min-1[回/分])
0~2400
ストローク(mm)
18
充電時間(分)
50
バッテリー
リチウムイオン
刃型
ジグソー刃Bタイプ
刃形
ジグソー刃Bタイプ
全長(mm)
231
仕様
無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能
適合バッテリー
A-48692
作業量(目安)
合板(長300×厚12mm):約25mm。(1充電辺り オービタル位置Ⅲ)
質量(kg)
1.6(バッテリ含む)
用途発泡スチロール、段ボール、ゴム、皮革
有効長(mm)
75
全長(mm)
100
適合機種
ジグソー:4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV140D、JV180D、(4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT)。小型レシプロソー:JR1000FT、JR1000FTK。充電式レシプロソー:JR101D
品番
B-K
切断能力(mm)
発泡スチロール:50。段ボール:30。ゴム:10。皮革:5
1インチ当たり山数
-
1組(2枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ハイパワーブラシレスモータ搭載。
ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。
オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。
握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。
左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)
18
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
135
切断能力(mm)アルミ板
20
傾斜切断(°)
左右45
ストローク数(min-1[回/分])
800~3500
ストローク(mm)
26
バッテリー
リチウムイオン
振動3軸合成値(m/s2)
(木工)7.0、(鉄工)3.5
刃の種別
Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
266×77×208
作業量(目安)
1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)
適合バッテリー
A-60442,A-60464
手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。
対応材質
鉄工用/木工用/樹脂用
無負荷ストローク数(min-1)
0~3000
最大ストローク(mm)
18
最小切断半径(mm)
25
傾斜切断(°)
左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板
6
切断能力(mm)木材
65
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2芯・1.8
質量(kg)
1.5(コードを除く)
付属品
ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ
アズワン品番
65-0294-63
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
適合
4323、4304、4306、4304T、4340FCT、4342FCT
有効長(mm)
75
全長(mm)
100
適合機種
4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV142D、JV182D、JV140D、JV180D、4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT、JR1000FT、JR1000FTK、JR101D、JR104D、JR144D、JR184D
1インチ当たり山数
3
1箱(3個)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)
82
有効長(mm)
65
仕様
マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
質量(g)
33
使用電動機
ジグソー
シャンク形状
U型
材料切断に。
用途金属用
適合
マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
幅(mm)
8
刃厚(mm)
1
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
適合
JV100D/101D・JV0600K・4327・4329
1本
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用
適合
マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
刃厚(mm)
1.0
ワンタッチブレード交換
低振動
オービタル機構
ブロワ機構
アルミ定盤付
ダイヤル式無段変速
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に
電源(V)
AC100
電流(A)
5.5
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
約2
切断能力(mm)軟鉄板
約7
切断能力(mm)木工
約63(付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。)
切断能力(mm)アルミ板
約12
対応材質
木工、鉄工、樹脂
ストローク数(min-1[回/分])
約1500~2800
ストローク(mm)
幅:約18
傾斜角度(°)
左右0~45
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約2.1
付属品
平行定規、六角レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレードBタイプ(木工用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×70×190
適合
ブレード:Bタイプ(厚さ0.9~1.3mm)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
Bタイプ。木材用
用途木材の毛羽立ち防止
全長(mm)
105
切断有効長さ(mm)
77
適合
4323、4304、4306、4304T、4340FCT、4342FCT
タイプ
Bタイプ。木材用
型番
BR-13
切断能力(mm)木材合板
5~60
1インチ当たり山数
9
1袋(5枚)
¥749
税込¥824
当日出荷