マキタ ジグソー jv0600kのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
93件の「マキタ ジグソー jv0600k」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材曲線加工」、「マキタ ジグソー」、「マキタ ジグソー 18v」などの商品も取り扱っております。
全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板 10 切断能力(mm)木材 90 切断能力(mm)アルミ板 20 ストローク数(min-1[回/分]) 500~3100 ストローク(mm) 23 対応材質 鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°) 左右45 電源(V) 単相100 電流(A) 6.8 消費電力(W) 650 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 75 刃の種別 ジグソー刃Bタイプ 全長(mm) 236 幅(mm) 77 高さ(mm) 199 仕様 二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 付属品 ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース 質量(kg) 2.3
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板 6 切断能力(mm)木材 65 ストローク数(min-1[回/分]) 500~3100 ストローク(mm) 18 対応材質 鉄工用/木工用 傾斜切断(°) 左右45 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2 刃の種別 ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 223×77×197 付属品 ブレードB-10(木工用)。六角棒レンチ。定規セット品(円切可能) 質量(kg) 1.9
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板 10 切断能力(mm)木材 135 切断能力(mm)アルミ板 20 ストローク数(min-1[回/分]) 800~2800 ストローク(mm) 26 対応材質 鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°) 左右45 電源(V) 単相100 電流(A) 7.6 消費電力(W) 720 コード長さ(m) 2 刃の種別 ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 236×73×207 付属品 ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚。刃口板。カバープレート。六角棒レンチ 質量(kg) 2.5 トラスコ品番 422-7409
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

コードレスで優れた取り回し!。軽量1.6kg &全高196mm!。オービタル3 段+ストレート切替え!
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.3 切断能力(mm)軟鋼板 2 切断能力(mm)木材 65 切断能力(mm)アルミ板 4 傾斜切断(°) 左右45 ストローク数(min-1[回/分]) 0~2400 ストローク(mm) 18 充電時間(分) 50 バッテリー リチウムイオン 刃型 ジグソー刃Bタイプ 刃形 ジグソー刃Bタイプ 全長(mm) 231 仕様 無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 適合バッテリー A-48692 作業量(目安) 合板(長300×厚12mm):約25mm。(1充電辺り オービタル位置Ⅲ) 質量(kg) 1.6(バッテリ含む)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電源(V) 100(50/60Hz) コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 2609000460
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V) 18 切断能力(mm)軟鋼板 10 切断能力(mm)木材 135 切断能力(mm)アルミ板 20 傾斜切断(°) 左右45 ストローク数(min-1[回/分]) 800~3500 ストローク(mm) 26 バッテリー リチウムイオン 振動3軸合成値(m/s2) (木工)7.0、(鉄工)3.5 刃の種別 Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 266×77×208 作業量(目安) 1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0) 適合バッテリー A-60442,A-60464
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)電子ジグソー ケース付き
「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能※アダプタ別売 ONロックスイッチ搭載
用途木材、鋼板等の切断 付属品 ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板 質量(kg) 2.2(ブレード・コード除く) 電流(A) 7.4 電源(V) 単相100 消費電力(W) 700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 215×72×199 対応材質 鉄工用/木工用 コード長さ(m) 2心・2.5 傾斜切断(°) 0~45 切断能力(mm)軟鋼板 10 切断能力(mm)木材 90 ストローク数(min-1[回/分]) 850~3000 ストローク量(mm) 26 最小切断半径(mm) 25 切断能力(mm)ステンレス 3.2
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷

高性能ブラスレスモーター採用 不意の起動を防ぐ待機スイッチ 切断時のみ高速回転 ソフトノーロード 切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ ソフトグリップ スピード調整ダイヤル 高輝度LEDライト 材料保護にカバープレート付 オービタル3段+ストレート切替 アルミベース ブロワ機能 左右45°傾斜 ハウジングに収納 六角棒スパナ
付属品 ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー 質量(kg) 1.8(バッテリ含む) 刃形 ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 237×76×206 傾斜切断(°) 左右45 作業量(目安) 合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0) 切断能力(mm)アルミ板 20 切断能力(mm)軟銅板 10 振動3軸合成値(m/s2) 8.5(木工)、6.0(鉄工)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ジグソー
手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。 対応材質 鉄工用/木工用/樹脂用 無負荷ストローク数(min-1) 0~3000 最大ストローク(mm) 18 最小切断半径(mm) 25 傾斜切断(°) 左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板 6 切断能力(mm)木材 65 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 4.2 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2芯・1.8 質量(kg) 1.5(コードを除く) 付属品 ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ アズワン品番 65-0294-63
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1袋(5本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1組(5枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

対応材質 鉄工用/木工用 最大ストローク(mm) 18 最小切断半径(mm) 25 傾斜切断(°) 左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板 6 切断能力(mm)木材 65 電源(V) 単相100 電流(A) 4.2 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2心・1.8 カーボンブラシ番号(下二桁) 41 質量(kg) 1.5 付属品 ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー
木材、軟鋼板などの直線、曲線切断に 傾斜切断(左右)0~45°
切断能力(mm)軟鋼板 3 切断能力(mm)木材 50 ストローク数(min-1) 3200 ストローク量(mm) 16 傾斜角度(左右)(°) 0~45 電圧(V) 単相100 電流(A) 2.5 コード長さ(m) 2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 185×67×184 付属品 ジグソーブレードNo.5×1本、六角棒レンチ3mm×1本 仕様 二重絶縁
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストローク(mm) 23 切断能力(mm)軟鋼板 10 切断能力(mm)木材 135 ストローク数(min-1[回/分]) 0~3000 切断能力(mm)アルミ板 20 関連資料 メーカーチラシ(1.2MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用 適合 マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 刃厚(mm) 1.0
1パック(5本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロ用ジグソーに必要とされる耐久性・切断速度を大幅アップ! 確実なブレード交換! 大型フットプレート採用で、より高精度な切断! 木材のスピード切断に対応するオービタル機構。
切断能力(mm)軟鋼板 10 切断能力(mm)木材 90 切断能力(mm)アルミニウム 20 ストローク数(min-1[回/分]) 500~3100 ストローク幅(mm) 26 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 650 コード長さ(m) 2.5 寸法(高さH×幅W)(mm) 205×255 付属品 キャリングケース、サンプルブレード、透明防じんカバー、吸じんアダプター 傾斜切断(°) 左右0~45 振動3軸合成値(m/s2) 木工・軟鋼板切断/6 質量(kg) 2.6 トラスコ品番 390-8160 カーボンブラシ呼び番号 2604321944 アズワン品番 65-2013-15
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷

ワンタッチブレード交換 低振動 オービタル機構 ブロワ機構 アルミ定盤付 ダイヤル式無段変速
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に 電源(V) AC100 電流(A) 5.5 消費電力(W) 500 コード長さ(m) 約2 切断能力(mm)軟鉄板 約7 切断能力(mm)木工 約63(付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。) 切断能力(mm)アルミ板 約12 対応材質 木工、鉄工、樹脂 ストローク数(min-1[回/分]) 約1500~2800 ストローク(mm) 幅:約18 傾斜角度(°) 左右0~45 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約2.1 付属品 平行定規、六角レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレードBタイプ(木工用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 220×70×190 適合 ブレード:Bタイプ(厚さ0.9~1.3mm)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷