マキタ チェーンソー 替刃のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「マキタ チェーンソー 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーンソー替刃(ソーチェーン)」、「チエンソー マキタ」、「マキタ チェーンソー 部品」などの商品も取り扱っております。
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
当日出荷



保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
当日出荷

「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 1.25 チェーンスピード(m/s)[m/分] 14.5[870] 振動3軸合成値(m/s2) 4.7 仕様 二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油 付属品 チェーンオイル、チェーンカバー 質量(kg) 3.9
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
3,490 税込3,839
当日出荷

高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式 91PX-52E 振動3軸合成値(m/s2) 4.8 長さ(mm) (ガイドバー)350 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 773×215×235 質量(kg) 5.2(バッテリ含む) 電圧(V) 18×2本 チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~1200
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品 チェーンカバー、チェーンオイル チェーンスピード(m/s)[m/分] 8 [480] チェーン形式 80TXL-26E オイルタンク容量(mL) 55 ガイドバー長さ(mm) 100
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約40(フル充電)/約27(実用充電80%) チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~22.5[0~1350] チェーン形式 25AP-60 付属品 チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ セット内容 本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF 質量(kg) 3.1(バッテリ含む) 電源(V) 直流18 電圧(V) 18 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 1充電あたり/杉角材50mm:約190本 振動3軸合成値(m/s2) 2.9 商品タイプ 本体+バッテリ・充電器 ガイドバー長さ(mm) 250
1台
63,980 税込70,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分] 5.0[300] チェーン形式 25AP-42E 付属品 丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー 振動3軸合成値(m/s2) 4.3 カーボンブラシ呼び番号 430 長さ(mm) (ガイドバー)115 質量(kg) 2.5(バッテリ含む) 電圧(V) 18 適合バッテリー マキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷


切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。 ソーチェーン ピッチ1/4・ゲージ.050
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)